27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。 仕様床置水道直結型 その他【抽出】ボタン、足踏ペダル トラスコ品番680-3673 タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 金具【据付】N103291001RA 5271 対応冷水専用 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)264/269 機能自動洗浄機能付 本体寸法(mm)奥行325 本体寸法(mm)高さ947 本体寸法(mm)幅360 設置方式床置型 標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h 標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
169,800 税込186,780
当日出荷

いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
用途工場、事務所、公共施設などに。 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 電源コード(m)2
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

希釈されたうがい液が出る『コロロ自動うがい器』と、高性能『ウォータークーラー』が一体となったコンパクトな自動うがい器です。 (社)日本水道協会認証登録品です。 (財)電気安全環境研究所認証品です。
仕様水道直結式、自動うがい器(11029)専用うがい薬 トラスコ品番459-4355 質量(kg)40 高さ(mm)1040 奥行(mm)379 容量(L)10 間口(mm)351 吐出量(L/min)(うがい液)約1.2
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

温水・冷水がワンタッチ。 温度設定も可能なウォータークーラー。
電源(単相/V)100 質量(kg)18 冷却器外周クーリングコイル巻付 電流(A)冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0 仕様温水・冷水切替
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷水のセルフサービスを衛生的に快適にサポートするコールドウォーターディスペンサー 水道直結
電源(単相/V)100 容量(kVA)0.52(5.2A) 消費電力(W)225/265 冷却方式アイスバンク方式 復帰時間3.0/2.5時(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)
1台
209,800 税込230,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷水がワンタッチ。 温度設定も可能なウォータークーラー。
仕様冷水のみ 質量(kg)18 消費電力(W)151/155 容量(kVA)0.39(3.9A) 電源(単相/V)100 温度設定範囲(℃)[低]約5 [中]約8 [高]約12 冷却器外周クーリングコイル巻付
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


「美味しい」「簡単」「エコロジー」。いつもの水で、毎日の暮らしに潤いを。クリタのウォーターサーバー「watta」。カラーは白色です。 wattaは水道水を使用するため、水の搬送による輸送負荷がかかりません。
寸法(mm)272×399×1175 タイプタンク 消費電力(W)冷水:105、温水:465 定格電圧(V)AC100(50hz・60hz共通) タンク容量(L)冷水:3.6、温水:1.6 温度(℃)冷水:4(±3℃)、温水:84~92(±3℃)、ECO:70~75(±3℃)
1台
219,800 税込241,780
6日以内出荷

1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

2Lのペットボトルがそのまま使える。コンパクトで計量なので卓上での使用可能。お料理などにも普段から飲んでいる水を使用可能。
用途コンパクトな冷温水機、冷水機、温水機として。 容量(mL)内蔵冷水槽:600、内蔵温水槽:780 付属品開閉逆止弁、空焚き防止装置解除棒 質量(kg)2.8 消費電力(W)ヒーター/500、冷水器/65(作動時) 電源AC100V(50/60Hz) 設定温度(℃)内蔵冷水槽:10~15、内蔵温水槽:90~95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.2×26×40 アズワン品番64-3285-92
1台
12,980 税込14,278
当日出荷


業務用としても、スポーツシーンでも幅広くお使い頂けるシンプルで清潔感ある広口のキーパー。 地金のシルバーボディーの中心には印刷で(ホワイトシルバー)でドットグラデーションを施しています。同系色の地模様なので主張しすぎず奥行き感あるデザインで使用シーンや年齢性別も選びません。 硬質ポリウレタンフォームで耐熱性に優れ、保温保冷効果が長持ち。 軽くレバーを引くだけのカンタン注水。 コップ、内肩は抗菌加工。 指がかかり、開けやすいフタ形状。 樹脂面は清潔感あるライトグレー色を採用。
材質内容器:アルミニウム、胴部:銅(プリント銅板)、ハンドル・フタ・脚:ポリプロピレン、コック本体:ポリアセタール シルバー
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。 仕様床置水道直結型 その他【抽出】ボタン、足踏ペダル トラスコ品番680-3671 タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 金具【据付】N103291001RA 5271 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)264/269 本体寸法(mm)奥行325 本体寸法(mm)高さ947 本体寸法(mm)幅360 設置方式床置型 別売品番専用グラスフィラー(補助蛇口):N103291001RA(別売) 標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h 標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
149,800 税込164,780
当日出荷

移動に便利な取っ手を装備しています。保管の際にペダルを本体へ収納ができます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途レンタル業者向けに。工事現場、工場、事務所、公共施設などに。 特記レンタル業者向け 仕様床置水道直結型 その他【抽出】ボタン、足踏ペダル トラスコ品番680-3672 タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 金具【据付】N103291001RA 5271 電源コード(m)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)264/269 本体寸法(mm)奥行325 本体寸法(mm)高さ947 本体寸法(mm)幅360 設置方式床置型 標準消費電力料金(50Hz)8.18円/h 標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
179,800 税込197,780
5日以内出荷

市販の2Lペットボトル飲料水で使えるウォーターサーバー。夏には冷たい水、冬には温かいお湯をいつでもすぐに飲めるウォーターサーバー「おいしさポットMINI」。市販の2Lペットボトル飲料水で使えるコストパフォーマンスの良さとどこにでも置けるコンパクト設計で、いつでもどこでも誰にでもな ”使いやすさ” を実現しました。
高さ(mm)ペットボトルセット時:600 消費電力(W)作動時ヒーター:500、作動時冷水器:65 能力冷水:(内蔵冷水槽容量)500mL、温水:(内蔵冷水槽容量)670mL 本体質量(kg)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×290×340 最適温度(℃)温水:85‐90、冷水:10‐15 所要時間冷水まで:約50分、温水まで:約15分
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

うがい薬コロロ うがい器用 SARAYA(サラヤ) 動画あり
うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。 うがい器で希釈して使用する薬液です。
規格指定医薬部外品 有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v% 効能口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(1L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お湯と冷水がすぐに出る家庭用卓上サーバー オフィスなどで見かける飲料用サーバーの家庭用卓上ウォーターサーバーです。 冷水(約7~11度)は飲料用として、温水(約85~95度)はお茶やコーヒー等用として従来のポット代わりとして使えます。 世間一般の水のセット販売とは違い、市販のペットボトル(2リットル)を装着できるので、普段から飲み慣れた水をお楽しみいただけます。 温水用レバーには安全機能付きで安心!
材質本体・取水棒:ABS、出水口・コック:PP・シリコン、専用キャップ:PP、吸盤:ゴム 質量(kg)約2.2 容量(mL)冷水能力:400、温水能力:800 消費電力(W)65/410 電源AC100V 設定温度(℃)冷水能力:約7~11、温水能力:約85~95 キャップ外径Φ25、Φ28の2種類のペットボトルに適応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×26×29 コード長さ(cm)150
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

12224 うがい薬 コロロ お口のWケア ポンプ式 SARAYA(サラヤ) 動画あり
うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。希釈使用。
用途1 殺菌効果 有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる 2 洗浄効果 界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる 3 清涼効果 成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる 4 防臭効果 殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。 容量(L)1 希釈倍率80~100倍 吐出量(mL)約1/回 有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v% 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1L)
3,698 税込4,068
欠品中

ツインウォーターサーバー整水フィルターセット。専用の水を使用せずに、ご家庭の水道水でご利用できます。お茶やコーヒーを入れるお湯も、冷たい水もこれ1台でOK。専用の整水フィルターを通すことで水の中の塩素を除去し、カルシウムを付与。専用の整水フィルターを通すことで水の酸化還元電位を下げ体に優しい水に。取り付け簡単!タンクの底面に突起を差し込むだけ。冷却と保温が同時に使えて便利。大容量タンク最大10L。ポット感覚で好きな時間に気軽にティータイムをお楽しみいただけます。
用途ウォーターサーバーとして。冷水/温水/お茶/カップラーメン/お湯/水道水 タンク容量(L)最大約10 フィルター交換目安(1日5Lの使用時)6ケ月
1個ほか
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

宅配水のように煩わしいボトル交換作業が不要なタンク式を採用。冷媒ガス不使用・ノンフロンタイプなのでフロン管理工数が掛かりません。水道水を使用するためランニングコストパフォーマンスが高い製品です。マイボトルにも注水可能です。
用途職場の熱中症対策にも最適 トラスコ品番692-2585 ホワイト タンク容量(L)4.2(冷水1.3/常温水0.8/温水1.5 温度(℃)冷水:通常モード3~10/エコモード7~13、温水:通常モード78~88/エコモード60~65 本体寸法(mm)奥行390 本体寸法(mm)高さ1102 本体寸法(mm)幅260 標準消費電力料金(50Hz)37.7kwh/月(省エネモード32.4kwh/月)※1日あたり6hrの省エネ運転ができた場合
1台
84,980 税込93,478
5日以内出荷

仕様水道直結式(PAタイプ) 質量(kg)52 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1015 外寸(mm)450×500×H1,430 EBM品番6087130
1個
619,800 税込681,780
翌々日出荷

仕様スポーツドリンク対応、保冷専用 材質(本体・ふた)ポリエチレン、(ハンドル・内容器)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム、(断熱材)ウレタンフォーム
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2種類の高性能カーボンフィルターで合計23項目の異物や細菌を除去できます。
用途浄水型ウォーターサーバー OWT-ノボ用 交換フィルターです。 トラスコ品番692-2584 セット内容NO.1フィルタ―(セディメントカーボンフィルター)水道水に含まれる微粒子(ゴミなど)を取り除くプレフィルター、No.2フィルター(UFカーボンフィルター)水道水に含まれる残留塩素、雑菌などを取り除く限外ろ過膜
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷

保温・保冷どちらにも使用可能です。 持ち運びに便利なハンドル付。 折りたたんで収納出来るスタンド付。 注水や洗浄の際に使いやすい広口タイプ。 コップ2個付。
ネイビー 材質内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン 、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーを手前に引くだけで注水OK。レバーを倒す角度により少量注水と連続注水が可能。スポーツドリンクも使用できます。 内容器は耐久性バツグンのステンレス製なので丈夫で長持ち。しかもメモリが付いていますから容量が一目で確認できます。 保冷専用。 コップ・内ぶた抗菌加工。 容量メモリ付。
材質(胴部・内容器)ステンレス 保冷温度9度以下(6時間)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3層構造で丈夫なコンパクトジャグ。超軽量。非常用給水袋の備えにピッタリ。防災やキャンプ、登山などのアウトドアにも便利。両手が使える便利な蛇口付き。ダイレクトにも注げる。
材質【本体】ポリエチレンテレフタラート+ポリアミド+ポリエチレン(3層)【持ち手・コック】ポリプロピレン【コック取付口・給水口・蓋】ポリエチレン
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一年中「温」も「冷」も選択できます。また、お湯と冷水も注出可能。均一のおいしさをサービス。 煎茶や玄米茶、烏龍茶などのお茶だけでなく、スポーツドリンクやスープも注出が可能。
電源(単相/V)100 容量(kVA)1.20(12.0A) 消費電力(W)1035/1075 給水方式水道直結式(給水口G1/2オネジ) 排水方式直接排水式(呼び25水道用塩ビパイプ配管可能) 能力給茶機:約100杯(連続)[周囲温度30℃、給水温25℃、注出温度70℃以上、90mL/杯、4杯/分注出]・冷水機:約100杯(連続)[周囲温度25℃、給水温20℃、注出温度10℃以下、100mL/杯、3杯/分注出] 沸騰時間目安約55分(周囲温度30℃、水温25℃→90℃) タンク容量(L)総貯水量:7(有効水量3.8L+保安水量3.2L) 温度調節タンク内65~94℃で湯温設定可(標準設定90℃)、湯温表示機能付 冷却時間約2.5h/50Hz 約2.0h/60Hz(周囲温度30℃、水温25℃→製氷2kg完了) タイマー週間タイマー 設置場所屋内 使用周囲温度(℃)5~35
1台
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)