宅配水のように煩わしいボトル交換作業が不要なタンク式を採用。冷媒ガス不使用・ノンフロンタイプなのでフロン管理工数が掛かりません。水道水を使用するためランニングコストパフォーマンスが高い製品です。マイボトルにも注水可能です。
用途職場の熱中症対策にも最適
トラスコ品番692-2585
色ホワイト
タンク容量(L)4.2(冷水1.3/常温水0.8/温水1.5
温度(℃)冷水:通常モード3~10/エコモード7~13、温水:通常モード78~88/エコモード60~65
本体寸法(mm)奥行390
本体寸法(mm)高さ1102
本体寸法(mm)幅260
標準消費電力料金(50Hz)37.7kwh/月(省エネモード32.4kwh/月)※1日あたり6hrの省エネ運転ができた場合
1台
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
関連キーワード