7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.68MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1560種類の商品があります)


真空ライン中の水滴を除去 真空用機器の故障を未然に防止 質量:最大30%削減(AMJ40:0.42kg ← AMJ4000:0.6kg) 水滴除去率:99%以上 2層構造で優れた耐環境性 透明ケースガードでケース全周をカバー 優れた視認性 : 360°
用途真空用 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)0.5 表示単位kPa、℃ 水分除去率(%)99 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(kPa)-100~0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.02MB) 取扱説明書取扱説明書(1.6MB)
1個
6,192 税込6,811
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

1個
2,475 税込2,723
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
396 税込436
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性を求められる電線やアンテナの防水被覆絶縁に、ノンセパレーターで作業性抜群。基材を約2倍に引き伸ばしながらハーフラップで巻き付けて使用してください。
用途工具の絶縁、水道下水管の簡易補修や、配管の防水被覆や補修にも RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷

日東エルマテリアルダクト廻り防水部材 LSパイプスハット
エコ商品
独立気泡系ポリエチレンシートに防水性の高いブチルゴム粘着層が付いた二重構造で、ダクトと壁面もしくは下地面に対して三次元形状に追従します。 製品設置時の位置調整を行った上で、セパレーターを引き抜きながら剥がす事で、要望通りの場所での取付けが可能です。 本製品自体にブチルゴム粘着層がある為、他のテープやタッカー等を使用しての取り付けが不要です。 ダクトサイズに合わせた製品のラインナップを取り揃えております。
用途各種ダクト外壁貫通部廻り防水用として。 各種ダクト廻り気密用として。 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)2.5 セパレータ外側・内側分割タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)