668件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃)+5~90(室温) 電源(V)AC100
1台
39,980 税込43,978
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽 タイプウォーターバス 電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA) 槽内寸法(mm)194×336×156 最大吐出量(L/min)10 最大揚程(m)1.4(ポンプ単体) センサーサーミスタ ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0 クランプ取付幅(mm)40 撹拌方式噴流撹拌式
1台
76,500 税込84,150
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ センサーK型熱電対 安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー ヒーターマイカヒーター 温度調節精度±1℃ 電源コード1.4m 3Pプラグ付き 温度調節PID制御、SSR出力 温度設定範囲(℃)室温+5~80 材質(水槽)ステンレス(SUS304)
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-02 ECウォーターバス 角型 デジタル●アナログ 槽内寸法(mm)□200×123 温度制御方式マイコン式PID制御 外寸法(mm)210(280)×274×124 温度設定範囲(℃)室温+5~95 アズワン品番1-2944-12
1個
47,900 税込52,690
翌々日出荷


アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽 材質PP(ポリプロピレン) 電流(A)- 電源(V)- 本体質量(kg)- 安全装置- 電源コード(m)- 温度制御方式- 温度調節精度- 保証期間- ヒーター容量(W)- 温度設定範囲(℃)-
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な把手付きです。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
使用温度範囲(℃)室温+5~95 付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包 材質(槽)SUS304 安全装置空焚防止装置、過電流保護ヒューズ ヒーターSUS316L パイプヒーター 温度調節精度±1.5℃ at 60℃(攪拌時) 電源AC100V(50/60Hz) 温度調節液体膨張式 温度分布精度±1℃ at 60℃(攪拌時)
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ 材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 アズワン品番1-4595-31
1個
31,900 税込35,090
欠品中

シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取り付けたステンレス製の昇温用バスです。スターラーと併用が可能です。
使用温度範囲(℃)室温+5~95 電源AC100V・50/60Hz 温度調整方法液体膨張式サーモスタット
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ 槽内寸法(mm)□200×123 外寸法(mm)210(280)×275×124 アズワン品番1-2943-11
1個
33,900 税込37,290
当日出荷

ヤマト科学ウォーターバス
スタンド、クランプ、フタが標準装備、丸・三角フラスコも使用可能
付属品リング、ふた、容器取付クランプ、スタンド、クランプ取付用横棒、コネクタ(スタンド用)、温度計(-10~+110℃ アルコール式)、底板 使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温) 電流(A)13、(ブレーカ容量および電源設備容量)20 電源(V)AC100 安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)、過電流漏電ブレーカ(ON時パワーランプ点灯) ヒーター1.3kW 温度調節精度±3℃(at70℃) 温度分布精度±5℃(at70℃)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番1-102-01 材質槽:ステンレス(SUS304)、パイプヒーター:真鍮ニッケルメッキ 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)室温+5~95℃ 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 槽内寸法(mm)Φ210×120 最高温度(℃)95 型番IWB-100 安全装置温度ヒューズ付き 電源コード(m)1.8 温度精度±2℃ プラグ3Pタイプ 温度調節バイメタル式 外寸法(mm)Φ220×121 最大電力750W
1台
55,400 税込60,940
当日出荷

仕様水槽:材質/ステンレス(SUS304)、容量/7L、温度調節器:PID制御、温度調節器タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、ヒーター容量:シーズヒーター1000W 質量(kg)2.4 材質(本体)ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz 槽内寸法(mm)Φ300×120 外寸(mm)314×358×120 安全装置過昇温防止装置 過電流防止ヒューズ 電源コード(m)2.5 3Pプラグ 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番3-1480-01 温度調節精度(℃)±2
1個
81,400 税込89,540
10日以内出荷


ヤマト科学ウォーターバス
ツマミを回すだけの簡単操作。 電源ヒューズが標準装備。 QRコードで直接取説ページへ。
用途ウォーターバス 温度制御30~90℃ 材質ヒーター:C1201Tニッケルメッキ 温度調節液圧膨張式サーモスタット 寸法(Φ)×深さ(mm)内槽:191×96 材質(槽内)ステンレス鋼板 付属品棒状温度計(-10~110℃)1本、予備電源ヒューズ、取扱説明書、保証書
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト科学ウォーターバス
過昇防止器、漏電ブレーカーを標準装備、安全性を向上。4種類のカゴが付属しており、容器の大きさに応じて効率よく使用できます。上ぶたを外せば5Lのビーカも使用できます。
材質内槽/ステンレス槽ヒータ/銅パイプひーた(ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温) 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)過電流付漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯) 温度調節精度±3℃(at70℃) 温度分布精度±5℃(at70℃)
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fineウォーターバス FWB-21B
操作簡単な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。
ヒーター容量(W)750 TGK品番692-63-24-33 型式FWB-21B 材質/仕上(バス)SUS304/銅ニッケルメッキ 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)室温+5~95 電源AC100V 50/60Hz8A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×271×135 槽内寸法(Φ×Hmm)210×130 コード三芯接地プラグ付き電源コード 温度設定方式バイメタル温度校正式・ダイヤル設定
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ、缶石除去剤(30g)1包 使用温度範囲(℃)(室温+5)~95(室温20、無試料) 温度精度±0.3℃ at 水温60℃(撹拌時)
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

縦型でコンパクト設計のステンレス製ウォーターバスです。 ボタン一つで、予め設定した温度に設定できるプログラム機能(3種)を搭載しています。 空焚き時に自動的に電源が切れる空焚き防止機能付です。
使用温度範囲(℃)室温+5~99 電源(V)AC100(50/60Hz) 機能プログラム(3種)、ヒーター空焚防止、槽内温度過昇防止 温度調節精度(℃)±0.5 タイマー機能1~999分
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800 質量(kg)約4 材質(本体)ステンレス(SUS430) 槽内寸法(mm)Φ180×180 外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×241 安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 水槽容量(L)4 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番1-5990-11
1個
64,800 税込71,280
当日出荷

増田理化工業ウォーターバス
操作が簡単で使いやすいウォーターバスです。 BH-22は温度精度が高く、スターラーと組み合わせると高精度バスとして使用できます。
ヒーター容量(W)500 材質ステンレスSUS304
1個
57,980 税込63,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WBS-80M ウォーターバススターラー アズワン 動画あり
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。 PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。 運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
ヒーター容量(W)750 付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個 材質(本体)ステンレス(SUS430) 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く) 電源(V)AC100 消費電力(W)800 回転数(min-1[r.p.m])100~1200 槽内寸法(mm)Φ180×180 安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ 電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き) 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7~10 タイマー設定0~99時間59分 温度表示精度±2℃ 温度設定範囲(℃)5~80 アズワン品番2-7940-31 材質(槽内)ステンレス(SUS316) 商品タイプレンタル品はこちら
1個
75,700 税込83,270
当日出荷

スノコ ウォーターバス・オイルバス オプション アズワン 動画あり
1個
6,090 税込6,699
当日出荷

低温又は高温の液体の保温性能に優れた真空断熱容器です。 液体窒素や高温のオイルへの浸漬が必要な実験での実験水槽として活用できます。 投げ込みヒーターやマグネチックスターラーとの併用も可能。
材質外筒/SUS304、内筒/SUS316 構造ステンレス二重壁間高真空構造
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。 温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。
使用温度範囲(℃)室温+5~95℃ 温度調節精度±0.3℃(60℃撹拌時) 温度分布精度±1℃(60℃撹拌時) 使用周囲温度(℃)5~35 温度調節マイコンPID制御 ヒーター白金測温度抵抗体(Pt100Ω) 材質(槽)SUS304 安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズ 付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン品番1-3146-12 適合本体WB-100SAM 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)1.2 槽内寸法(mm)- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×155×45
1個
6,790 税込7,469
当日出荷


仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター800W、電源(W):AC100V 50/60Hz 850 質量(kg)約7 材質(本体)ステンレス(SUS430) 槽内寸法(mm)Φ180×180 外寸(mm)260×266(280)※1×266 安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 水槽容量(L)4 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番1-5944-11
1個
114,000 税込125,400
当日出荷

ヤマト科学ウォーターバス
小さな容器から大きな容器まで浸漬が最適に保たれます。
付属品リング ふた 容器取付クランプ スタンド クランプ取付用横棒 コネクター(スタンド用) 温度計(0~+100℃ アルコール式) 底板 質量(kg)約12 寸法開口部径:115mmΦ 使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水) 温度調節精度:±3(70時) 温度分布精度:±5(70時) 容量(L)約14 電源AC100V 13A 有効内寸(mm)468×260×66 内寸幅(mm)468 穴数2列6個 安全装置過昇防止器(液体膨脹式、自己保持リレー、アラームランプ点灯) 過電流漏電ブレーカー 大きさ565×437×214mm ヒーター容量(kW)1.3
1個(1個)
139,800 税込153,780
4日以内出荷

温度調節器はサーミスタ比例制御方式。火傷を防ぐため槽の外周に安全シートが付属しています。スターラーと組合せると高精度バスとして使用できます。
ヒーター(W)500 質量(kg)1.5 使用温度範囲(℃)(室温+5)~80 電源AC100V 50/60Hz 5A 寸法(Φ×高さH)(mm)バス:240×130 温度精度±0.5℃(撹拌時) 材質(バス)SUS304 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×300×131
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をOFF。ロータリーエバポレーター用浅型水槽でも使用可能。樹脂槽には使用できません。
仕様水位調節幅:水槽上縁から47~90mm 種別導電率式 電源AC100V 50/60Hz 15A 使用流体水専用 許容温度(℃)90 適合壁厚(mm)バス側:8まで SUS水槽専用
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)ウォーターバス
少量容器に対応した簡易型のウォーターバスです。マグネチックスターラーと組み合わせれば、撹拌しながら精度の良い温度コントロールが行えます。
材質SUS304 質量(kg)0.9 使用温度範囲(℃)室温+5~80 容量(L)約3.5 電源AC100V 50/60Hz 7.5A 内寸(mm)228Φ×94 安全装置ヒューズ 固定温度過熱防止器 大きさ235×294×94mm 温度センサー液体膨張式 温度制御ON/OFF制御 ヒーター容量(W)700 温度調節精度(℃)±1.5(撹拌時)
1個(1個)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

縦型・コンパクト設計で、温度上昇の早いウォーターバスです。 別売のPP製フタにより、温度の安定性をさらに高められます。
ヒーター容量(W)480 容量(L)4 仕様温度調節単位:0.1℃ 寸法(mm)200×370×250 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)室温+10~100 電源AC100V・50/60Hz・500W 内寸法(mm)135×238×146 温度精度±0.2℃ 温度調整方法マイクロプロセッサによるPID制御 加温能力80分以下(20→95℃時)
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷


Thermo Fisher Scientificフード付ウォーターバス
100℃(FSGPD02は90℃)まで使用できるウォーターバスです。 電源のオン・オフのタイマー設定が可能です。 開閉ヒンジはフードを簡単に外せる構造になっています。
材質バス/SUS304、フード/ポリカーボネート 安全装置温度過昇防止、空焚防止 温度精度温度均一性/±0.2℃、温度安定性/±0.1℃(70℃時) 温度調整方法PID制御
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヤマト科学ウォーターバス
操作性を向上したコンパクト設計の恒温水槽です。 ●接触によるやけど防止のため、水槽部が保護されています。 ●水抜きが容易なドレイン栓付です。
容量(L)約7 付属品スノコ 寸法(mm)310×360×230 質量(kg)約7 使用温度範囲(℃)室温+5~95 電源AC100V・13A 制御方式PID制御 内寸法(mm)Φ250×150 表示デジタル センサーPt100Ω 安全装置温度ヒューズ、水槽部保護カバー、自己診断機能、漏電過電流ブレーカー 温度調節精度±1℃(60℃時) 温度設定デジタル
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-01 ECウォーターバス デジタル●デジタル 材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 アズワン品番1-2944-11 タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
1個
45,400 税込49,940
翌々日出荷

アクリル製。ドーム型のカバーですので背の高い容器を入れる際にも便利です。長時間連続使用する場合、水の蒸発を防止します。
寸法(Φ×高さH)(mm)170×95(有効内寸法)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

スターラー式撹拌機能が水槽中央に付いておりますので試料の撹拌、槽内の水の撹拌ができ、温度分布精度も向上します。水槽は継ぎ目の無いシームレスでセンサやヒータ等の突起物もありません。オプションにてアクリル製の蓋をご用意。屋根形状の為、水滴が壁面を流れ落ち、容器にかかりません。SVスタートのタイマー機能付。
ヒーター(W)面状ヒータ 600 容量(L)8 材質内槽:SUS304 質量(kg)6 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(室温+5)~85 安全装置独立過熱防止装置 温度精度±0.5℃(at37℃) 温度分布±0.5℃(at37℃) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×310×204 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×226×106 タイマー1分~999時間 撹拌方式回転速度可変式
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

ヤマト科学ウォーターバス
ツマミをまわすだけのシンプル操作で使いやすいウォーターバスです。電源ヒューズが標準装備されています。本体にQRコードが貼られているので、取扱説明書を失くしません。
仕様●ヒーター容量:500W(at100V)●温度上昇時間:約40分(30→90℃) 付属品棒状温度計(-10~110℃) 予備電源ヒューズ 材質ヒーター/C1201Tニッケルメッキ 内槽/ステンレス鋼板 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)30~90(室温25以上で室温+5~) 容量(L)約3.6 電源単相AC100V 5A 3Pプラグ(約2.5m) 内寸(mm)191Φ×96 大きさ202×242×120mm 温度調節液圧膨張式サーモスタット 温度調節精度(℃)±2
1台(1台)
34,980 税込38,478
6日以内出荷