防水フィルムと式パッドの一体型 対応するマットレスの厚みは、最大で約22cm程です。
色ブルー
材質(不織布)ポリプロピレン100%
材質(中綿)ポリエステル100%
材質(裏地)ポリウレタンラミネート
材質(表地)ポリエステル80%、綿20%
多機能素材αGELとウレタンフォーム3層の積層構造により、体圧分散と動きやすさの絶妙なバランスを実現。
中層の腰部にαGELを搭載。背上げ時にお尻を支えて底づきを防止します。
交換タイプ。
材質マット/アルファゲル・ウレタンフォーム、カバー/ポリウレタン・ポリエステル(防水・制菌)
吸収力に優れたディスポタイプのシーツです。
手術等、水分を伴う処理時の汚染防止に使用できます。
材質不織布・フィルム・高分子吸収剤
寸法(mm)600×900
アズワン品番8-8279-01
1袋(20枚)
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
垂直方向だけでなく横方向、せん断力も吸収します。透湿防水カバーのため蒸れにくいです。
材質中材/熱可塑性エラストマー・ウレタンフォーム、カバー/ポリエステル
厚さ(mm)80
全長(mm)1910
角入れ穴が開いているためカバーずれがおきにくいです。一部にゴムを使用しているため伸縮が効き、簡単に装着ができます。表側はスムース素材でお肌に優しいソフトな感触です。裏側はポリウレタン素材の為、防水性に優れています。
材質ポリエステル100%(表地:ポリエステルスムース・裏地:ポリウレタン)
アズワン品番7-3843-01
幅×長さ(mm)900×1900
洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
表面にポリエチレンコート防水加工を施しています。
材質表面/PE(ポリエチレン)コート、裏面/PP(ポリプロピレン)不織布(スパンボンド)
寸法(mm)1000×1800
アズワン品番0-8142-02
1袋(10枚)
¥3,089
税込¥3,398
翌々日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
多くの病院・介護施設で使用されている防水シーツです。
肌触りの良いスムース素材のリバーシブル(両面防水)商品の為、表裏の区別がなく交換が簡単に行えます。
乾燥機にも対応しております。
ベッドに敷いて使用するため、ベッドが排泄物で汚れない様に保護する役割もあります。
用途幼児のおねしょに・介護が必要な方に・ペットと一緒にお休みの方に。
食べこぼし、尿漏れ、おむつ交換などに。
厚さ(mm)2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にお使いいただけます。
材質θ-5
使用温度範囲(℃)-40~100
硬度55(JISK2207)
比重1.05
1枚
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
日本有数のタオル産地で知られる愛媛県今治産の、安心高品質。先晒しの昔ながらのジャカード織タオルシーツです。
材質綿100%
マットレス(布団)と敷きパッド(またはシーツ)の間に敷くことで、マットレスを汗や汚れから守ります。
水を通さない防水タイプ。
中にアレルプルーフシートを入れていますので、消臭効果とアレル物質を不活性化させる効果があります。
材質表生地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステルわた200g/m2・アレルプルーフシート、裏生地:防水(TPU)
機能消臭、防水
こんなお得な商品も!

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。
優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。
環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。
日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。
穴埋め充てん・断熱に使用できます。
結露防止対策にも適しています。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。
規格JAIA 4VOC基準適合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
洗練されたデザインに最先端の機能を搭載。 他のシステムとの連携にも対応できる進化した電動ベッドです。背・膝の角度、ベッドの高さが個別に操作可能です。低床22cmから63cmまで、垂直昇降方式の高さ調節機能付きです。使いやすい表示パネル付き手元スイッチです。搬送に便利なグリップ付きラウンドフォルムの木製ボードです。直径10cm帯電防止キャスター・セントラルロックシステム付きです。
仕様3モーター
電源(V)AC100(50/60Hz)
角度(°)背ボトム/0~75、膝ボトム/0~30、足ボトム/2段階調節
床面高さ(mm)220~630(無段階)
キャスター径(Φmm)100(セントラルロックシステム)
ラミネート加工で防水機能が備わった折畳タイプのベッドシーツです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×15×5
材質ポリプロピレン・ポリエチレン
質量(kg)約1.1
加工ラミネート
ロール式で180cm毎にミシン目が入っています。防水タイプなので、オイルやローションなどが下のタオルなどに染み込みにくく、使い勝手のよいタイプです。
色ホワイト
容量50枚分/ロール
タイプ【ロール】20(g/m2) 180cmミシン目
アズワン品番68-5100-84
素材100%ポリプロピレン不織布
寸法(幅W×奥行D)(cm)80×180(1枚)
1個
¥17,998
税込¥19,798
4日以内出荷
色ネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61.5×70×183
アズワン品番68-5097-69
素材92%レーヨン、8%スパンデックス
1枚
¥12,998
税込¥14,298
4日以内出荷
耐熱温度130℃のリーズナブルな防水シーツ。
表地は撥水性のあるスムースニットで、ズレにくく伸縮性があります。
裏面はポリウレタンラミネートで、モレずにしっかり防水します。
材質(表)ポリエステル100%<撥水>、(裏)ポリウレタンラミネート
寸法(幅W×長さL)(mm)1450×900
洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(130℃以下)
表面はPE(ポリエチレン)コートのため、防水効果があります。
材質表面/PE(ポリエチレン)コート、裏面/PP(ポリプロピレン)不織布(抗菌コーティング)
気軽に使える使い捨てタイプの防水シーツです。安心の大判タイプです。吸水力が高く、逆戻りしにくくなっています。シーツ内部は抗菌ポリマーを使用しています。おむつからの横漏れやおむつ交換時、足浴などで寝具が汚れるのを防ぎます。立ち上がる時も安心です。また旅行先や外泊時もお使いいただけます。縦、横どちらの向きでもお使いいただけます。洗える防水シーツ ベッドサイズ(BSW-20)と併用することで、より便利にお使いいただけます。
材質綿状パルプ、抗菌ポリマー、ティッシュ、不織布、ポリエチレンシート
色白
使い捨てなのでいつも衛生的です。
表面にポリエチレンコート防水加工を施しています。
材質表面/PE(ポリエチレン)コート不織布、裏面/PP(ポリプロピレン)布織布(スパンボンド)
寸法(mm)810×1380
アズワン品番0-8142-01
1袋(10枚)
¥3,089
税込¥3,398
翌々日出荷
ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。
コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして
材質ABS樹脂(ラバーグリップ)
質量(g)約80(電池、ストラップ含む)
電源単4乾電池×2本(電池別売)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39
音量(dB)約120
取扱説明書(1.8MB)
マットレスを守るアメリカ発のミラクルシーツ。防水・防ダニ・吸水・透湿のすべてを実現した高性能防水膜、ミラクルメンブレン採用。着脱可能なボックスシーツタイプ。丸洗い可能。
用途ベッドシーツ、ベッドカバーとして
色ホワイト
材質表側:ポリエステル100%、裏側:TPUラミネート加工、マチ部分:ポリエステル100%
今までにない暑さ対策!。暑さ10mmの立体エアーメッシュにより通気性を確保。さらに表面に接触冷感素材(Q-MAX0.326)を使用。暑さ対策と並行して裏面に防水ラミネートを使用し、防水対策も。四隅ゴム付で簡単セット、かつズレ難さを実現。丸洗い可。
材質表面/ナイロン75%・ポリエステル25%、裏面/ポリウレタンラミネート、中材/ポリエステル100%
サイズ(cm)100×200
アズワン品番69-0291-07
1枚
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
ベッドサイドでの転倒・転落時の衝撃を大幅に軽減。
EVAフォームの適度な反発力によりマット状の歩行が可能。
防水加工ですので、拭き取りが可能。
折りたたみ(3折)により省スペース収納可能。
1枚
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
ベッドの利用状態がわかる介護者のための安心システム。ナースコールでお知らせします。
ベッドセンサーは、敷くだけで寝ている人の加重を検出するセンサーです。
シーツや敷布団の下、マットレスの下に設置し、ベッドから離れた時に検知します。
厚さ(mm)5(検知部)
寸法(mm)250×800(検知部:80×700・2箇所)
設置場所シーツの下、敷布団の下、マットレスの下に敷く
防水性日常生活防水型
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
ベッドからの起き上がりをお知らせします。
既設のナースコールシステムにオプションの分配コンセントを使用してナースコール子機に接続できます。
(BX-1を合わせてご使用下さい)
厚さ(mm)5(検知部)
寸法(mm)120×850(検知部:80×700)
質量(g)約290
設置場所シーツの下・敷布団の下に敷く、圧力が加わるコーナーに設置
防水性日常生活防水型
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
尿漏れやおねしょ、寝汗対策に最適な吸水性・保水性・通気性に優れたベッドパッドです。ソフトでさらさらな表地、薄くて吸収・保水力バツグンの中地、通気性が高く水分を外に漏らさない裏地の4層構造を採用しています。ベッドサイズを問わずシーツの上に乗せるだけで直接その上でおやすみいただけます。縁取りには丈夫なバイアステープ加工を採用しています。軽量で取り扱いが簡単、洗濯機で丸洗い可能です。
寸法(cm)85×95
材質表地/ポリエステル100%、吸水層/ポリエステル100%、防水層/ポリウレタン100%、裏地/ポリエステル100%
吸水量(L)8時間最大2(1度に約800mL)
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可
検知部と設定部が一体型!電池仕様のため運用、取り扱いが容易です。
起き上がり時間設定機能付きです。
徘徊される方や、ベッドから起き上がった方を知ることができます。
質量(g)約700(電池含む)
電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)
構造簡易防水構造
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×250×4
電池寿命約1年2ヶ月(10回出力/日) ※常温時
表示灯入切スイッチON時:ワンショット約1秒緑色点灯、出力時:ワンショット約1秒点灯、電池切れ時:約5秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー時:約1秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー終了、約30秒前から0.5秒周期約0.1秒点灯
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ