10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質FC200 歯形並歯 精度等級KNK W 002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質CAC502(PBC2) ねじれ右方向 条数1 歯形並歯 精度等級KHK W002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
種別ウォームホイール 材質CAC502
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームホイール 材質CAC702 ねじれ方向R
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別ウォームホイール 材質CAC702 ねじれ方向R
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

AGF ウォームホイール モジュール5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール5 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) ねじれ右方向 ねじれ角5°43′ バックラッシ(mm)0.22~0.35 転位係数0 相手条数1
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AG ウォームホイール モジュール5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール5 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.22~0.35
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)ウォーム(4級)
低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。
用途動力伝達用歯車。 トラスコ品番146-3549 材質S45C 長さ(mm)ボス:20・20(右・左) 形状W3 全長125 全長(mm)125 歯幅(mm)85 モジュール5 ボス径56 ねじれ右/左:R 条数2 歯幅85 歯先円直径(mm)Φ80 進み角8°13′ 基準円直径(Φmm)70 穴径(mm)Φ25 直径(mm)歯先円:80 径(mm)ボス:Φ56 ボス長さ(mm)56
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷