52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC 幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011 関連資料色見本 サービス分類オーダー・加工
1巻
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キズのつきにくい木目シート(粘着性タイプ) ドア・引出しの取手回りから、化粧箱、テーブルの天板に貼る、とにかく強い木目シート キズに強く印刷がとれない!特殊印刷だから本格的質感がある!
耐熱温度(℃)60
1セット(2枚)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自然の木目を印刷したシートです。 シール式でボンドが不要、カッターナイフやはさみで簡単に切ることができます。
付属品工作専用カッターナイフ シートサイズ(mm)140×200
1個
382 税込420
当日出荷

貼ってはがせる室内用ドア装飾シート
用途※ご使用のパソコンモニターにより色目が現物と異なることがあります。 材質(表面)(表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(粘着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル 幅×丈(mm)880×2100
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。 バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。 裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。
用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

強力粘着付きで簡単に貼ることができる木口貼りテープです。樹脂製品なので、割れ・欠け・水の侵入がありません。表面直接印刷なのでシートの剥がれがありません。環境にやさしい非PVC商品です。用途に合わせて、幅・長さ・色のラインナップが豊富です。
用途棚板の木口補修に。家具・建具・テーブル等の装飾に 長さ(m)50 材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質PVC 幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
1巻
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

貼ってはがせる装飾シート・エンボスタイプ。
材質(表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(接着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に 材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系 幅(mm)450 厚さ(mm)0.1 質量(kg)0.57 長さ(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

DIYや、家具などのちょっとした模様替えに便利なテープです DIYでの仕上や家具などの模様替えなど 自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに便利です
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

かんたん!きれい!強力!粘着タイプなので裏面の紙をはがして貼るだけの簡単作業!環境にやさしい非塩ビ・ノントルエンタイプ。
用途棚板の木口補修に家具・建具・テーブル等の装飾に 長さ(m)2 材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

DIYや家具などの模様替えに便利な化粧シート。使い方自由自在、シールタイプだから作業も簡単です。リアルな質感と手触りの化粧シートです。
用途DIYでの仕上げや家具の模様替えなど。(キッチンキャビネットやドア、収納ボックス、家電製品などを手軽に簡単リメイク。) 幅(mm)920 長さ(m)20 材質オレフィン系樹脂
1巻
39,980 税込43,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強いテープです。ドア・柱・家具などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など 成分アクリル粘着剤、PVC、ウレタン 危険物の類別非危険物
1袋(2枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

マテリアルワールド古木タイル・ウッドタイル
チークの古材(古木)を利用した古木タイル・古木パネルです。鉄道の枕木、木造家屋の部材など、100%チークの古材を再利用したユニークな壁仕上材です。縦使い、横使い、あるいは斜め使いと、貼り方も自由な発想でご使用しただけます。木材なので、軽くて切断加工も容易です。裏側メッシュシートで継目の目立たない構成で、施工性を考慮したフックも装備しています。
用途室内外の壁面、または天井・軒裏面 材質チーク(リサイクル古木) 質量(kg)7 無塗装 適合面積(m2)0.5
1箱(5枚)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木目が美しく、品の良さが特徴のタモ材・ウォールナット材を纏ったLED内蔵型シーリングライトです。 重厚感やウッドの温かみを感じることができ、ライトのON / OFFでも表情を変える照明は、洗練された印象を与えてくれます。木目が美しく、品の良さが特徴のタモ材・ウォールナット材を纏ったLED内蔵型シーリングライトです。空間全体との調和も取りやすく、まとまりのあるインテリアに仕上がります。調光・調色(白色/オレンジ色)機能、ナイトモード機能搭載のハイスペックなシーリングライトです。
用途自分の好みに調整しやすいシーリングライトです。 仕様完成品 取付引っ掛けシーリング 定格寿命(時間)30000 機能リモコン:ONOFF/調光(10段階)調色(10段階)/ナイトモード機能(常夜灯)/LED内臓 色温度(K)昼白色:5000/電球色:2700 光源色昼白色/電球色 光束(Lm)昼白色:2700/電球色:2400 直径×高さ(cm)50×10.5 調光の可否10段階 適用畳数約6畳用 調色の可否10段階
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

耐久性区分10030適合 低モジュラスタイプ 高耐久、高耐候性を有し、耐熱性に優れる 耐光接着性(ガラス接着性)に優れる
用途ガラスマリオン、金属パネル方式のカーテンウォール目地 ●ガラス回り、サッシ回り目地 ●金属製笠木目地 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

落ち着いたウォールナット色の木目柄でスチールの無機質感を和らげます。 塩ビシートを使用せず木目塗装のため、分別廃棄は不要です。 塗装仕様のためシート貼りのような剥がれもなく、環境にやさしい収納庫です。
1個
124,800 税込137,280
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

落ち着いたウォールナット色の木目柄でスチールの無機質感を和らげます。 塩ビシートを使用せず木目塗装のため、分別廃棄は不要です。 塗装仕様のためシート貼りのような剥がれもなく、環境にやさしい収納庫です。
1個
124,800 税込137,280
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ工業) 動画あり
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
1パック(14個)ほか
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐久性区分10030適合 低モジュラスタイプ 高耐久、高耐候性を有し、耐熱性に優れる 耐光接着性(ガラス接着性)に優れる
用途ガラスマリオン、金属パネル方式のカーテンウォール目地 ●ガラス回り、サッシ回り目地 ●金属製笠木目地 ダークグレイ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1個(270mL)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

化粧板などのネジ穴を隠すカバーシールです。粘着剤付き(シールタイプ)なので、貼りつけが簡単です。ねじ穴やくぎ穴をふさぐので装飾性が高まります。
材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、台紙:紙 寸法(Φmm)14
1パック(12個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家具や壁を簡単アレンジ、デコレーション。貼って剥がせるので賃貸でも安心。お好きなサイズに簡単にカットできます(剥離紙に1cm方眼ガイド付き)表面は濡れてもOK
寸法(幅W×長さL)(cm)45×250 材質本体:塩化ビニル、粘着剤:アクリル系粘着剤
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木目調ドアは、3M 抗ウィルス・抗菌シートを使用しています。タイマー消灯・紫外線劣化防止機能付。
用途シューズ 安全靴を紫外線殺菌保管庫 付属品殺菌表示プレート 抗ウィルス・抗菌シール×1 質量(kg)30 ウォールナット 幅(cm)48 ランプ(殺菌ランプ)15w×4、(照明青色ランプ)15w×2 保管数12足 高さ(cm)102 ファン静音冷却ファン×1 ドア木目調 抗ウィルス・抗菌シート 奥行き(cm)43
1台
225,000 税込247,500
4日以内出荷

木目調ドアは、3M 抗ウィルス・抗菌シートを使用しています。タイマー消灯・紫外線劣化防止機能付。
用途シューズ 安全靴を紫外線殺菌保管庫 付属品殺菌表示プレート 抗ウィルス・抗菌シール×1 質量(kg)30 ウォールナット 幅(cm)48 ランプ(殺菌ランプ)15w×4、(照明青色ランプ)15w×2 保管数12足 高さ(cm)102 ファン静音冷却ファン×1 ドア木目調 抗ウィルス・抗菌シート 奥行き(cm)43
1台
207,000 税込227,700
4日以内出荷

耐久性区分9030適合 低モジュラスタイプ耐候 耐久性に優れる ムーブメントの追従性に優れる 仕上げ塗装の適用が可能
用途金属カーテンウォール・パネル目地、PCa板間目地、金属笠木目地、サッシ回り目地、RC・モルタル目地、コンクリート二次製品目地 成分2成分形変成シリコーン 密度1.09 外観基剤/乳白色ペースト状、硬化剤/乳白色ペースト状 有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵) 耐久性9030適合 タックフリータイム(分)480(20℃) 弾性復元性(%)88 押出し性(5℃)s6 混合比(基剤:硬化剤:トナー)100:10:5.2 引張応力(N/mm2)アルミニウム板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、モルタル板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、ガラス板/-(23℃)、-(20℃) 体積損失(%)2
1箱(4L×2巻)
10,980 税込12,078
翌日出荷

オールシーズン対応!天然木化粧板こたつ。すっきりした薄型ヒーターがこたつ感を感じさせず、冬以外もセンターテーブルとして使えます。遠赤外線効果で素早く体の芯まで温まり、音やにおいがしないのが特徴です。広い範囲でじんわり温めるカーボンフラットヒーター搭載。天板と脚には滑る止めつき、天板は留め具でしっかり固定。組み立て簡単にねじ込み式丸脚 メーカー1年保証のカーボンフラットヒーター付き。
仕様完成品 材質天板:天然木化粧繊維板(ウォールナット)、脚:天然木(ラバーウッド)、UV塗装 質量(kg)18.5 ウォールナット 消費電力(W)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約105×75×38
1台
35,900 税込39,490
5日以内出荷

中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
タイプ通常色 幅(mm)230 シート幅(mm)210 適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C 長さ(m)5 使用場所屋外
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。 材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン 幅(mm)900 厚さ(mm)0.3mm 2018年トラスコ掲載ページ9 0596
1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

落ち着いた色合いのウォールナット木目柄の天板にフロントパネルシートを施したPXカウンター。店舗の窓口業務にピッタリのカウンターです。
使用方法カウンター本体と併用してお使いください 材質表面材/メラミン化粧板、エッジ共貼り、芯材/パーティクルボード 幅(mm)728 ウオールナット・巾木/ステンレス調シート張り 奥行(mm)39
1枚
26,980 税込29,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落ち着いた色合いのウォールナット木目柄の天板にフロントパネルシートを施したPXカウンター。店舗の窓口業務にピッタリのカウンターです。
使用方法カウンター本体と併用してお使いください 材質表面材/メラミン化粧板、エッジ共貼り、芯材/パーティクルボード ウオールナット・巾木/ステンレス調シート張り 高さ(mm)962 奥行(mm)39
1枚
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落ち着いた色合いのウォールナット木目柄の天板にフロントパネルシートを施したPXカウンター。店舗の窓口業務にピッタリのカウンターです。
付属品フロントパネルシート張り、アジャスター付、横連結式 材質天板/メラミン化粧板、ポストフォーム加工本体/スチール製、粉体塗装 天板・フロントパネル:ウォールナット、本体:ホワイト グリーン購入法適合
1台
129,800 税込142,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

落ち着いた色合いのウォールナット木目柄の天板にフロントパネルシートを施したPXカウンター。店舗の窓口業務にピッタリのカウンターです。
使用方法カウンター本体と併用してお使いください 材質表面材/メラミン化粧板、エッジ共貼り、芯材/パーティクルボード 幅(mm)728 質量(kg)18 ウオールナット・巾木/ステンレス調シート張り 高さ(mm)962 奥行(mm)39
1枚
28,980 税込31,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落ち着いた色合いのウォールナット木目柄の天板にフロントパネルシートを施したPXカウンター。店舗の窓口業務にピッタリのカウンターです。
使用方法エンドパネルと併用してお使いください 材質表面材/メラミン化粧板、エッジ共貼り 幅(mm)640 質量(kg)5 ウォールナット 高さ(mm)600 タイプフリードア 奥行(mm)22
1枚
31,980 税込35,178
30日以内出荷

落ち着いた色合いのウォールナット木目柄の天板にフロントパネルシートを施したPXカウンター。店舗の窓口業務にピッタリのカウンターです。
材質天板/メラミン化粧板、ポストフォーム加工本体/スチール製、粉体塗装 天板・フロントパネル:ウォールナット、本体:ホワイト 高さ(mm)952 グリーン購入法適合
1台
82,980 税込91,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

暮らしに温かな潤いを。 シンプルながら、木目調やマット調のやわらかな表情でガーデンに温かく寄り添います。 上下を反転することで左仕様にも右仕様にも使うことができます。 木目調(シャインチーク、アニグレ、ウォールナット)は木目調シート仕上げとなります。カラーにより、木目模様が異なります。 マットカラー(マットブラウン、マットブラック)はカラーシート仕上げとなります。 ステンレス(ステンレスシルバー)はヘアライン仕上げとなります。
仕様左右仕様 付属品プレーンフォーセット フラワー(泡沫・ホース用アダプター付)2個 材質ステンレス 質量(kg)3.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×800(1100)×64 取扱説明書(2.3MB)
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

暮らしに温かな潤いを。 シンプルながら、木目調やマット調のやわらかな表情でガーデンに温かく寄り添います。 上下を反転することで左仕様にも右仕様にも使うことができます。 木目調(シャインチーク、アニグレ、ウォールナット)は木目調シート仕上げとなります。カラーにより、木目模様が異なります。 マットカラー(マットブラウン、マットブラック)はカラーシート仕上げとなります。 ステンレス(ステンレスシルバー)はヘアライン仕上げとなります。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×800(1100)×64 質量(kg)2.4 付属品止水プラグ 材質ステンレス 仕様左右仕様 取扱説明書(2.3MB)
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

暮らしに温かな潤いを。 シンプルながら、木目調やマット調のやわらかな表情でガーデンに温かく寄り添います。 上下を反転することで左仕様にも右仕様にも使うことができます。 木目調(シャインチーク、アニグレ、ウォールナット)は木目調シート仕上げとなります。カラーにより、木目模様が異なります。 マットカラー(マットブラウン、マットブラック)はカラーシート仕上げとなります。 ステンレス(ステンレスシルバー)はヘアライン仕上げとなります。
仕様左右仕様 付属品プレーンフォーセット フラワー(泡沫・ホース用アダプター付)、止水プラグ 材質ステンレス 質量(kg)2.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×800(1100)×64 取扱説明書(2.3MB)
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木目が美しく、品の良さが特徴のタモ材・ウォールナット材を纏ったLED内蔵型シーリングライトです。 重厚感やウッドの温かみを感じることができ、ライトのON / OFFでも表情を変える照明は、洗練された印象を与えてくれます。木目が美しく、品の良さが特徴のタモ材・ウォールナット材を纏ったLED内蔵型シーリングライトです。空間全体との調和も取りやすく、まとまりのあるインテリアに仕上がります。調光・調色(白色/オレンジ色)機能、ナイトモード機能搭載のハイスペックなシーリングライトです。
用途自分の好みに調整しやすいシーリングライトです。 仕様完成品 取付引っ掛けシーリング 定格寿命(時間)30000 機能リモコン:ONOFF/調光(10段階)調色(10段階)/ナイトモード機能(常夜灯)/LED内臓 色温度(K)昼白色:5000/電球色:2700 光源色昼白色/電球色 光束(Lm)昼白色:2700/電球色:2400 直径×高さ(cm)50×10.5 調光の可否10段階 適用畳数約6畳用 調色の可否10段階
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

暮らしに温かな潤いを。 シンプルながら、木目調やマット調のやわらかな表情でガーデンに温かく寄り添います。 温水も利用できる混合栓セットなら、寒い冬の庭作業も快適に行えます。 冷水と温水の出る混合栓です。 シャワーホースはワンタッチで取り外し可能。代わりに散水ホースを取り付ければ、温水での洗車が可能です。 グランデパン545スクエアと組み合わせてペット用シャワーなどとしてご利用いただけます。 木目調(シャインチーク、アニグレ、ウォールナット)は木目調シート仕上げとなります。カラーにより、木目模様が異なります。 マットカラー(マットブラウン、マットブラック)はカラーシート仕上げとなります。 ステンレス(ステンレスシルバー)はヘアライン仕上げとなります。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)264×800(1100)×160 質量(kg)7.4 付属品2ハンドル混合栓、プレーンフォーセット、ホース用蛇口B、シャワーホース・フック 材質ステンレス 取扱説明書(2.6MB)
1セット
81,980 税込90,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

四ツ目編みしたラタンを施した、ナチュラルインテリアシリーズ。韓国インテリアがお好きな方にもぜひ使っていただきたい家具です。木目調の棚板は本物の木を再現したシートを使用。リビングやダイニング、玄関やキッチン、クローク、トイレ、脱衣所やランドリールーム、洗面所、トイレなど、お部屋のいろいろな場所に設置できる突っ張り式ラック。天井と床があれば設置できるので、窓の前など収納を置きにくい場所も活用することができます。壁に穴を空ける必要が無いので、マンションやアパートなどの賃貸でも設置が可能。パーテーションや間仕切りとしても活躍します。工具も付属していて簡単な組立てで仕上がります。
用途収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , ウォールシェルフとして。 材質フレーム:スチール、壁板/棚板:プリント紙化粧繊維板 ラタン調 備考〇組立式
1台(1台)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)