1,415件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製壁面ディスプレイシステム。高さ(630/930)と幅(600、900、1200、1800)の組み合わせで選べます。 下地について 1.厚み12mm以上のコンパネを全面に貼る。 2.角材(40~45mm)で下地の骨組を作る。 3.スチール下地の場合は、間仕切り下地材で骨組みを作る。 4.必要な場合、裏面のボンドスペースでノリ付け補強ができます。商品の重量に応じてボンドをダンゴ付けしてください。 ウォールパネルの取り付け方 1.ウォールパネルは直接下地にねじ止めします。 2.ねじ止めのピッチはウォールパネルの両端100mmのところから300mm以下に設定してください。 3.ウォールパネルは下から上に積み上げます。その際樹脂ハンマーと当て木で形材が確実に組み合わさるよう調整してください。"
用途店舗の内装など、什器として。 材質アルミ 適合ねじ(mm)十字穴付なべタッピンねじ:木下地=Φ4.0×R30、軽量鉄骨下地=Φ4.0×R30
1セット
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1枚
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×440×11 仕様48溝付、アース端子付 適合EA506EX-2~-5用パネル エスコ品番EA506EX-0 材質スチール ねじ穴(Φmm)5 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)520×440×11
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

ドア枠などで引出しが開かない場合に、洗面化粧台と壁の間に設置するパネルです。
寸法(mm)20×600×500
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

パネル裏側にオプションのウッドウェーブパネル用脚が収納できます。
材質(本体)ABS 関連部品JA091,JA092,JA137,JA138,JA139,JA140
1枚
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
25,980 税込28,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

格調高いクラシカルな彫り模様を採用することで、お部屋をゴージャスな雰囲気に演出してくれる腰壁です。
長さ(mm)745 幅(mm)454.5 厚さ(mm)12.5 基材MDF 加工家具調面取り加工、塗装仕上げ 表面天然木単張り、塗装仕上げ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(2枚)
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

格調高いクラシカルな彫り模様を採用することで、お部屋をゴージャスな雰囲気に演出してくれる腰壁です。
長さ(mm)745 幅(mm)303 厚さ(mm)12.5 基材MDF 加工(溝)家具調面取り加工、塗装仕上げ、(縁)長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し 表面天然木単張り、塗装仕上げ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
9,998 税込10,998
取扱い終了
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【フェイクグリーン】よりリアルな質感・色みにこだわりました。インテリアやコードの処理として、シーンによって組み合わせて使用できるDECO GREENです。ウォールパネルは、ピンや画鋲で簡単にとめることができます。ガーランドは、棚に置いたり、カーテンレールに巻いたりしてインテリアとして楽しめます。虫食われや枯れたりしないので、年中使用することができます。水で丸洗いが可能です。
主要材質ポリエチレン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×100
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等 均等耐荷重(kg)(パネル1枚当り)20
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)FLUQS ベースパネル 250
棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3の隙間かくし材です。背板パネルを設置する際に木口が見える場合の納め材として使用します。
材質樹脂 長さ(mm)2100 幅(mm)8 シェルホワイト 高さ(mm)6
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷

折りたたみ卓上パーテーション「モバイルウォール」。必要な時にパッ!と開いて簡単設置可能!。程よく光を通す半透明パネルだから適度に明るい!。完全なクリアパネルだと周りを気にしがちになりませんか?。半透明だから適度にプライバシーも保たれるため、安心で快適な環境が実現出来ます。中空ハニカム構造だからとにかく軽い!。軽さの秘密はハニカム構造!。軽くて丈夫!落としても割れにくいTECCELLを使用。設置・収納も簡単です!。耐薬品性に優れたポリプロピレン樹脂だから安心・衛生的!アルコール消毒もOK!。ご使用例。様々なシーンに合わせてフレキシブルにお使い頂けます。オフィス:会議室・面談室など デスクサイドに収まる薄さで収納も簡単。施設:医療施設・介護施設・図書館など 衛生的な飛沫感染対策が可能で、半透明なため集中力も高まります。飲食店:テーブル席・カウンター席・フードコート カウンターや相席などは見えない方が気兼ねなく安心して食事が出来ます。セルフサービスにて使用して頂くことでコスト低減にも適しています。
材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)140×110×H50 ナチュラル アズワン品番64-8959-99
1台
2,198 税込2,418
6日以内出荷

外抜き能力(mm):200 アーム長(mm):100-300 重量(kg):24.022本アームプーラー(20-10・20)、セパレーター(15-2)、30-1・30-10用ロングアーム3本セット(1-190-S)、30-2・30-20用ロングアーム3本セット(2-300-S)、30-1・30-10用標準アーム1本(1-90-E)、20-2・20-20用標準アーム1本(2-150-E)、30-10・30-10+・30-10+S用ショルダー(30-10-T)、30-20用ショルダー(30-20-T3)、ウォールパネル(WT-000)
1セット
339,800 税込373,780
3日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。 厚さ(mm)3 認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
1組(2枚)
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) タイプL 種類標準タイプ(主幹・分岐のみ) 主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型) 分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
1台
279,800 税込307,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,898 税込2,088
7日以内出荷

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3の背板パネルです。クロス仕上げと比べ、意匠性の向上だけでなく、汚れに強い表面材を使用しているので壁面の汚れ防止にも効果的です。
幅(mm)1980 厚さ(mm)2.5 奥行(mm)910 基材MDF 表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
1枚
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置は簡単。 「L型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり! 軽い! 半透明で明るい! 抗菌剤配合! 5個以上注文で送料は無料になります。
取付方式自立式
1組
3,798 税込4,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面を収納に変えるハンガーラック。突っ張り固定式で、デッドスペースを有効活用。玄関や廊下では、帽子やかばんのちょい掛けに便利。スリムでも安定感のある脚部構造で、接地面すっきり奥行15cm。左右別々に伸縮するので、天井に凹凸のある場所も設置可能。脚はガタつきを調整できるアジャスター付き。伸縮部分もマットにした、お部屋になじむデザイン。引っ掛け&ディスプレイができる、フック6個・棚板2枚付属。
用途つっぱりラック、突っ張りパーテーション、壁面収納、間仕切り、玄関収納、突っ張り棚、収納棚として。ラック リビング 玄関 ダイニング キッチン ベッドルーム トイレ 隙間収納に。 材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) 耐荷重(kg)フック1個あたり1/棚板1枚あたり2/全体10 間隔(mm)パネル:85 寸法(mm)床から棚板最下段まで:580 組立時間約30-40分
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設置は簡単。 「コの字型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
厚さ(mm)T5 取付方式自立式 材質(パネル)ポリプロピレン 色(ジョー)ナチュラル
1組
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明暗センサー+赤外線動体センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵 LED発光部は20個のLEDを配置し明るさが180lm ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要
電球の種類LED 設置場所屋外 センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサー 保護等級IP44 ブラック 寸法(mm)約96×124×48 質量(g)約145 タイプ屋外壁面設置型 付属品取付ねじ・スリーブ 明るさ(Lm)180(満充電時最大) ソーラーパネル出力5.5V/0.55W 充電時間(時間)約8 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1200 バッテリーリチウムイオン 灯数1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×90×200 電池寿命(時間)常灯15時間 LED色温白色 動作モードOFF/ON/AUTOLo/AUTOHi ライトセンサー探知範囲約2.5m 給電方式乾電池(単3×3本) 人感センサーあり
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷

<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 高さ(mm)天井(調節可能):2300~2600 タイプS 種類弱電機器スペース付 寸法L(mm)縦2300~2600 寸法L1(mm)1830 寸法D(mm)深さ125 寸法D1(mm)75 寸法W(mm)横450 ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004) 塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値)) 寸法W1(mm)420 ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部) 入数1台 主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型) 分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
1台
289,800 税込318,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 高さ(mm)天井(調節可能):2900~3200 タイプX 種類弱電機器スペース付 寸法L(mm)縦2900~3200 寸法L1(mm)2430 寸法D(mm)深さ125 寸法D1(mm)75 寸法W(mm)横450 ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004) 塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値)) 寸法W1(mm)420 ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部) 入数1台 主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型) 分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
1台
299,800 税込329,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 高さ(mm)天井(調節可能):2500~2800 タイプL 種類弱電機器スペース付 寸法L(mm)縦2500~2800 寸法L1(mm)2030 寸法D(mm)深さ125 寸法D1(mm)75 寸法W(mm)横450 ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004) 塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値)) 寸法W1(mm)420 ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部) 入数1台 主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型) 分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
1台
289,800 税込318,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

飛沫感染対策の衝立(ついたて)としてご利用いただけます。
付属品両面テープ(糊残りしづらい両面テープ)
1箱(5枚)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 高さ(mm)天井(調節可能):2900~3200 タイプX 種類標準タイプ(主幹・分岐のみ) 寸法L(mm)縦2900~3200 ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004) 塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値)) ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部) 入数1台 主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型) 分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
1台
279,800 税込307,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 高さ(mm)天井(調節可能):2700~3000 タイプT 種類弱電機器スペース付 寸法L(mm)縦2700~3000 寸法L1(mm)2230 寸法D(mm)深さ125 寸法D1(mm)75 寸法W(mm)横450 ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004) 塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値)) 寸法W1(mm)420 ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部) 入数1台 主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型) 分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
1台
299,800 税込329,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)カンタンウォール
飛沫感染対策パーティション。連結パーツで自由自在に組合せ!。ポリプロピレン樹脂だからアルコール消毒可能。透明ポリプロピレンだから視認性があります。連結パーツで多彩な組み合わせが可能。連結パーツの素材にエラストマー樹脂を採用。滑り止めを兼ねます。パネル自重が軽い為(約500g)、組立・分解が容易です。
用途オフィス全般、飲食店、学食、病院、施設、図書館、会議室、その他カウンターでの衛生的な飛沫感染対策に。 セット内容カンタンウォール 5枚、連結パーツ I字型6個、L型4個、T字型4個、十字型2個 材質パネル:透明ポリプロピレン樹脂 パネルサイズ(mm)650×380
1セット
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バウヒュッテデバイスウォール
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。【デバイスウォール】ゲーミングデバイスを飾り付けることができる壁面収納です。デスクサイドに設置し、お気に入りのデバイスを最高の状態でディスプレイできます。[ゲーミングデバイスを飾ろう]デバイスウォールは、「ゲーミングデバイスのコレクションをかっこよくディスプレイしたい。」「複数使いしているヘッドセットをデスクから手の届く範囲に設置したい。」というゲーマーの声をもとに開発されました。ゲーミングデバイスを自分好みにディスプレイしつつ、使い勝手の良い場所に設置することができる唯一の壁面収納です。[眠らせておくのはもったいない]自分の手や耳に馴染むデバイスを探し求めて増えていく、ゲーミングデバイスのコレクション。せっかく購入したデバイスを、デスク上に置きっぱなしにしていたり、引き出しの中で眠らせてしまったりしていませんか。機能だけでなくデザイン性も高いこだわりのデバイスは、ふさわしい場所に収納しておきたいものです。[自由にレイアウト可能]それぞれのデバイスホルダーの固定方法には、フック方式を採用しています。自由にポジションを組み替えて、心ゆくまでレイアウトを楽しみましょう。デバイスの使用頻度にあわせて自分が使いやすい配置にしたり、デバイスの見栄えを重視した配置にするのも良いでしょう。[ヘッドホンの複数使いに]ゲームプレイ、アニメ・映画鑑賞、音楽鑑賞、DTMなど用途やジャンルによってヘッドホン(ヘッドセット)を使い分けるユーザーが増えています。デバイスウォールでは最大8台のヘッドホンをディスプレイし、使いやすい場所に配置しておくことができます。
材質スチール 幅(mm)700 質量(kg)12.3 ブラック 高さ(mm)2280(2280-2780) 奥行(mm)100 表面処理エポキシ粉体塗装 総耐荷重(kg)30以下(バスケット:2、各種ホルダー:1)
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) タイプT 種類標準タイプ(主幹・分岐のみ) 寸法L1(mm)2230 主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型) 分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
1台
359,800 税込395,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) タイプS 種類標準タイプ(主幹・分岐のみ) 分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
1台
259,800 税込285,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1組
6,698 税込7,368
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
5,898 税込6,488
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)