101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
割形設計のため作業性に優れています。 FP/FPWと組み合わせて使用できます。 組合わせ用のツメを折り取るとビス穴になります。 柱や天井際での取り付けができるように、ツバ部にカットラインが入っています。
材質PP 色調アイボリー
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

割形設計のため作業性に優れています。 FP、FPWシリーズに取り付け可能。 つめを折ればビス穴になります。 柱又は天井際での取付ができるようにカットラインがついています。
呼び65 色調ホワイト 材質PP 寸法A(mm)117 寸法D(mm)66.5(外径) 寸法B(mm)98 寸法C(mm)62(内径)
1個
209 税込230
当日出荷

分割式ですので、後付けが可能です。 柱、又は天井際での取付ができるように、カットラインが付いています。
用途Φ65貫通スリーブ用 仕様分割式 種類端末カバー 内径(Φmm)57.6 ツバ外径(Φmm)110
1個
266 税込293
当日出荷

1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

因幡電工NEW穴ブタ
アイボリー トラスコ品番761-4977 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)16
1個
199 税込219
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)割れ式キャップ
後付け可能な分割式キャップ。 AL-IKS-65と使用。
呼び65 アイボリー 厚さ(mm)6 内径(Φmm)57.6 ツバ外径(Φmm)110
1個
199 税込219
当日出荷

Panasonic(パナソニック)配管穴用ブッシング
壁に密着しやすい軟質塩化ビニル製です。配管穴用パイプに取り付けてご使用下さい。
1袋(5個)ほか
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シーリングプレート
取付け操作が容易。 AL-IKS-65と使用。
呼び65 アイボリー 厚さ(mm)3 内径(Φ)57 外径(Φ)115(ツバ部)
1個
169 税込186
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)割れ式キャップミニ
後付け可能な分割式キャップ。 AL-IKS-65と使用。
呼び65 アイボリー 厚さ(mm)3.5 内径(Φmm)57.5 ツバ外径(Φmm)85
1個
169 税込186
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ウォールキャップ
室内出口カバーの1部品。
アイボリー 種類壁・天井貫通
1個
349 税込384
4日以内出荷

1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内出口カバーの構成部品。壁貫通部用化粧プレートとして使用。 エコダクトを使用してエアコンから壁までの配管部分をきれいにカバーします。
アイボリー 種類壁・天井貫通
1個
229 税込252
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)配管穴用キャップ
配管穴用パイプセットに取り付けるキャップです。
アイボリー 材質ビニル系エチレン製
1セット(2個)
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10枚)
1,320 税込1,452
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
アイボリー
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応(壁厚)50mm~250mm 材質PP アイボリー
1セット
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類ウォールコーナー 仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
599 税込659
当日出荷

適合(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ153mm以下、ツバ高さ:10mm以下 種類ウォールコーナー 寸法H(mm)24.5 寸法A(mm)94 寸法F(mm)133 寸法D(mm)203 寸法E(mm)35 寸法B(mm)73 寸法C(mm)161 寸法I(mm)173.5 寸法G(mm)88
1個
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引越時のエアコン用穴、FF用煙穴を塞ぐことができます。 ワンタッチ仮止め機能により、一人でも簡単に取付ができます。
1個
550 税込605
当日出荷


クランプフィン付で仮止めができ、ひとりでも簡単に取り付けできます。 バンドを引くだけで簡単に穴を塞ぐことができます。
用途エアコン配管用貫通穴に使用する化粧プレートです。 トラスコ品番771-2740 材質PP 適合穴(mm)Φ60~100 色調アイボリー(シルキーホワイト系) 適合壁厚50~250mm
1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。 材質PVC+ABS(格子部)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引越し後のエアコン用穴、FF用煙突穴を塞ぐことが可能。 ワンタッチ仮止め機能により、取付作業が省力化。
ホワイト 適合壁厚(mm)50~250
1セット
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途室内の壁貫通部からの取り出し 種類ウォールコーナー 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度) 寸法F(mm)15 寸法J(mm)20
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。
片側:アイボリー、片側:ホワイト 適合壁厚さ:50~250mm貫通穴径:Φ60~100mm
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質PVC+ABS(格子部) 適合(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ130mm以下、ツバ高さ:10mm以下 タイプ壁面取り出し用 種類ウォールコーナー 寸法A(mm)146.5 寸法B(mm)200
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イケダ商会スカッパー本体
用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。 関連資料(2.05MB) (1.23MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蓋を90度回すと開閉できます。 空調機配管の壁貫通口に取付け、雨風の入り込みを防ぎます。
材質ASA 寸法L(mm)45
1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イケダ商会スカッパー本体
取付厚8mm未満
用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。 外径(Φmm)68(2.2吋) 関連資料(2.05MB) (1.23MB) 構成部品A-01改本体・N-1改・F-1(Oリング付)
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)角化粧プレート SW
※公共住宅標準詳細設計図集 E-406 機構(公団)住宅標準詳細設計図集 jE-206/AE-505
仕様角型化粧プレート 材質ABS樹脂 シルバーホワイト 寸法H(mm)80 寸法D(mm)3 寸法W(mm)49 穴寸法(Φmm)10
1個
43 税込47
3日以内出荷

耐火キャップNX 因幡電工 動画あり
耐火キャップNシリーズが新しく生まれ変わりました! 準耐火45分壁に対応しました! 簡単施工で施工時間短縮! 金具の内側にパテが取付けられているため従来のようなパテ詰め作業が省けます! パテを巻きつけるだけ!
用途空調配管用 セット内容耐火キャップNX金具(耐熱シールIPJ入り)×1、アダプター×1、コンクリートタッピングビス(M4×25)×2、石こうボード用ビス(M4×40)×4、中空壁用固定金具×2、熱膨張性耐熱シールIPNX×1、取扱説明書×1、国土交通大臣認定品表示シール×1
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)