35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁掛け時計
直径(Φmm)210 材質スチール、ポリスチレン 奥行(mm)65 表示方式アナログ
1個
4,200 税込4,620
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミッドセンチュリーデザインをベースにフェミニンに仕上げたウォールクロック。 壁面に映える大き目サイズでお部屋を華やかに彩ります。 5cmの奥行が壁面に影を生み、立体感を演出します。 見る角度によって表情が変わるユニークなシルエットが魅力です。 文字の代わりに12個のプラスチックパーツをあしらいました。 アートを飾るように壁面インテリアをお楽しみください。
表示方式アナログ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×5 質量(kg)0.7 材質プラスチック タイプステップムーブメント 電池単3乾電池(付属) 付属品壁掛用木ネジ
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

学校の時計をイメージした無駄がなく見やすいデザインです。白を基調に黒で力強いゴシック調数字は視認性に優れています。
用途塾やオフィスにもおすすめ 付属品取扱説明書・保証書・掛け具 材質プラスティック、ガラス ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×290×42 本体質量(g)520 表示方式アナログ 使用電池単3×1 (別売) アズワン品番64-8887-05
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

壁掛け時計
材質ステンレススチール、ガラス 奥行(mm)90 表示方式アナログ 使用電池単3電池 1本 色(文字盤)ホワイト
1個
5,000 税込5,500
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョージネルソンデザインのスピンドル クロックです。 クラシカルなたたずまいが魅力的で、ウォールナットと真鍮の素材の美しさを味わえる時計です。 スピンドル クロックは、人気のサンバーストクロックの原型になったもので、放射状に延びた文字盤がのびやかにデザインされています。 スピンドルと呼ばれる所以となった文字盤は、1本1本 旋盤加工されており美しい円弧を描いています。現代の時計では味わえない存在感を、ぜひ体感してください。
用途ジェネリック商品・リプロダクト・時計・クロック 材質本体:ウォールナット材他・真鍮 質量(kg)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.5×7×57.5
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷

スターと名付けられたこの時計は、交互に配置された真鍮とクロームのラインが光を反射し、まるで明けの明星のような存在感があります。 シンプルながらも輝きを失わない星をお部屋に飾っている様なインテリア性の高いデザインウォールクロックです。
用途ジェネリック商品・リプロダクト・時計・クロック 材質真鍮・スチール/クロームメッキ 質量(kg)約1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×7×61
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷

時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として 材質プラスチック、ガラス(前面) シルバー 直径(Φmm)278 質量(g)460 種類掛時計 精度±30秒 表示方式アナログ 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間) 使用電池単3乾電池×1本(別売) 電池寿命約1年 取扱説明書(3.3MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛け時計
材質ステンレススチール、ガラス 奥行(mm)90 表示方式アナログ 使用電池単3電池 1本
1個
7,000 税込7,700
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。 フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。 流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。 ガラス製風防付き
種類掛時計 表示方式アナログ 使用電池単3形アルカリ乾電池×1 材質(フレーム)プラ塗装仕上げ シルバー 直径(Φmm)350 質量(g)890 精度平均月差±20秒 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×44 電池寿命約1年 連続秒針○(スムーズ秒針)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

プルートの名前の通り、冥王星をイメージしてデザインされたプルート クロック。 クラシカルなたたずまいが魅力的で、ウォールナットと真鍮の素材の美しさが目を惹きます。
用途ジェネリック商品・リプロダクト・時計・クロック 材質本体:ウォールナット材・真鍮 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×6×63
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷

Φ16cmの大きな時計!
付属品単3電池1本 仕様電池付 寸法(mm)Φ160 内容卒業制作 科目図工
1個
919 税込1,011
当日出荷

小さめデザインでかわいいドーム型の壁掛け時計。文字盤のデザインが目を引く掛け時計。お部屋に個性をプラス!。フォルムの美しいドーム型のガラス板です。1秒ごとに秒針が進むステップムーブメントタイプ。コチコチと正確な時間を刻みます。単三電池1本(別売り)で動きます。直径20cmのコンパクトサイズで、6から8畳前後の子供部屋や寝室におすすめです。約200gの軽量設計で壁へのダメージが少なく、設置もスムーズにできます。
仕様●ムーブメント:BAITU 9168●ムーブメントタイプ:ステップ 電源単3電池1個(別売) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×40×200
1個
399 税込439
3日以内出荷

小さなお子様にも教えやすい。時計の読み方がわかる知育時計。短針の指す数字を読めば「時」、長針の指す数字を読めば「分」が分かります。
用途リビングに、子供部屋に。 付属品単3乾電池×1 材質天然木・ガラス 寸法(mm)Φ315×45D 表示方式アナログ アズワン品番64-9648-19
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

ニューゲートを代表するクロックデザインの一つである「Luggage」は、創業者夫婦がヨーロッパ中を旅して集めた、中世のステーション時計から刺激を受けて制作されたものです。今やクラシックなデザインとなった、このレトロな壁掛け時計は、モダンで現代的なスタイルに一新されました。どんなインテリアに馴染む「Luggage」壁掛け時計は、キッチンやリビング、オフィスでも目を引く存在となるでしょう。
仕様クオーツ「サイレント・スイープ」ムーブメント(寝室などの静かな部屋では、チクタク音はしませんが、かすかに音がします) 材質メタル(ケース枠、針)、ガラス(カバー) メッキメタル(ケース枠) 電源アルカリ単三電池1本(別売) 再生材使用率(%)エクセル通り 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)30×30×7 再生材使用使用
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

壁掛け時計
材質スチール、ポリスチレン 幅(mm)445 高さ(mm)380 奥行(mm)130 表示方式アナログ 使用電池単3電池 2本
1個
19,000 税込20,900
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューゲートを代表するクロックデザインの一つである「Luggage」は、創業者夫婦がヨーロッパ中を旅して集めた、中世のステーション時計から刺激を受けて制作されたものです。今やクラシックなデザインとなった、このレトロな壁掛け時計は、モダンで現代的なスタイルに一新されました。どんなインテリアに馴染む「Luggage」壁掛け時計は、キッチンやリビング、オフィスでも目を引く存在となるでしょう。
仕様クオーツ「サイレント・スイープ」ムーブメント(寝室などの静かな部屋では、チクタク音はしませんが、かすかに音がします) 材質メタル(ケース枠、針)、ガラス(カバー) メッキメタル(ケース枠) 電源アルカリ単三電池1本(別売) 再生材使用率(%)エクセル通り 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)30×30×7 再生材使用使用
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

ニューゲートを代表するクロックデザインの一つである「Putney」は、創業者夫婦がヨーロッパ中を旅して集めた、中世のステーション時計から刺激を受けて制作されたものです。今やクラシックなデザインとなった、このレトロな壁掛け時計は、モダンで現代的なスタイルに一新されました。どんなインテリアに馴染む「Putney 」壁掛け時計は、キッチンやリビング、オフィスでも目を引く存在となるでしょう。
仕様クオーツ「サイレント・スイープ」ムーブメント(寝室などの静かな部屋では、チクタク音はしませんが、かすかに音がします) 材質メタル(ケース枠、針)、ガラス(カバー) グロスブラック(ケース枠) 電源アルカリ単三電池1本(別売) 再生材使用率(%)エクセル通り 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)45×45×9 再生材使用使用
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

「Burger & Chips」壁掛け時計はポッシュ(高級感のある)グレーを初め、カラフルなマット仕上げのお色からお選びいただけます。カラフルな壁掛け時計は、キッチン、リビング、オフィスなど、お部屋を明るく演出してくれるでしょう。
仕様クオーツ「サイレント・スイープ」ムーブメント(寝室などの静かな部屋では、チクタク音はしませんが、かすかに音がします) 材質アクリル・ペイントマット仕上げ(ケース枠)、メタル(針)、ガラス(カバー) マットホワイト&ミント(ケース枠) 電源アルカリ単三電池1本(別売) 再生材使用率(%)エクセル通り 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)29×29×7 再生材使用使用
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

「Burger & Chips」壁掛け時計はポッシュ(高級感のある)グレーを初め、カラフルなマット仕上げのお色からお選びいただけます。カラフルな壁掛け時計は、キッチン、リビング、オフィスなど、お部屋を明るく演出してくれるでしょう。
仕様クオーツ「サイレント・スイープ」ムーブメント(寝室などの静かな部屋では、チクタク音はしませんが、かすかに音がします) 材質アクリル・ペイントマット仕上げ(ケース枠)、メタル(針)、ガラス(カバー) マットホワイト&ブラック(ケース枠) 電源アルカリ単三電池1本(別売) 再生材使用率(%)エクセル通り 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)29×29×7 再生材使用使用
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。 明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類掛時計 表示方式アナログ 機能電波受信、夜間秒針停止 仕様電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能 材質ケース:樹脂、風防:ガラス パールホワイト 直径(Φmm)268 質量(g)630 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)268×50 使用電池アルカリ乾電池単3形×1 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き 電池寿命約1年
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

270度回転・180度首振り。明るさ3段階切替。光色切替。強力マグネット付。吊下げフック付。USBケーブル付属。カメラ三脚取付可能。PSE認証バッテリー内蔵。防水性能IPX4(防沫形)
用途作業灯や非常灯。アウトドアにも最適です!! 付属品USBケーブル・取扱説明書 材質アルミ合金、ABS、他 質量(g)約1058 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×90×210(羽根を広げた時:最大350) 連続使用時間Low:約7時間/Mid:約5時間/High:約3時間 保護等級IPX4(防沫形) バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 8000mAh 充電時間約9時間(5V 2Aでフル充電時) 使用環境温度(℃)‐10~50 電源タイプ充電式 アダプター型式5V 2A(付属していません) 充電可能回数約300~500サイクル 使用場所屋内外 明るさ(Lm)Low:1500/Mid:2500/High:4000 光色4000K暖色/6500K白色 USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(2mコード付属) 電球の種類LED
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


W-462 SM 大型電波掛時計 ウェーブ420 MAG(ノア精密) 動画あり
大型サイズの電波掛時計。 シンプルなデザインながら抜群の存在感。 夜間秒針停止。就寝時にはコチコチ音が気になりません。
表示方式アナログ 機能電波受信、夜間秒針停止 直径(Φmm)420 付属品モニター電池 材質プラスチック、ガラス 質量(g)1350 種類掛時計 寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×45 電池単三形×1
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

材質MDF、GLASS 表示方式アナログ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×55
1個
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人気のカシオスタンダードウオッチ「MQ-24」のデザインを採用した掛時計です。色はブラック、ブルー、ホワイトの3色をラインアップ。 壁に対し密着度が高く、ほとんど隙間ができません。 シンプルでお部屋に合わせやすい、掛時計です。
質量(g)500 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×41 表示方式アナログ 材質(ケース)樹脂 使用電池マンガン乾電池単3形×1 電池寿命約1年 平均月差精度:±30秒
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

歯磨き・カップラーメン・電話の通話時間・トレーニングなど、おおよその時間を測る時に便利です。お部屋のインテリアとしてもお使い頂けます。
材質本体/木・ガラス砂/ガラス
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

時計の読み方を学べる知育時計としてもご使用いただけるウォールクロック。 たくさんの数字を配置しながらもスッキリとして見やすい文字盤、遊び心のあるカラフルな針、窓のついた短針などお子様が楽しく学べるのはもちろんのこと、木目の美しさが際立つ組木のフレームを採用し、大人もグッとくるこなれたデザインです。 秒針の動きが分かりやすいステップムーブメントです。
表示方式アナログ 奥行(mm)4.5 質量(kg)0.9 材質木・ガラス・プラスチック・MDF タイプ電波ステップムーブメント 電池単3乾電池(付属) 付属品壁掛用木ネジ 直径(Φcm)30
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インターフォルム壁掛け時計 Kemppiケンピ
あたたかみのある木に陶器のような質感のポリレジンをあわせたナチュラルなウォールクロック。 真っ白な文字盤に小さな数字を並べ、アットホームでシンプルなデザインに仕上げました。 陶器のようなベースに立体感のある文字盤、木製の短針やゴールドの秒針など上品なアクセントがちりばめられています。 連続秒針ムーブメントを使用し、秒針の音が気になりません。 寝室などの静かなお部屋にもおすすめです。
ホワイト 表示方式アナログ 奥行(mm)2.5 質量(kg)0.9 材質木、ポリレジン タイプスイープムーブメント 電池単3乾電池(別売り) 付属品壁掛用木ネジ 直径(Φcm)30
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷

家庭からオフィスまであらゆる空間にお使いいただける定番モデル。電波クロック。 光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります。 秒針が1秒ごとに刻むように動きます。
表示方式アナログ 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 材質枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス 質量(g)710 種類掛時計 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)305×46 使用電池単3(アルカリ)×1 電池寿命約1年 アズワン品番64-6803-15
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

RS PRORS PRO クロック 電池
エコ商品
デスク/ウォール = ウォール。ディスプレイ = デジタル。電源 = バッテリ。電池タイプ = 単3形。バッテリー含む = あり。材質 = プラスチック。重さ = 420g。バッテリー数量 = 2。高さ = 250mm。。RS Pro シルバーデジタル壁掛け RS Pro のシルバーデジタルウォールクロックをご紹介します。必要に応じて表示されます。時計は壁に置くこともできますが、卓上時計としても使用できます。この壁掛け時計には、時間と分だけでなく、曜日を表示するカレンダーも用意されている便利な機能が多数あります。アトミックウォールクロックは、実際の温度を表示し、ビジー日中に重要な情報を提供します。手頃な価格で、 12/24 時間と C/F を自由に組み合わせてあらゆる人の期待に応えます。黒色ディスプレイと銀仕上げのプラスチックケースデザインにより、誰でも認めることができる中性のような外観になっています。このデジタルクロックには追加機能があり、すでに価格が設定されている単三アルカリ電池を 2 本だけ使用する必要があります。 特長と利点 単 3 形乾電池が付属していますが、 RS Pro の非充電式アルカリ電池( 744-2199) 744-2199 、( 789-2828) 789-2828 、( 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入すること) 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入することができます。これらの単 3 形電池には、 12 本、 20 本、及び 100 本のパックもあります LCD桁の高さ: 52 mmと24 mm グレーのボックス内のバブルバッグに個別に梱包されています 壁面クロックの寸法: 220 x 250 x 23 mm デジタルモニタには、時間、分、カレンダー、温度が両方の C/F で表示されます よくある質問 家庭でデジタル又はアナログの壁掛け時計を好む人はいますか. これは個別に選択することができますが、時計の使用場所と使用方法を検討することもできます。古典的な設計があなたに訴えれば、これは優秀な選択である。デジタル時計を使用する場合() () () は、 RS Pro の 811-1827 、 811-1820 、又は 190-6883 シリーズをご覧ください。 時計の父は誰ですか。 それはトミピオン氏 (1639-1713) の英語時計製作者だった。 世界にはいくつの時計がありますか。 主な種類は、デジタル、アナログ、及び聴覚クロック(スピーキングクロックとも呼ばれます)です。 電池の寿命はどのくらいですか. 高品質の単三アルカリ電池は、 12 か月以上の使用が簡単です。リチウム電池( RS Pro( 880-1558) 880-1558 )を購入する場合、電池は数年間使用できます。 壁掛け時計に使用されているバッテリはどれですか. ほとんどのクロックは単三電池 1 本で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

RS PRORS PRO クロック 電池
エコ商品
デスク/ウォール = ウォール。ディスプレイ = アナログ。飛散防止 = あり。電源 = バッテリ。電池タイプ = 単3形。バッテリー含む = あり。材質 = プラスチック。直径 = 300mm。重さ = 500g。バッテリー数量 = 1。電池サイズ = 単3形mm。。RS Pro 白色壁掛け RS Pro アナログ壁掛け時計について紹介します。白色ダイヤル、 12 種類のアラビア語マーク、黒色で印刷された分版トラックが付いています。ウォールクロックには、赤色の 24 のマークが追加されています。24 のマーキングを延長することは広い国際社会のために特に有用である。このアナログ電池で動くクォーツ式です。時代を超越した設計により、信頼性の高いクロックをあらゆる部屋で使用することができます。このプラスチックケース入り壁面クロックは、予期しない障害が発生した場合にクロックを保護するため、飛散防止フロントレンズで設計されています。壁面時計は現代的ではありませんが、従来のデザインのアナログ電話を購入して壁に掛ける場合に最適なユニットです。この RS Pro クロックの時間を示す大きな黒色の数字は、すばやく簡単に読み取ることができるように作成されています。 特長と利点 この RS Pro 掛け時計は屋内での使用に最適です このクロックは、価格に非常に見合う価値があるため、商業、医療、教育、産業用途、及び多数の公共スペースに適しています 単 3 形乾電池が付属していますが、 RS Pro の非充電式アルカリ電池( 744-2199) 744-2199 、( 789-2828) 789-2828 、( 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入すること) 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入することができます。 12 、 20 、及び 100 個入りパックです ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)ケース(飛散防止フロントレンズ付き) 直径 300 mm x 奥行 40 mm 、重量 500 g この壁掛け時計の利点の 1 つは、視認距離が最大 30 m であることです よくある質問 家庭でデジタル又はアナログの壁掛け時計を好む人はいますか. これは個別に選択することができますが、時計の使用場所と使用方法を検討することもできます。古典的な設計があなたに訴えれば、これは優秀な選択である。デジタル時計の使用をお勧めしますが、 RS Pro の 811-1827 、 811-1820 、又は 190-6883 シリーズをご覧ください。 時計の父は誰ですか。 それはトミピオン氏 (1639-1713) の英語時計製作者だった。 世界にはいくつの時計がありますか。 主な種類は、デジタル、アナログ、及び聴覚クロック(スピーキングクロックとも呼ばれます)です。 電池の寿命はどのくらいですか. 高品質の単三アルカリ電池は、 12 か月以上の使用が簡単です。リチウム電池( RS Pro 880-1558 )を購入する場合、電池の寿命は数年間です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

このアイ クロックは、見たままの ”Eye”という通称がつけられています。 時計に必要な要素を使って、目そのものを表現しており、衝撃的な芸術性豊かな外観に驚かされます。しかし、時計の機能を決して犠牲にしていないところに、ネルソンの非凡さが出ています。 アイ クロックという見た目や名前だけではなく、製品のディテール・材料を十分に楽しんでいただける作品。 中心を横に突き抜けているアメリカンウォールナットの無垢材(ソリッド材)と周りのヘアライン処理された真鍮の素材感が、お部屋のインテリアの充実度を高めます。
用途ジェネリック商品・リプロダクト・時計・クロック 材質真鍮・ウォールナット・スチール 質量(kg)約2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×7×34
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷

ATENビデオ切替器
エコ商品
ATENのモジュール式マトリックススイッチャーシリーズのVM1600Aは、本体と各種インターフェースに対応した別売品の入出力ボードから構成され、16台のビデオソースと16台のディスプレイをリアルタイムに制御・管理するすることができます。入出力ボードはホットプラグに対応しています。ATENのシームレス切替テクノロジーおよびスケーラー機能を搭載しているため、スピーディーな映像切替やシームレスなビデオウォールシステムの構築を実現します。 ATENモジュール式マトリックススイッチャー対応入出力ボードを組み合わせて、16台のビデオソースと16台のディスプレイを任意に接続可能。簡単操作-フロントパネルのプッシュボタン、RS-232/422/485制御、ブラウザベースのGUI、Telnet。ビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像機器へのアクセス性と操作性が向上。最大4K解像度対応※1-最大UHD(3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0))、DCI(4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0))。異なる解像度のビデオ信号に対応するため、出力ポート毎にスケーラー機能を搭載。シームレス切替-継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能※1、2、3。ビデオウォール出力対応-ビデオウォールのレイアウトはわかりやすいブラウザGUI経由で簡単に設定可能※1、3。カレンダーベースのスケジューリング機能で、接続プロファイルをリアルタイムクロックと同期させて再生可能。EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オーディオ対応-HDMI信号からのディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドに可能※1。双方向通信のRS-232チャンネル-WebGUIを使用して、接続したシリアルデバイスを同時に制御可能。オプションの冗長電源で、ミッションクリティカルな用途でも信頼性を確保。入出力ボード、ファンモジュール、電源モジュールは、セットアップや拡張が容易なホットスワップ対応。ロングリーチモード対応-HDBaseT入出力ボードとATENHDBaseTクラスA対応のエクステンダーを併用して最大1080p@150m。HDCP2.2準拠※1。HDMI(3D、DeepColor、4K)準拠※1。CEC対応※1。ラックマウント対応(6Uサイズ)。※1ご使用になる入力ボード/出力ボード等によって、対応可否が異なります。詳細は、入力ボードおよび出力ボードのWebページをご確認ください。。※2シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、DeepColorやインターレース(例:1080i)を表示できません。これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効にしてください。。※3シームレス切替またはビデオウォール機能を有効にした場合、映像が適切に表示されないことがあります。その場合は、ディスプレイの表示設定を調節してください。
仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス/カスタマイズ(EDIDウィザード対応) セット内容電源コード×1・5極着脱式ターミナルブロック×1・ファンモジュール(着脱可能)×1・電源モジュール(着脱可能)×1・クイックスタートガイド×1 電源(V)AC100~127(50/60Hz)6A、AC200~240(50/60Hz)3A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱※200~240Vを使用する場合はメーカーまでお問い合わせください) スイッチ選択In:プッシュボタン×16、Out:プッシュボタン×16、Video:プッシュボタン×1、Audio:プッシュボタン×1、Menu:プッシュボタン×1、Profile:プッシュボタン×1、Up(↑):プッシュボタン×1、Down(↓):プッシュボタン×1、Cancel:プッシュボタン×1・電源ロッカースイッチ×1 出力【ボード】4xSlot、【ビデオ】インターフェース 出力ボードに準ずる ケース質量(kg)15.11(33.28lb) 消費電力AC110V:460W:166BTU、AC220V:460W:156BTU 材質(ケース)メタル 入力【ボード】4xSlot、【ビデオ】インターフェース 入力ボードに準ずる・最大データ伝送速度 15.2Gbps 制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、シリアル制御ピンアサイン:ピン2=Tx、ピン3=Rx、ピン5=Gnd、ボーレート/プロトコル:ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・RS-485/RS-4225極着脱式ターミナルブロック×1・イーサネットRJ-45×1 対応【入出力ボード】《DVIインターフェース》VM7604(入力ボード)、VM8604(出力ボード)《HDMIインターフェース》VM7804(入力ボード)、VM8804(出力ボード)、VM7814(4K対応入力ボード)、VM8814(4K対応出力ボード)《HDBaseT》VM7514(入力ボード)、VM8514(出力ボード)《3G-SDIインターフェース》VM7404(入力ボード)《VGAインターフェース》VM7104(入力ボード) 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタ電源3極AC電源ソケット×1 アズワン品番64-8301-62 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×467×266 ファン動作電圧:DC10.2~12V、動作温度:-10~60℃ RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数(デバイス)16、(ディスプレイ)最大16 互換品番ビデオエクステンダーVE816R・ビデオマトリックススイッチャーVM7904、VM7814、VM8814、VM7404、VM7104、VM7514、VM7604、VM7804、VM8514、VM8604、VM8804・アクセサリーVM-FAN554、VM-PWR460、2X-026G、2X-027G、VM-PWR550 オーディオ入力入力ボードに準ずる オーディオ出力出力ボードに準ずる アクセサリタイプ《電源モジュール》VM-PWR460-J(入力電圧:AC100~240V、消費電力:最大負荷460W、動作温度:0~40℃)《ファンモジュール》VM-FAN554(エアフロー:55.2cfm、動作電圧:DC10.8~13.8V、動作温度:-10~70℃)《ラックマウントキット》2X-026G(ショート、マウントアングル奥行:42~70cm)、2X-027G(ロング、マウントアングル奥行:68~105cm)
1個
699,800 税込769,780
3日以内出荷