「ウォールシェルフ ミニ」の検索結果
棚板を載せるだけでのシンプルシェルフです。シェルフを横長に使う場合:板厚20mm以下 奥行150mm以下の板材。シェルフを縦長に使う場合:2x4材もしくは1x4材。取付けは下地が石膏ボードでも取付け可能。シェルフにするには本パックが2パック必要です。
安全荷重(kg)平面/1.5(棚板の重量を含みます。)
セット内容ワイヤー棚受(鉄・塗装仕上)1枚 取付ユニット(ABS樹脂)1個/シリコンチューブ120mm 1本 クロスピンベース(ABS樹脂)2個/キャップ(PE)2個/ピン(鉄)7本(1本予備)
適合寸法(mm)(棚板厚(横長))20以下、(棚板(縦長))2×4材または1×4材、(棚板奥行)150
棚受け金具棚受アクセサリー
石こうボード壁に、ドライバー不要で簡単に取り付けられるウッドシェルフです。
樹脂製なので、水拭きできて清潔です。
インテリア性の高い木目調の棚板。(木目が入るのは天面のみです)
玄関でアルコールや箱マスクの置き場所に。
リビングでWi-Fiルーターやインテリア等の置き場所に。
洗面所・トイレで選択洗剤やお掃除シートの置き場所に。
用途玄関・リビング・洗面所・トイレなど
付属品本体×1 、取付板×2 、ピン×14(予備2含)、取扱説明書
材質棚板=ABS樹脂・ASA樹脂、取付部・取付板=ABS樹脂、ピン=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)2(静荷重/静止状態での荷重)
取付場所壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁[石こうボード以外に取り付ける場合は、壁の素材に 適したネジ4本をお客様自身でご用意ください。(推奨ネジ:呼び径3.8mm×長さ16mm)][取り付けられない所:吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)/土壁、しっくいなどのもろい壁/コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁/タイル及びタイルの目地/柱、板壁、プリント合板、カモイ]
1×4材を使ってインテリアに映えるウォールバーを作ることができるインテリアウォールバーシリーズの専用取付セットです。石膏ボード取付には穴の跡が目立たないクロスピンを使用し、現状復帰が可能なので、賃貸のおうちでも安心してご使用いただけます。木壁への取付けはネジをご使用ください。別売のオプションパーツを使えばさらに使い方が広がります。フックや磁石付きのパーツを使い自分だけのインテリア収納をつくってください。
セット内容1×4側パーツ(2個)、壁側パーツ(2個)、位置出しマーカー(2個)、ピン押しパーツ(1個)、クロスピン(6セット)、皿タッピングネジ(Φ3.5×16mm / 11 本 )
材質クロスピン(鉄)、皿タッピングネジ(ステンレス)、キャップ(PE)、その他(ABS 樹脂)
アズワン品番64-5077-99
1セット
¥599
税込¥659
翌々日出荷
傷跡が目立ちにくい。
取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理
寸法L(mm)1820
適合板厚(mm)20
棚受け金具その他棚受
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など。壁と1X4材を固定する金具
付属品ピン×40本、ビス×25本、押し込み棒1本、取付パーツ6個入り
適合100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上
材質ABS樹脂
色ホワイト
1セット(6個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1×4材を使ってインテリアに映えるウォールバーを作ることができるインテリアウォールバーシリーズの専用バーです。※1×4材の裏側で棚板になるオプションパーツになります。※フラットな面or転びにくい面を使い分けできる2WAYのパーツで使い方に合わせて深さや場所を自由に設定できます。※こちらのパーツを使用することで、本、CD、スマートフォン、印鑑、ペンなどのディスプレイ収納を作ることができます。
セット内容IWB専用バー(2本)、皿タッピングネジ(Φ3.5×16mm / 4 本 )
材質本体(ABS 樹脂)、皿タッピングネジ(ステンレス)
安全荷重(kg)静止:1(バー 1 本あたり)
アズワン品番64-5077-98
1セット
¥249
税込¥274
翌々日出荷
取付け簡単、便利なオールステンレスのパイプ棚です。
ちょっとしたスペースにも取り付けできる壁付タイプです。
棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。
棚板のネジをゆるめると、プラケットの位置を変えることが出来ます。
材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304)
高さ(mm)100
奥行(mm)250
寸法(縦×横)(mm)38×89
1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など。壁と1X4材を固定する金具
付属品ピン×60本、ビス×17本、押し込み棒1本、取付パーツ4個入り
適合100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上
材質ABS樹脂
色ホワイト
1セット(4個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
手早く手軽に、セットで取付けカンタン。木ネジ付。棚板と棚受けを一体化したセット品。キッチンや洗面などの水回りでの使用に最適。
材質SUS304
仕上ヘアライン仕上げ
毎日の習慣や行動に合わせて、必要な場所に必要なものをいかに使いやすく置いていくか。快適に過ごす上でとても重要なポイントですが、このアルミニウムウォールシリーズがそんなあなたの生活をアシストします。使い方や組み合わせで、どんどんアレンジして下さい。アルミ素材なので、水周り、ガレージなどでも気軽に使えます。
用途キッチン、玄関、ガレージなどの収納に
材質アルミニウム
壁に取り付け、小物収納やディスプレイスペースなどに使える棚です。小物を置いたり、フックで吊り下げたり、いろいろ使えます。石こうボードにも簡単取付で壁を便利に使えます。左右に動くフック付で便利に使える飾り棚
材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:スチール
静止荷重(kg)5(ピン)/10(ネジ)
ネジの効かない壁に最適です
用途石膏ボード専用棚受・棚板セット
棚板厚さ(mm)8
材質(棚板)MDF合板塗装 (ホワイト)、(ブラケット)スチール
付属品ピン取付工具×1 ピン×24本(※4本予備) キャップ×4個 ビス(小)×4本 ビス(大)×4本(※木壁の場合のみ使用)
ウォールマウント型AVシェルフ:テレビの下または上に取り付けて使用する厚さ5mmブラック強化ガラス製棚(36x25cm)。洗練されたデザインで、会議室やオフィスのビデオ会議用AV機器などの収納に理想的。高さ調節可能:161mmの壁面取り付け金具に沿って高さ調節が可能なウォールシェルフ。設置場所に応じて棚板の高さがカスタマイズでき、さまざまなAV機器のサイズや構成に対応。耐久性に優れた設計:最大7kgまでの重量に対応し、安定性と安全性を確保。軽量で丈夫なアルミ製ブラケットを使用し、取り付けもスムーズな壁掛AVシェルフ。擦り傷に強く飛散防止に優れた強化ガラスを採用。取り付け方法:AVラックのブラケットを壁の間柱またはコンクリート壁に設置(木ねじとコンクリート用アンカー付属)。取り付けに必要なすべての金具およびクイックインストールガイド付属。ケーブル管理:ブラケット両側面に配線口があり、ブラケット上下のキャップに配線用ノックアウトを装備。ケーブルの取り回しがスムーズ
用途会議室やオフィスのテレビやディスプレイの下にAV機器を収納
仕様●壁面取付:対応●ケーブル管理機構:あり●取付場所オプション:壁面設置●棚の耐荷重:7kg●高さ調節:あり●色:ブラック●製品幅:250mm●製品長さ:360mm●製品高さ:217mm●製品質量:1400g●材質:アルミ、スチール、プラスチック●セット内容:ガラス棚、サポートブラケット、ウォールブラケット、サイドカバー、M4×6mm ねじ、M5×14mmねじ、M6×8mm ネジ、壁掛け用ねじ、ウォールアンカー、エンドキャップ、取り付けプレート(大)、取り付けプレート(小)、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ウォールマウント型AVシェルフ:テレビの下または上に取り付けて使用する厚さ5mmブラック強化ガラス製棚(2枚セット、36x25cm)。洗練されたデザインで、会議室やオフィスのビデオ会議用AV機器などの収納に理想的。高さ調節可能:棚板は346mmの壁面取り付け金具に沿って高さ調節が可能なウォールシェルフ。設置場所に応じて棚板の高さがカスタマイズでき、さまざまなAV機器のサイズや構成に対応。耐久性に優れた設計:各棚板は最大7kgまでの重量に対応し、安定性と安全性を確保。軽量で丈夫なアルミ製ブラケットを使用し、取り付けもスムーズな壁掛AVシェルフ。擦り傷に強く飛散防止に優れた強化ガラスを採用。取り付け方法:AVラックのブラケットを壁の間柱またはコンクリート壁に設置(木ねじとコンクリート用アンカー付属)。取り付けに必要なすべての金具およびクイックインストールガイド付属。ケーブル管理:ブラケット両側面に配線口があり、ブラケット上下のキャップに配線用ノックアウトを装備。ケーブルの取り回しがスムーズ
用途会議室やオフィスのテレビやディスプレイの下にAV機器を収納
仕様ケーブル管理機構あり
その他高さ調節あり
セット内容ガラス棚、サポートブラケット、ウォールブラケット、サイドカバー、M4×6mm ねじ、M5×14mmねじ、M6×8mmねじ、壁掛け用ねじ、ウォールアンカー、エンドキャップ、取り付けプレート(大)、取り付けプレート(小)、クイックスタートガイド
材質アルミ、スチール、プラスチック
長さ(mm)360
幅(mm)250
質量(kg)3
色ブラック
取付壁面取付
高さ(mm)402
耐荷重(kg)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
ネジの効かない壁に最適です
用途石膏ボード、薄ベニヤ用棚受
材質スチール
安全荷重(kg)(2本1組)10
付属品ピン×24本(※4本予備) キャップ×4個 ビス(小)×4本 ビス(大)×4本(※木壁の場合のみ使用)
色ホワイト
棚受け金具L型棚受け
1箱(2本)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
平棚タイプの吊棚です。
ビス止め等のビス穴加工済みです。壁に取り付けてお使いください。
完成品でお届けします。
高さ(mm)200
材質ステンレス(SUS430)
取付穴(mm)7.0~7.5
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ネジの効かない下地が石こうボードやウスベニヤの場合でも、専用ピンでカンタンに取付ができます。
専用ピンで取り付ける際、石膏ボードの壁面に大きなキズを付ける心配がほとんどありません。
用途石こうボード・ウスベニヤ専用棚受
材質スチール
安全荷重(kg)(2本1組)15
寸法(幅W×高さH)(mm)150×150
付属品ピン取付工具付き
色ホワイト
棚受け金具L型棚受け
1箱(2本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
アンティーク調の色合いの壁掛け棚です。小物や植物をオシャレに飾り付け出来ます。上向き、下向きのどちらでもご使用可能です。
材質アイアン
耐荷重(kg)5
【アルミ棚板】先端に倒れ止めのついた小さな奥行の棚です。CD、マガジン、スパイスラック等に好適です。【四万十檜棚板】壁との隙間が無くフラットな棚上面で、CD、ビデオ、文庫本の収納にも好適です。棚板は強度、防虫抗菌に優れた「四万十檜」。集成、表面処理ともにJAS F☆☆☆☆規格準拠の素材を使用し、シックハウスに対応しています。四万十川源流の自然が育んだキメ細かく柔らかな手触り、爽やかな香りをお楽しみください。【ガラス棚板】軽快で、透明感のあるディスプレイがお楽しみいただけます。洗面周り・化粧台周りの小物や、リビングの飾り板として最適です。
耐荷重(kg)1(幅100mmあたり)
ネジ式とマグネット式の2種類で、自由な組み合わせができ、部屋に入る際に必要な防護具の着用が可能です。
個人防護具の交換操作が容易です。
グローブ・エプロン用ホルダーとマスク用ホルダーに加え、手指消毒剤専用ホルダーもフックで引っかけることができます。
材質ステンレス
寸法(mm)300×665