フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
種別ウォールフック
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
梱包数20個
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
寸法d(mm)4.2
寸法a(mm)17.5
寸法B(mm)70
寸法P(mm)54
H(mm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面等に取り付けるフック金具。バネ付ですので、外れません。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁や柱に設置し、物掛けやリードフックとして使用可能。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
寸法d(mm)4.2
寸法W1(mm)34
寸法W2(mm)22
吊下荷重N(kgf)147(15)
使用荷重(kN)0.15
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
吊下荷重N(kgf)147(15)
使用荷重(kN)0.15
材質ステンレス
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-3159
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)40
種類ウォールフック
寸法L(mm)38
寸法H(mm)25
寸法d(mm)4.2
寸法t(mm)5
寸法S(mm)7
寸法T(mm)3.2
寸法R(mm)2.5
寸法W1(mm)34
寸法W2(mm)22
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.15
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エスコ品番EA638DK-11
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
穴径(Φmm)4.2
寸法H(mm)34
寸法L1(mm)7
使用荷重(kg)15
寸法S(mm)9
表面処理電解研磨
寸法L2(mm)54
寸法T(mm)4.5
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-3160
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)55
種類ウォールフック
寸法L(mm)41
寸法H(mm)34
寸法d(mm)4.2
寸法t(mm)8
寸法S(mm)10
寸法T(mm)4.5
寸法R(mm)4.5
寸法W1(mm)34
寸法W2(mm)22
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.15
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

アイプレート ステンレス
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
曲面にフィットするように底面がVの字にカットされている。壁や柱に設置し、物掛けとして使用できます。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)64
種類ウォールフック
寸法H(mm)34
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)
サイズA:45mm B:31.8mm C:6.6mm
種類ウォールフック
寸法A(mm)45
寸法B(mm)31.8
寸法C(mm)6.6
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
底面がフラット形状の為、平面いジャストフィットします。壁や柱に設置し、物掛けとして使用できます。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)71
種類ウォールフック
寸法H(mm)34
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。左右に90°回転します。使わない時は回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション機能(摩擦抵抗)により左右のがたつきを防止します。太さΦ16までの鎖やロープが掛けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等
付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3703
材質ステンレス
質量(g)350
種類ナス環タイプ
寸法H(mm)60
寸法A(mm)20
寸法B(mm)100
寸法d1(mm)5.5
寸法d2(mm)11
取付け方法壁付け
材質(フック)ステンレス鋼(SCS14)
付加機能可動(フリクション)
耐荷重(N)588
吊下荷重N(kgf)588/60
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

パッドアイ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
用途チェーンの連結等
材質SUS304
種類パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
壁面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:バネ式
材質SUS304
フック部には外れ止め付きです。、壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
プレート部分が円形の、便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
参考使用荷重(kN)0.1
入数20
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.1
エスコ品番EA638BT-31
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)9
種類ウォールフック
穴径(Φmm)6.3
使用荷重(kg)23
寸法A(mm)3.3
寸法E(mm)15
寸法B(mm)22
寸法C(mm)21
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
エスコ品番EA638BK-27
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
寸法L(mm)21
寸法d(mm)6.8
使用荷重(kg)15
寸法A(mm)26
参考使用荷重(kg)15
寸法B(mm)10
寸法D1(mm)2.3
寸法D2(mm)4
寸法W(mm)20
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
種別ウォールフック
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
使用荷重(kN)0.1
材質ステンレスSUS304
種類ウォールフック
仕様使用しない時はリングが倒れてじゃまになりません
材質ステンレス
型式PGH-1
質量(g)14
種類ウォールフック
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
使用しない時には、取っ手部分を本体に戻す事が出来ます。
材質SUS304
プレート部分が円形の、便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
使用しない時はリングが倒れてじゃまになりません。片側1箇所ビス固定タイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)15
種類ウォールフック
寸法A(mm)20
寸法D(mm)27.2
寸法E(mm)6.8
寸法B(mm)34
寸法C(mm)21
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ステンレス製のかわいい犬型のリードフックです。ハズレ止めバネ付きで安心です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
フックが180°回転するので未使用時はコンパクトにたためます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
寸法D1(mm)2
寸法L3(mm)80
使用しない時はリングを凹みの内に納める事ができます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
エスコ品番EA638BK-26
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
寸法L(mm)17
寸法d(mm)4.8
使用荷重(kg)10
寸法A(mm)20
参考使用荷重(kg)10
寸法B(mm)10
寸法D1(mm)1.85
寸法D2(mm)3
寸法W(mm)15
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
使用しない時はリングが倒れてじゃまになりません。両サイド2箇所ビス固定タイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)16
種類ウォールフック
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
エスコ品番EA638BK-24
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)15
種類ウォールフック
穴径(Φmm)6.8
寸法L(mm)21
使用荷重(kg)15
寸法A(mm)34
寸法B(mm)26
寸法D2(mm)4
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
エスコ品番EA638BK-21
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)2.5
種類ウォールフック
穴径(Φmm)3.8
寸法L(mm)11
使用荷重(kg)5
寸法A(mm)17
寸法B(mm)14
寸法D2(mm)2
1個
¥345
税込¥380
当日出荷
エスコ品番EA638BK-23
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)7.5
種類ウォールフック
穴径(Φmm)4.8
寸法L(mm)18
使用荷重(kg)10
寸法A(mm)26
寸法B(mm)23
寸法D2(mm)3
1個
特価
¥379
税込¥417
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ