材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
寸法d(mm)4.2
寸法a(mm)17.5
寸法B(mm)70
寸法P(mm)54
H(mm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
材質ステンレス
種類パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
参考使用荷重(kN)0.1
入数20
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.1
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
ショルダーストラップ等を取り付ける為のグランドフックです。ケースへの取り付けには穴加工が必要になります。
材質鉄
使用荷重(kg)10 (※静荷重時の参考値となります)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥309
税込¥340
当日出荷
関連キーワード