材質ラックポリスチレン
厚さ(mm)カタログ:25まで
壁面スペースを活用し、衣類・ファッション小物など、おしゃれに魅せる収納ができるユニットシェルフです。
棚板の位置が簡単に変えられるため、レイアウト変更もラクラクできます。
上部パイプはハンガーパイプとしても使用できます。
奥行きがスリムなので、リビングや寝室、玄関など場所を選ばず設置可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)853×350×1720
質量(g)21770
材質パイプ:スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード
耐荷重(kg)全体70、上部パイプ部10、棚板1枚あたり15
棚板数(枚)4
石こうボード壁に、ドライバー不要で簡単に取り付けられるウッドシェルフです。
樹脂製なので、水拭きできて清潔です。
インテリア性の高い木目調の棚板。(木目が入るのは天面のみです)
玄関でアルコールや箱マスクの置き場所に。
リビングでWi-Fiルーターやインテリア等の置き場所に。
洗面所・トイレで選択洗剤やお掃除シートの置き場所に。
用途玄関・リビング・洗面所・トイレなど
付属品本体×1 、取付板×2 、ピン×14(予備2含)、取扱説明書
材質棚板=ABS樹脂・ASA樹脂、取付部・取付板=ABS樹脂、ピン=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)2(静荷重/静止状態での荷重)
取付場所壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁[石こうボード以外に取り付ける場合は、壁の素材に 適したネジ4本をお客様自身でご用意ください。(推奨ネジ:呼び径3.8mm×長さ16mm)][取り付けられない所:吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)/土壁、しっくいなどのもろい壁/コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁/タイル及びタイルの目地/柱、板壁、プリント合板、カモイ]
お部屋の空間活用で、ディスプレイや収納ができるウッドウォールラックです。リビングや寝室、玄関など場所を選ばず設置可能です。フックを活用し、魅せる収納としても大活躍します。壁際収納で省スペースでの収納が出来ます。天井と床でつっぱるだけで設置できるので、女性でも簡単に取り付けができます。
付属品フック4個
材質スチール(エポキシ粉体塗装)、プリント紙化粧パーティクルボード
耐荷重(kg)全体10、フック1個あたり1.5
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(kg)1.8
色ホワイト
耐荷重(kg)約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×140×120
アズワン品番64-7944-82
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お部屋の空間を利用して、ディスプレイや収納ができるウッドウォールラックです。棚板はサイズが違う2枚付きです。ハーフ棚板を上部に設置すれば、ワンピースなどの長物も掛けられます。リビングや寝室、玄関など場所を選ばず設置可能です。天井と床で突っ張るだけで設置できるので、簡単に取り付けができます。
付属品フック4個
材質スチール(エポキシ粉体塗装)、プリント紙化粧パーティクルボード
質量(g)11900
耐荷重(kg)全体15、(棚板1枚あたり)3、フック1個あたり1.5
棚板数(枚)棚板1枚、ハーフ棚板1枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×192×2014~2665
壁面を有効に活用できるウォールラック。上下2通りの取り付けが可能で使い方も広がります。取り付ける人や空間を選ばないシンプルでスリムなシェルフです。ピンで取り付けるタイプですので、取り外した跡も目立ちにくい。平らな面を上にして取り付ければディスプレイシェルフに!逆さまに取り付ければ文庫本などの倒れやすいものを置くことができるリバーシブル。金具を取り付けるだけで、面倒な組み立てが不要。石膏ボード、木壁対応
色ナチュラル
壁面を収納に変えるハンガーラック。突っ張り固定式で、デッドスペースを有効活用。玄関や廊下では、帽子やかばんのちょい掛けに便利。スリムでも安定感のある脚部構造で、接地面すっきり奥行15cm。左右別々に伸縮するので、天井に凹凸のある場所も設置可能。脚はガタつきを調整できるアジャスター付き。伸縮部分もマットにした、お部屋になじむデザイン。引っ掛け&ディスプレイができる、フック6個・棚板2枚付属。
用途つっぱりラック、突っ張りパーテーション、壁面収納、間仕切り、玄関収納、突っ張り棚、収納棚として。ラック リビング 玄関 ダイニング キッチン ベッドルーム トイレ 隙間収納に。
材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
耐荷重(kg)フック1個あたり1/棚板1枚あたり2/全体10
間隔(mm)パネル:85
寸法(mm)床から棚板最下段まで:580
組立時間約30-40分
傷跡が目立ちにくい。
取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
お部屋の空間活用で、ディスプレイや収納ができるウッドウォールラックです。リビングや寝室、玄関など場所を選ばず設置可能です。フックを活用し、魅せる収納としても大活躍します。壁際収納で省スペースでの収納が出来ます。天井と床でつっぱるだけで設置できるので、女性でも簡単に取り付けができます。
付属品フック4個
材質スチール(エポキシ粉体塗装)、プリント紙化粧パーティクルボード
耐荷重(kg)全体15、(棚板1枚あたり)3、フック1個あたり1.5
棚板数(枚)2
リビング、キッチンをはじめ、玄関、居室等にもフィットする13タイプをラインナップ。
タイプによって、幅・高さ・奥行、フレーム形状、棚荷重(6kg~最大30kg)が異なりますので、
ディスプレイするもの、お使いになる用途に応じ、最適なアイテムをお選びください。
耐荷重(kg)棚:6、ハンガー:2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×195×295
関連資料(0.99MB)
取扱説明書(0.44MB)
1セット
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
1×4材を使ってインテリアに映えるウォールバーを作ることができるインテリアウォールバーシリーズの専用バーです。※1×4材の裏側で棚板になるオプションパーツになります。※フラットな面or転びにくい面を使い分けできる2WAYのパーツで使い方に合わせて深さや場所を自由に設定できます。※こちらのパーツを使用することで、本、CD、スマートフォン、印鑑、ペンなどのディスプレイ収納を作ることができます。
セット内容IWB専用バー(2本)、皿タッピングネジ(Φ3.5×16mm / 4 本 )
材質本体(ABS 樹脂)、皿タッピングネジ(ステンレス)
安全荷重(kg)静止:1(バー 1 本あたり)
アズワン品番64-5077-98
1セット
¥249
税込¥274
翌々日出荷
壁面を有効に活用できるウォールラック。シンプルなボックス型デザイン。厚さ2.5mmの薄い木質材を釘やダボを使わずに、裏側からVカットを入れ、角部を高い精度で直角に仕上げるVカット工法を採用。意匠性、耐久性に優れたオレフィンシート、本物の木材と遜色ない意匠性を再現した樹脂シート。キズや汚れに強く耐久性に優れた素材です。ピンで取り付けるタイプですので、取り外した跡も目立ちにくい。金具を取り付けるだけで、面倒な組み立てが不要。石膏ボード、木壁対応
付属品:落下防止ストッパー、パイプ取付ねじ、棚板取付ねじ。棚やハンガーパイプの位置をフレキシブルに変更できる壁面収納システムです。水平方向のレールをまず取り付けることで施工効率が格段に上がります。棚板にはナットが挿入してあり、ブラケットの取付も容易です。
用途壁面のシステム収納
材質棚板:パーティクルボード パイプ:ステンレス巻鋼管 ブラケット:スチール パイプ受:ナイロン66
耐荷重(kg)35(棚板・パイプ合わせて)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)棚:750×400×19
パイプ寸法(mm)25×750
表面仕上げ棚板:低圧メラミン貼り ブラケット:白色焼付塗装
1セット
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
毎日の習慣や行動に合わせて、必要な場所に必要なものをいかに使いやすく置いていくか。快適に過ごす上でとても重要なポイントですが、このアルミニウムウォールシリーズがそんなあなたの生活をアシストします。キッチン用ラックとして、玄関の収納として、ガレージの工具入れとして、アルミ素材なのでどんな場面でも活用できます。
用途キッチン、玄関、ガレージなどの収納に
材質アルミニウム
付属品:落下防止ストッパー、棚板取付ねじ。棚やハンガーパイプの位置をフレキシブルに変更できる壁面収納システムです。水平方向のレールをまず取り付けることで施工効率が格段に上がります。棚板にはナットが挿入してあり、ブラケットの取付も容易です。
用途壁面のシステム収納
材質棚板:パーティクルボード ブラケット:スチール
耐荷重(kg)35/枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×400×19
表面仕上げ棚板:低圧メラミン貼り ブラケット:白色焼付塗装
1セット
¥8,410
税込¥9,251
翌日出荷
磁石が付くタイプのユニットバスに。マグネットで設置する浴室収納。壁面を傷つけず、位置も自在に変更できる。シンプルなデザイン。傷つきにくくさびにくいラバーマグネット使用。多目的に使える形状。乾燥と水はけを考慮したスリット&凸リブ構造。使用できない浴室の壁:タイル・ガラス・木等の壁面(鋼板を使用していない浴室壁面)、大きな凹凸のある壁面
材質本体/ABS樹脂、ラバーマグネット
色ホワイト
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)32.8×8.8×7.6
アズワン品番64-8379-97
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マットブラック色のアイアン素材のフレームに、ナチュラルフィニッシュのアカシア材天然木の棚板を組合わせた壁付けシェルフです。収納物の高さに合わせて棚位置の調整が可能になりました。
耐荷重(kg)棚:6、ハンガー:2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×990×303、(棚柱)30×990×8
関連資料(0.99MB)
取扱説明書(0.44MB)
1セット
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
人気キャラクターのミッキー・プーのデザインの家具シリーズです。ポップなカラーでお部屋を明るく彩ります。お部屋の空間を利用して、ディスプレイや収納ができるウッドウォールラックです。棚板はサイズが違う2枚付きです。リビングや寝室、玄関など場所を選ばず設置可能です。天井と床で突っ張るだけで設置できるので、簡単に取り付けができます。圧迫感がないので間仕切りとしてもおすすめです。お客様組み立てとなります。
付属品フック4個
材質スチール(エポキシ塗装)、プリント紙化粧パーティクルボード、合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)
質量(g)11900
耐荷重(kg)全体15、(棚板1枚あたり)3、フック1個あたり1.5
棚板数(枚)棚板1枚、ハーフ棚板1枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×192×2014~2665
付属品:落下防止ストッパー、パイプ取付ねじ、棚板取付ねじ。棚やハンガーパイプの位置をフレキシブルに変更できる壁面収納システムです。水平方向のレールをまず取り付けることで施工効率が格段に上がります。棚板にはナットが挿入してあり、ブラケットの取付も容易です。
用途壁面のシステム収納
材質棚板:パーティクルボード パイプ:ステンレス巻鋼管 ブラケット:スチール パイプ受:ナイロン66
耐荷重(kg)35(棚板・パイプ合わせて)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)棚:600×400×19
パイプ寸法(mm)25×600
表面仕上げ棚板:低圧メラミン貼り ブラケット:白色焼付塗装
1セット
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
キズをつけたくない壁にキズをつけない。
別売の棚受けを使えば飾り棚を作ることも可能です。
用途玄関、廊下、リビング、子供部屋など、家の中の様々な場所に。
材質ABS樹脂、(ばね)スチール、(滑り止めシート)CRゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上パッド)98×50×50、(下パッド)98×50×50
2ポスト4U壁掛け式ネットワークラック:奥行き調節幅30.5cm - 45,7cmで、ラックの上部または下部に配置が可能なデュアルポジション12インチ棚板を装備。簡単設置:IT機器を簡単に設置できる10-32タップレール付きウォールマウント式サーバーラック。ケージナットを使用せず、直接レールに機器を取り付け可能。頑丈で安全:堅牢なスチール製で、機器の安全な取り付が可能な19インチオープンフレームラック。標準的な北米規格のドライウォール(石膏ボード)フレームに適合する40cm間隔の取り付け穴付きEIA/ECA-310-E準拠。小スペースに最適:壁面取り付けタイプで、机や床のスペースを有効に利用でき、スペースが限られたホーム/オフィス(SoHo)環境などに理想的。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途ネットワークおよび通信機器を壁に沿って設置。フルサイズのラックが楽に収まらない小規模オフィス環境で使用。頻繁に使用するツールを付属棚に収納。ラックマウント非対応の機器を付属棚に収納
幅(cm)48.3
色ブラック
耐荷重(kg)34
長さ(cm)30.5
高さ(cm)26.8
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
2ポスト8U壁掛け式ネットワークラック:奥行き調節幅30.0cm - 45.7cmで、ラックの上部または下部に配置が可能なデュアルポジション12インチ棚板を装備。簡単設置:IT機器を簡単に設置できる10-32タップレール付きウォールマウント式サーバーラック。ケージナットを使用せず、直接レールに機器を取り付け可能。頑丈で安全:堅牢なスチール製で、機器の安全な取り付が可能な19インチオープンフレームラック。標準的な北米規格のドライウォール(石膏ボード)フレームに適合する40cm間隔の取り付け穴付きEIA/ECA-310-E準拠。小スペースに最適:壁面取り付けタイプで、机や床のスペースを有効に利用でき、スペースが限られたホーム/オフィス(SoHo)環境などに理想的。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途ネットワークおよび通信機器を壁に沿って設置。フルサイズのラックが楽に収まらない小規模オフィス環境で使用。頻繁に使用するツールを付属棚に収納。ラックマウント非対応の機器を付属棚に収納
幅(cm)48.5
色ブラック
耐荷重(kg)34
長さ(cm)30.7
高さ(cm)44.6
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで取り付けできるシンプルなラック。本製品はスチール製なので、キッチンツールをマグネットフックで吊り下げたり、小物やメモを貼りつけることができて便利です。奥行が15cmあるのでお皿やバスケットも置くことができます。玄関では印鑑や除菌グッズの収納に。ランドリールームでは洗剤やタオルの収納に。トイレではトイレットペーパーなどの収納に。取り付けベースを石こうボードピンで壁に取り付けて本体を差し込むだけの簡単設置!石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。木ネジでも設置可能。本製品W50cmとW90cm(別売り)の2種類のサイズがあります。
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4
取付可能対象【壁面】石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
材質本体:スチール(粉体塗装) 取り付けベース×2:ABS樹脂
質量(g)約1500
シリーズtower
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×15.7×9
内寸法(cm)天板:W50×D15
壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで取り付けできるシンプルなラック。本製品はスチール製なので、キッチンツールをマグネットフックで吊り下げたり、小物やメモを貼りつけることができて便利です。奥行が15cmあるのでお皿やバスケットも置くことができます。テレビ下に設置すれば、サウンドバーやゲーム機の収納にも。ランドリールームでは洗剤やタオルの収納に。トイレではトイレットペーパーなどの収納に。取り付けベースを石こうボードピンで壁に取り付けて本体を差し込むだけの簡単設置!石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。木ネジでも設置可能。本製品W90cmとW50cm(別売り)の2種類のサイズがあります。
付属品石こうボードピンセット×6(取り付けピース×6 クギ×18 キャップ×6) 木ネジ×6
取付可能対象【壁面】石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
材質本体:スチール(粉体塗装) 取り付けベース×2:ABS樹脂
質量(g)約2650
シリーズtower
耐荷重(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×15.7×9
内寸法(cm)天板:W90×D15
今話題の壁掛け収納商品。玄関のスリッパをオシャレに収納。オシャレでシンプルなデザインなので、掃除もしやいです。ナチュラル、シック、シンプルなどどんなお部屋にも合うデザインです。
材質マンゴーウッド/アイアン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×15.5×71
質量(kg)1.605
その他最大スリッパ8足収納可 脚裏ゴム付
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理
寸法L(mm)1820
適合板厚(mm)20
棚受け金具その他棚受
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
手早く手軽に、セットで取付けカンタン。木ネジ付。棚板と棚受けを一体化したセット品。キッチンや洗面などの水回りでの使用に最適。
材質SUS304
仕上ヘアライン仕上げ
シューズラックを石こうボードピンで簡単取り付け!ショートブーツや長靴・ロングブーツの高さに合わせて設置いただけます。浮いているのでお掃除ラクラク。付属のフックで小物も掛けられます。壁の穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
付属品石こうボードピンセット×6 木ネジ×6 フック×2
適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)約1400
段数2段
耐荷重(kg)1段あたり:約2.5 フック1つあたり:約250g (衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)
適合サイズ収納可能数 大人用シューズ・サンダル・ヒールなど2~3足(1段あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約67.3×25×21.3
内寸(cm)1段あたり:約W64.3×H15 パイプの間隔:約D13.5
1個
¥3,600
税込¥3,960
7日以内出荷
シューズラックを石こうボードピンで簡単取り付け!ショートブーツや長靴・ロングブーツの高さに合わせて設置いただけます。浮いているのでお掃除ラクラク。付属のフックで小物も掛けられます。壁の穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
付属品石こうボードピンセット×8 木ネジ×8 フック×2
適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板 (裏側に水平にサンがある場所)
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)約2000
段数3段
耐荷重(kg)1段あたり:約2.5 フック1つあたり:約250g (衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)
適合サイズ収納可能数 大人用シューズ・サンダル・ヒールなど2~3足 (1段あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約67.3×25×37.6
内寸(cm)1段あたり:約W64.3×H15.3 パイプの間隔:約D13.5
1個
¥4,500
税込¥4,950
7日以内出荷
シューズラックを石こうボードピンで簡単取り付け!ショートブーツや長靴・ロングブーツの高さに合わせて設置いただけます。浮いているのでお掃除ラクラク。付属のフックで小物も掛けられます。壁の穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
付属品石こうボードピンセット×6 木ネジ×6 フック×2
適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ブラック
質量(g)約1400
段数2段
耐荷重(kg)1段あたり:約2.5 フック1つあたり:約250g (衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)
適合サイズ収納可能数 大人用シューズ・サンダル・ヒールなど2~3足(1段あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約67.3×25×21.3
内寸(cm)1段あたり:約W64.3×H15 パイプの間隔:約D13.5
1個
¥3,600
税込¥3,960
7日以内出荷
シューズラックを石こうボードピンで簡単取り付け!ショートブーツや長靴・ロングブーツの高さに合わせて設置いただけます。浮いているのでお掃除ラクラク。付属のフックで小物も掛けられます。壁の穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
付属品石こうボードピンセット×8 木ネジ×8 フック×2
適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板 (裏側に水平にサンがある場所)
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ブラック
質量(g)約2000
段数3段
耐荷重(kg)1段あたり:約2.5 フック1つあたり:約250g (衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)
適合サイズ収納可能数 大人用シューズ・サンダル・ヒールなど2~3足 (1段あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約67.3×25×37.6
内寸(cm)1段あたり:約W64.3×H15.3 パイプの間隔:約D13.5
1個
¥4,500
税込¥4,950
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:有効寸法770mm、全長834mm(シングルフック4ヶ付)●中●※フックは、ラックについている切れ目からはめこんでください。●コード番号:TA2462
アズワン品番67-2411-19
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
壁に浮かせて設置できるプロジェクターラック!配置などを気にせずお好みの位置に
取り付けいただけます。穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
仕様取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)購入前に対応プロジェクターをよく読み、お持ちのプロジェクターに対応しているかご確認ください。取り付けを行う位置・距離はお持ちのプロジェクターの取扱説明書をよくお読みください。対応プロジェクター底面の固定ネジが、1つ穴タイプで1/4インチネジ対応であること。(止ネジ変換アダプターなどは使用しないでください)横付けする場合は、お持ちのプロジェクターがヨコ方向の台形補正対応であるかご確認ください。プロジェクターの重量が3kg以内であること。
付属品プロジェクター用固定ネジ(1/4インチ×11.3mm・1/4インチ×18mm)×各1 ワッシャー×2 コの字パーツ×1 石こうボードピンセット×4 木ネジ×4 シリコーンシール×3 六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約475
耐荷重(kg)約3(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×238×110
寸法(cm)【内寸】取り付け部:約W5×D23.5×H1.5 固定ネジ取り付け部:約W1.3×D19.5
適合サイズプロジェクター底面に高さ約1cm以上の突起などの障害物がないこと。 プロジェクター底面のネジ固定部が高さ約1cm未満・幅約1.2cm以内であること。 背面に端子接続コードなどがある場合:約10cm以上隙間が必要 (プロジェクター背面から底面のネジ固定部が約11.5cm以内) 背面に端子接続コードなどがない場合:プロジェクターの背面から底面のネジ固定部が約2.5~21.5cm以内に収まること。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ