16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在移動回転台車 中量型 センターベース付 サカエ 動画あり
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム タイプ中量型 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)450 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 特性高強度、堅牢、センターベース付、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可 グリーン購入法適合 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
1個
89,980 税込98,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RC-4FG 固定ハンドル式 サカエ 動画あり
サカエ固定ハンドル式
エコ商品
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として 車輪径(Φmm)130 高さ(mm)931 材質(車輪)ゴム タイプ重量型 荷台寸法(幅)(mm)1110 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 荷台寸法(奥行)(mm)1110 材質(荷台)スチール
1個
129,800 税込142,780
30日以内出荷

コンテナ台車 サカエ 動画あり
サカエコンテナ台車
エコ商品
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。 パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として サカエグリーン 材質(車輪)ゴム 床面高さ(mm)252 荷台寸法(mm)1110×1110 荷台寸法(幅)(mm)1110 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 荷台寸法(奥行)(mm)1110 材質(荷台)スチール
1個
80,980 税込89,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンルームでの作業に適したチェアシリーズ クリーンブース内で組立を行っています。 (生産用クリーンブース内はISO規格におけるクラス6レベルで管理し ています。) イス本体に帯電した静電気を床まで逃がしやすい構造となっており、出荷前には導電性のチェックを行っています。導電性能は108以下です。 (工場出荷時の社内データ) 昇降レバーグリップは導電性樹脂を採用しています。また、キャスターも 導電タイプとなっています。 着座時に発生する静電気を帯電させにくい導電性レザーを使用。静電気 を通りやすくし、ホコリを付着しにくくする効果があります。 背座に防座布を用い、内部からのホコリの発生を抑えます。
グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1脚
49,980 税込54,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

固定ハンドル式 サカエ 動画あり
サカエ固定ハンドル式
エコ商品
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪)ゴム グリーン購入法適合
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロングセラーは品質の証明です。 ベーシックな事務用回転イス20シリーズ。 背もたれロッキング、4本脚
質量(kg)11.3 高さ(mm)725 奥行(mm)490 肘掛あり 座高(mm)390 材質(脚)金属(鋼)クロームメッキ加工 グリーン購入法適合 背タイプローバック ハンガーなし ランバーサポートなし ヘッドレストなし オットマンなし サービス分類組立・設置・取付
1脚
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

固定ハンドル式 サカエ 動画あり
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
1台
89,980 税込98,978
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロングセラーは品質の証明です。ベーシックな事務用回転イス20シリーズ。背もたれロッキング
1脚
24,980 税込27,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ノーリツイス高級会議用チェア
エコ商品
重量感のあるフォルムです。背座に施したモールドウレタンが身体をやさしくサポートし、安心感と高級感を感じさせてくれます。
仕様背座一体ロッキング、ロッキング強弱調整、座高ガス上下調整 材質/仕上背:モールドウレタン+成形合板、座:モールドウレタン+再生ポリプロピレン、肘:PVC樹脂、脚部:アルミダイカストポリッシュ仕上げ 質量(kg)25 高さ(mm)1080~1170 質量(g)56.7 張地ビニールレザー 肘掛あり キャスター径(Φmm)60 座幅(mm)525 座高(mm)420~510 座奥行(mm)480 グリーン購入法適合
1台
139,800 税込153,780
24日以内出荷

ノーリツイス高級会議用チェア
エコ商品
重量感のあるフォルムです。背座に施したモールドウレタンが身体を優しくサポートし、安心感と高級感を感じさせてくれます。
仕様背座一体ロッキング、ロッキング強弱調整、座高ガス上下調整 材質/仕上背:モールドウレタン+成形合板、座:モールドウレタン+再生ポリプロピレン、肘:PVC樹脂、脚部:アルミダイカストポリッシュ仕上 質量(kg)26 高さ(mm)920~1010 張地ビニールレザー 肘掛あり キャスター径(Φmm)60 座幅(mm)525 座高(mm)420~510 座奥行(mm)480 グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
24日以内出荷

自在移動回転台車 サカエ 動画あり
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
ブレーキ有無あり ブレーキ種類ストッパー 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ロングセラーは品質の証明です。 ベーシックな事務用回転イス20シリーズ。 背もたれロッキング、4本脚
1脚
33,980 税込37,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ロングセラーは品質の証明です。 ベーシックな事務用回転イス20シリーズ。 背もたれロッキング、4本脚
奥行(mm)490 肘掛なし ヘッドレストなし
1脚ほか
27,980 税込30,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

自在移動回転台車 センターベース付 サカエ 動画あり
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり ブレーキ種類ストッパー 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
1台
75,980 税込83,578
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

RSP-4TG 固定ハンドル式 サカエ 動画あり
サカエ固定ハンドル式
エコ商品
本体フレームに角パイプを使用しているため非常に堅牢でスムーズに運搬ができます。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。 車輪径(Φmm)150 高さ(mm)964 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)1100 材質(車輪・金具)スチール アズワン品番64-5308-69 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 荷台寸法(奥行)(mm)1100 材質(荷台)スチール 適合寸法(間口W×奥行D)(mm)1100×1100(パレット)
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

RSP-4G 自在移動回転台車(取手ナシ) 6輪車 サカエ 動画あり
本体フレームに角パイプを使用しているため非常に堅牢でスムーズに運搬ができます。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。 車輪径(Φmm)150 高さ(mm)964 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)900 荷台寸法(幅)(mm)1100 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー アズワン品番64-5308-68 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高強度、堅牢、グリーン購入対応商品 グリーン購入法適合 荷台寸法(奥行)(mm)1100 材質(荷台)スチール 適合寸法(間口W×奥行D)(mm)1100×1100(パレット) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷