材質ポリブタジエンゴム
適合金具S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
荷重種別重荷重
適合金具RF-65、RF-75:JM、KH/RF-100:JM、KH、JMB/RF-130:JM、JH、KH、JMB/RF-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB/RF-200:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB
特性耐熱性
適合金具CR-75~CR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/CR-250:J、K、JB
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
適合金具R-100:JM、KH、JMB/R-130:JM、JH、KH、JMB/R-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB
使用ベアリング滑り軸受け
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
使用ベアリング滑り軸受け
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
こんなお得な商品も!
キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
形状自在車
荷重種別中荷重
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
形状固定車
荷重種別中荷重
偏心(mm)-
車輪径(Φmm)175
車輪幅(mm)51
シャフト径(Φmm)12
ボス幅(mm)63
使用ベアリング1230W(鋼板製)
許容荷重(daN)60
適合タイヤバルブJS87
ホイル外径(mm)95
ホイル内径(mm)75
ホイル外幅(mm)42
ホイル内幅(mm)35
車輪タイプ空気入り
車輪径(Φmm)175
質量(g)820
材質(車輪)PU
車輪幅(mm)53
シャフト径(Φmm)12
ボス幅(mm)63
使用ベアリング1230W(鋼板製)
許容荷重(daN)60
ホイル外径(mm)95
ホイル内径(mm)75
ホイル外幅(mm)42
ホイル内幅(mm)35
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
旋回部には、上段にスラストベアリング、下段にテーパーローラーベアリングを内蔵し、重荷重下における円滑なる旋回機能と耐摩耗性を、長期にわたり安定させるべく、徹底的に追求した設計です。
荷重種別重荷重
ストッパーなし
特性耐摩耗性
軸受種類鋼板製ベアリング入り
車輪タイプ単輪
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
形状自在車W
荷重種別中荷重
サイズ150
シャフト径(Φmm)D:20
使用ベアリング(鋼板製)6204ZZY
自重(g)1210
最大荷重(daN)500
タイヤ幅R(mm)50
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)82
使用ベアリング204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)115
ホイル内径(mm)97.5
ホイル外幅(mm)56
ホイル内幅(mm)46
ボス幅(mm)29
許容荷重(daN)100
適合金具F-50:T、TN、TH、JM、KH/TF-65:TH
荷重種別重荷重
適合金具RGN-50~RGN-75:JM、KH/RGN-100:JM、KH、JMB
車輪径(Φmm)50
質量(g)390
車輪幅(mm)27
シャフト径(Φmm)10
ボス幅(mm)31
使用ベアリング滑り軸受け(鋼板製)
許容荷重(daN)60
適合金具T、TN、JM、KH
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ウレタンゴムに半導電性を持たせることにより、静電気の帯電防止や静電気を衝撃無く穏やかに除去することが可能となりました。
特性静電気防止
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
使用ベアリング滑り軸受け
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
荷重種別重荷重
適合金具RR-50:T、TN、TH、JM、KH/RR-65:JM、KH/TRR-65:TH/RR-75:JM、KH/RR-100:JM、KH、JMB
適合金具SR-75~SR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SR-250:J、K、JB
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
軸受部分にラジアルベアリングを使用し、走行がスムースで静かな車輪です。
適合機種PCJC、PCKC、PCKE、PCJCS
特性静音
荷重種別重荷重
適合金具RR-130:JM、JH、KH、JMB/RR-150:JM、JH、KH、JMB、JHB/RR-200:JM、JH、KH、JMB
車輪径(Φmm)200
質量(g)1670
車輪幅(mm)45
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)55
使用ベアリング204B(鋼板製)
許容荷重(daN)250
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
材質(車輪)エラストマー
仕様ねじ込みタイプ
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
車輪タイプ双輪
サイズ200
シャフト径(Φmm)D:20
使用ベアリング(鋼板製)6204ZZFY
自重(g)1550
最大荷重(daN)400
タイヤ幅R(mm)42
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
車輪幅(mm)90
シャフト径(Φmm)25
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)82
使用ベアリング204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)115
ホイル内径(mm)97.5
ホイル外幅(mm)56
ホイル内幅(mm)46
金具旋回部分と車輪にラジアルベアリングを使用し、金具の旋回と車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
材質(車輪)ゴム
ストッパーなし
使用軸受鋼板製ベアリング入り
特性静音
取付穴径(mm)11
車輪タイプ単輪
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)82
使用ベアリング204B(鋼板製)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ幅(mm)62
自重(g)1460
適合タイヤバルブTR87
タイヤ外径(mm)218
ホイル外径(mm)115
ホイル内径(mm)97.5、46
ホイル外幅(mm)56
最大荷重(daN)85(86.7kgf)
車輪タイプ空気入り
標準空気圧3.5kg/cm2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ