ハイクオリティな弦をバリュー・プライスで実現したAriaproII/Aria弦。
種別フォスファー・ブロンズ
エレキギター&ベース、アコースティックギター等、幅広く対応可能です。(一部変形タイプは対応致しておりません)
仕様スタンドのみ
色ブラック
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
ギターを壁に掛けることができるギターハンガー
ギター接地面はクッション性抜群のウレタン素材
プレート部分は優れた耐久性と光沢感のある美しい見た目を併せ持つABS樹脂
取り付けネジ付き
仕様ハンガーのみ
タイプショート
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
材質ポリプロピレン
全長(mm)65
質量(g)642
ケース入数(本)約2000
TKG品番9-1572-1301
TKG品番(2017)6-1400-0901
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
一般的なギターやベースに使用可能な汎用ストラップ
材質ナイロン製
色ブラック
幅(cm)5
長さ(cm)120~145
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
KC 音叉 ラ音
音叉の柄の部分をつまみ、先端を軽く打って振動させます。
振動しているうちに柄の先をギターのトップ(表板)等の硬い物や耳元に近づけることで音が聞こえます。
音叉の発する音はA音となるので、ギターの5弦の開放弦(A音)と同じ音になります。
音叉のA音は5弦の開放音(A音)よりも2オクターブ高いので、5弦5フレットのハーモニクスで合わせる必要があります。
慣れるまでは難しいものの、音叉を使ったチューニングは耳のトレーニングにもなりますし、近年では癒しのアイテムとしても人気があります。
A(ラ)=440は1939年にロンドンで行われた国際会議できめられ、その後1953年には国際基準となり現在(2013年)まで変更されてません。(通常"A=440 Hz"か"A440"と記されます)
ただ、A=442またはそれ以上のピッチで合わせるオーケストラやブラスバンドも多数存在しており、特にA=442もクラシックでは標準化されてます。
テレビやラジオ、117などの時報は440Hzの音が3回鳴り最後に880Hz(440Hzより1オクターブ高い音)が鳴ります。
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
これから始める方にも、2~3本目にも最適な、コストパフォーマンスに優れたアコースティックギター
フォークタイプに比べボディも大きいため、音量も大きくダイナミックな音色
色ヴィンテージサンバースト
フレット数20フレット
スケール645mm
仕様TOP:Spruce、SIDE&BACK:Nato、NECK:Nato、Fingerboard:Engineered wood、SCALE:645mm/20f、HARDWARE:Diecast Chrome、CASE:Softcase、Color:Vintage Sunburst
付属品ソフトケース、六角レンチ
1本
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。
柔軟性があるので、曲面にフィットします。
湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに
厚さ(mm)5
寸法(mm)140×115
砥材A(酸化アルミニウム)
研磨材の構造スポンジ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!

スポンジ研磨材
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。
目づまりしにくく、水洗いも可能です。
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨
金属塗装肌研磨
塗膜の剥離作業
ヘアライン
陶器等の汚れ落とし
寸法(mm)114×140
厚さ(mm)5
砥材A(酸化アルミニウム)
適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
ギターのヘッドなどに挟んで使用する、クリップチューナー。使いやすいコンパクトなチューナーです。
操作ボタンは、電源/モード切替とA4ピッチ設定の2つのみというシンプル設計。
ギター、ベース、ウクレレ(KeyC, KeyD)、ヴァイオリン、クロマチックモードを搭載し、多くの楽器に対応します。
種別クリップチューナー
質量(g)25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×37×48
使用電池CR2032(3V)×1
モードギター、ベース、ウクレレ(KeyC, KeyD)、ヴァイオリン、クロマチック
仕様ピッチレンジ:430~450Hz(1Hz step)、検出レンジ:A0(27.5Hz)~C8(4186.0Hz)
ハイクオリティな弦をバリュー・プライスで実現したAriaproII/Aria弦。
種別フォスファー・ブロンズ
関連キーワード