腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
フェンスにて使用の際は支柱の強度に注意して施工ください。設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。隙間をあけて貼っていくことで風対策は可能になります。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)10本セットになります。
用途ウッドデッキのフェンス材や幕板材などに最適です。
材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材
長さ(mm)2000
幅(mm)100
厚さ(mm)10
質量(kg)3
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
無垢素材なのでビス止めでの施工に最適です。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)2本セットになります。
用途ウッドデッキのフェンス材やベンチ製作などに最適です。
材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材
長さ(mm)2000
幅(mm)95
厚さ(mm)40
質量(kg)10
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
無垢素材なのでビス止めでの施工に最適です。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)6本セットになります。
用途ウッドデッキのフェンス材に最適です。
材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材
長さ(mm)2000
幅(mm)65
厚さ(mm)25
質量(kg)5
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
フェンスにて使用の際は支柱の強度に注意して施工ください。設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。隙間をあけて貼っていくことで風対策は可能になります。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)5本セットになります。
用途ウッドデッキのフェンス材や幕板材などに最適です。
材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材
長さ(mm)2000
幅(mm)146
厚さ(mm)11
質量(kg)5
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
フェンスの仕上げ材用ですので支柱としてお使いの際は強度的に高さが低いものにのみ使用してください。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)6本セットになります。
用途ウッドデッキのフェンス材や格子材などに最適です。
長さ(mm)2000
幅(mm)50
厚さ(mm)50
材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材
質量(kg)3
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
支柱の溝にあわせてSV-08を重ねていくだけで高級感あふれるフェンスが簡単に製作可能です。構造上、風を通さない完全目隠し型ですので設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。三方向にフェンスを延長可能なので様々な敷地形状にも柔軟に対応可能です。専用キャップもございますので合わせてお使いください。2本セットになります。
用途専用フェンス材(SV-08)とセットで使うフェンス材です。
材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材
長さ(mm)2000
幅(mm)90
厚さ(mm)90
質量(kg)10
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
2-SV 90ミリ角の支柱にぴったり収まります。固定はコーキング材などで固定してお使いください。
用途ウッドデッキのポスト材のキャップなどに最適です。
長さ(mm)125
幅(mm)125
厚さ(mm)4
材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材
質量(g)300
ウッドフェンスやウッドデッキの10-SV専用の下地との固定に最適なポスト材です。
付属するアンカーボルトでアスファルト面 コンクリート面に施工が可能ですが設置面により固定強度が十分確保できているか確認してお使いください。
材質鉄(ブラック塗装)
寸法(mm)140×140
質量(kg)1.5
色ブラック
穴径(Φmm)12
ボルト穴ピッチ(mm)110
1セット(2本)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
「エコフィール」シリーズ用のコーナーフェンスです。別売りの縁台やステップ、ストレートフェンスとの組み合わせで、デザイン性の高い、おしゃれなウッドデッキをお作りいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×約50×約450
質量(kg)10
材質木粉・ポリエチレン
組立時間2人で20分(1台)
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
表と裏で風合いが異なるデザインなのでお好みでご使用ください。フェンスにて使用の際も高級感あふれる仕上げが可能です。フェンス施工の際は設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。隙間をあけて貼っていくことで風対策は可能になります。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)5本セットになります。
用途SV-13を用いたウッドデッキの幕板材などに最適です。
材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材
長さ(mm)2000
幅(mm)150
厚さ(mm)12
質量(kg)4.5
色イペデザインブラウン
1セット(5本)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
お庭に癒しの景色をインストール。メンテナンス重視なら、人工木がおすすめ!。。家全体の雰囲気を一気に華やかに格上げする、ウッドデッキの圧倒的実力!。90×90cmのウッドデッキとステップ、フェンスの組み合わせで、。お好きなデザイン&サイズで設置していただけます。。人工木なら、天然木のおしゃれな見た目はそのままに、。腐食や虫害の心配もなく、丈夫で長持ち。お手入れがしやすく、色褪せも最小限です。ささくれや節が出ないのも安心ですね。。1台の大きさは、90×90cmの正方形で、四方 から座ることができます。重量感があるので、大人が座っても、。反対側が浮き上がったりしません。 子供なら3~4人座って、かき氷を食べたりできそうですネ♪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)縁台(1台)/約900×約900×約280、ステップ/約900×約280×約105、ストレートフェンス/約900×約50×約450
質量(kg)縁台(1台)/21.2、ステップ/8.4、ストレートフェンス/5.6
材質木粉・ポリエチレン
組立時間2人で20分(1台)
DIYで組み立て設置ができるシステムデッキです。お庭の屋外リビングづくりに。
タイプ組立式
材質天然木
「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY
色ダークブラウン
取扱説明書(0.88MB)
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
専用支柱の溝にあわせて重ねていくだけで高級感あふれるフェンスが簡単に製作可能です。構造上、風を通さない完全目隠し型ですので設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。三方向にフェンスを延長可能なので様々な敷地形状にも柔軟に対応可能です。
用途専用支柱(SV10)とセットで使うフェンス材です。
材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材
長さ(mm)2000
幅(mm)145
厚さ(mm)20
質量(kg)4
色ライトブラウン
1セット(6本)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
専用支柱の溝にあわせて重ねていくだけで高級感あふれるフェンスが簡単に製作可能です。構造上、風を通さない完全目隠し型ですので設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。三方向にフェンスを延長可能なので様々な敷地形状にも柔軟に対応可能です。
用途専用支柱(SW10)とセットで使うフェンス材です。
長さ(mm)2000
幅(mm)145
厚さ(mm)20
材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材
質量(kg)4
木材を使う際、やっぱり気になるのが腐れや反り。もともと北欧・フィンランドで開発された「サーモウッド」は、無垢の木材を高温の水蒸気を使って熱処理したもの。 反りや腐れの一因である「水」をコントロールし、高い防腐性能、寸法安定性を与えています。軽くて柔らかいサーモウッドは、カットがしやすくDIY初心者にもオススメです。 熱処理による深い色合いも特徴。
用途ウッドデッキ、ウッドフェンス、パーゴラ、ルーバー、遊具、ガーデニング、外装、軒天、ベランダ床・壁、キャットウォーク、キッチン収納、インテリア収納、花台、ベンチ、ガーデンテーブル、プランター、屋外収納、など
材質天然木(針葉樹)
備考出荷状態:KD(乾燥)
安全性塗料・化学品を一切使用しておりません。熱と水蒸気のみで処理しているため、ペットや手に触れる場所にも安心してお使い頂けます。
経年変化経年により木材表面の色は徐々に抜けていきますが、紫外線によるものであり、木材自体の性能は保たれます。
付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンスのフェンス拡張セット。
人工木1×4材とアルミ支柱追加用1本。
おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。
支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。
どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。
木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。
お好みに合わせて裏表で調整できる。
別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。
人工木材は中空仕様で軽量タイプ。
まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも
材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン
タイプボーダー(フェンス)
「エコフィール」シリーズ用のストレートフェンスです。別売りの縁台やステップ、コーナーフェンスとの組み合わせで、デザイン性の高い、おしゃれなウッドデッキをお作りいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェンス1枚/約900×約50×約450
質量(kg)1枚/5.6
材質木粉・ポリエチレン
「エコフィール」シリーズ用のストレートフェンス(同色2枚組)です。別売りの縁台やステップ、コーナーフェンスとの組み合わせで、デザイン性の高い、おしゃれなウッドデッキをお作りいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェンス1枚/約900×約50×約450
質量(kg)1枚/5.6
材質木粉・ポリエチレン
木材同様の無垢材のため、フェンスなどの使用に最適な加工が可能
用途フェンス部材など
寸法(mm)95×40
長さ(m)2
質量(kg/本)12.03
1セット(2本)
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
木材を使う際、やっぱり気になるのが腐れや反り。もともと北欧・フィンランドで開発された「サーモウッド」は、無垢の木材を高温の水蒸気を使って熱処理したもの。 反りや腐れの一因である「水」をコントロールし、高い防腐性能、寸法安定性を与えています。軽くて柔らかいサーモウッドは、カットがしやすくDIY初心者にもオススメです。 熱処理による深い色合いも特徴。
用途ウッドデッキ、ウッドフェンス、パーゴラ、ルーバー、遊具、ガーデニング、外装、軒天、ベランダ床・壁、キャットウォーク、キッチン収納、インテリア収納、花台、ベンチ、ガーデンテーブル、プランター、屋外収納、など
材質天然木(国産ヒノキ)
備考出荷状態:KD(乾燥)
安全性塗料・化学品を一切使用しておりません。熱と水蒸気のみで処理しているため、ペットや手に触れる場所にも安心してお使い頂けます。
経年変化経年により木材表面の色は徐々に抜けていきますが、紫外線によるものであり、木材自体の性能は保たれます。
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
オリジナルのホワイトカラー。
表と裏で風合いが異なるデザインなのでお好みでご使用ください。フェンスにて使用の際も高級感あふれる仕上げが可能です。フェンス施工の際は設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。隙間をあけて貼っていくことで風対策は可能になります。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)5本セットになります。
用途13-SVを用いたウッドデッキの幕板材などに最適です。
材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材
長さ(mm)2000
幅(mm)150
厚さ(mm)12
質量(kg)4.5
色イペデザインホワイト
1セット(5本)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
木材を使う際、やっぱり気になるのが腐れや反り。もともと北欧・フィンランドで開発された「サーモウッド」は、無垢の木材を高温の水蒸気を使って熱処理したもの。 反りや腐れの一因である「水」をコントロールし、高い防腐性能、寸法安定性を与えています。軽くて柔らかいサーモウッドは、カットがしやすくDIY初心者にもオススメです。 熱処理による深い色合いも特徴。
用途ウッドデッキ、ウッドフェンス、パーゴラ、ルーバー、遊具、ガーデニング、外装、軒天、ベランダ床・壁、キャットウォーク、キッチン収納、インテリア収納、花台、ベンチ、ガーデンテーブル、プランター、屋外収納、など
材質天然木(国産ヒノキ)
備考出荷状態:KD(乾燥)
安全性塗料・化学品を一切使用しておりません。熱と水蒸気のみで処理しているため、ペットや手に触れる場所にも安心してお使い頂けます。
経年変化経年により木材表面の色は徐々に抜けていきますが、紫外線によるものであり、木材自体の性能は保たれます。
セランガンバツは耐久性と強度に優れ、ウッドデッキに最適な木材です。大断面の材をとりやすいことなどから、ウッドデッキ・ウッドフェンス・パーゴラにセランガンバツ材は最適です。
用途ウッドデッキ、ウッドフェンス、パーゴラ等
住宅建築用の木材に、屋外での利用にも適するよう「腐れ」や「シロアリ」に強い保存剤を木材内部まで浸透させ、耐久性を高めています。 プロの方からDIYにもお使いいただけます。保護塗料を塗装することで、更に長持ちします。
用途構造材、ウッドデッキ、フェンス、パーゴラ、遊具、ガーデニング、花台など
仕様処理薬剤:ACQ,出荷状態:GRN(未乾燥)
材質天然木(国産材)
安全性VOC問題の規制対象外です。シックハウス症候群の疑いのある化学物質を含んでいません。油剤とは異なり揮発成分を含んでいません。
処理方法加圧注入式
フェンス固定、大引き、根太固定などに用いる固定金物 同系色で目立ちにくいブラウンカラー塗装済み ビスの穴のサイズは3個空いている方が約6ミリ 2個空いている方が約7ミリです。
用途ウッドデッキやウッドフェンス製作時の補強や固定金具用途に最適
材質鉄製 ブラウン塗装
長さ(mm)75
幅(mm)45
色ブラウン
高さ(mm)34
質量(g)60
1セット(20個)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
フェンス固定、大引き、根太固定などに用いる固定金物 同系色で目立ちにくいブラウンカラー塗装済み ビスの穴のサイズは約5ミリです。
用途ウッドデッキやウッドフェンス製作時の補強や固定金具用途に最適
材質鉄製 ブラウン塗装
長さ(mm)40
幅(mm)35
色ブラウン
高さ(mm)35
質量(g)38
1セット(20個)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
木材のひび割れ補や下地調整にお使いいただける木部補修用パテです。
完全硬化後は切削加工が可能です。
釘・木ネジが打てます。
水性ニス・水性ステイン・水性塗料による塗装が可能です。
屋外でも使用可能です(要塗装)。
水性タイプなので安心です。
肉やせが少ないです。
用途木部の節穴、釘・ネジ穴、割れ目、あてキズ、すき間の充てん・下地調整に
フローリング床、柱、巾木、階段のキズに
木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に
木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに
木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に
木材の下地調整に
付属品ヘラ
主成分アクリル樹脂系エマルジョン
危険物の類別非危険物
特性水性、釘打ち可、塗装可
屋外で使われる木材の耐久性を向上させます。木目を生かす半透明の仕上げりです。防腐・防虫(白アリ)・防カビ効果に優れています。
用途木柵・ウッドデッキ・ラティスフェンス・杭・板塀・支柱・小屋等の屋外木部
材質合成樹脂・有機溶剤・木材用防腐剤・木材用ホ防虫剤・防カビ剤・その他添加物
標準重ね塗り回数(回)2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
指触乾燥時間(時間)約3時間
塗り重ね可能時間(時間)約6時間以上
乾燥時間約24時間(20度)
危険物の性状非水溶性
屋外で使われる木材の耐久性を向上させます。木目を生かす半透明の仕上げりです。防腐・防虫(白アリ)・防カビ効果に優れています。
用途木柵・ウッドデッキ・ラティスフェンス・杭・板塀・支柱・小屋等の屋外木部
材質水・合成樹脂(アクリル)・有機溶剤・木材用防腐剤・木材用ホ防虫剤・防カビ剤・その他添加物
容量(L)14
塗布面積(m2)約90~110
標準重ね塗り回数(回)2
危険物の類別非危険物
乾燥時間約2時間(20度)
紫外線に強く、色落ちや剥がれが起きにくい高耐久タイプの木材防腐剤(屋外用)です。
防腐効果だけでなく、防虫(白アリ)防カビ効果もあります。
美しい濃色仕上げです。
用途ウッドデッキ、木製フェンス、木製プランター、木杭、支柱など屋外木部の防腐/防虫/防かびに。
成分合成樹脂(アルキド)
主な用途屋外木製品
希釈剤不要
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は3以上)
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性防腐、防虫、防カビ
危険物の性状非水溶性
塗回数2
紫外線による木部の日焼けを防ぎます
強靭で高い耐久性のあるウレタン塗膜を形成します。
スプレーの細かい霧で均一な仕上がりになります。
刷毛や塗料缶などの塗装用具がいらず、後始末も簡単です。
油性の木部保護塗料の上にもスプレーすることが出来ます。
用途木製ドア、ウッドデッキ、木製フェンス、ガーデン用品などの屋外木部。
特性耐久
乾燥時間(分)約60(20℃)
主な用途屋外木部
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.189L
塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.3~0.5
危険物の性状非水溶性
■[トップブランド] 発売以来45年以上の実績を持つトップブランドの木材保護塗料。 ■[多くの採用実績] 重要文化財や公共施設などの多くの採用実績が、高い品質を証明しています。 ■[長持ちする色合い] 日光や雨風に強い耐候性顔料の効果で、鮮明な色が長持ち。 長期間木材を保護します。 ■[色々なダメージからガード!] 木材の内部に浸透。 内側から防腐・防虫・防カビ効果を発揮します。 ■[膨れや割れが起きない!] 表面に余分な塗膜を作らないので、木の通気性・呼吸が保てます。 その為、塗膜の膨れ、割れが起りません。■[安全性は確認済] 外部機関の各試験で安全性を確認しています。 ■[優れた耐久と着色力] 木材に深く浸透し、優れた耐久性と着色力を発揮します。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品] ラティス /プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ログハウス 【塗れないもの】■[吸い込まない素材] ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 など ■[常に水がかかる所] 常に水がかかる所には塗れません。 ■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所 ■[室内・密閉性がある場所] 木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材 ■[火気のある場所] 火気のあるところでは塗らないで下さい。 ■[動植物などにご注意] 塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。 また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。 ■[使用できない場所] 下水、河川、池、湖沼、海、井戸水、地下水などを汚染させるおそれのある場所で使用しないでください。
特性撥水、耐久
主成分アルキド樹脂
主な用途屋外木部
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
乾燥時間約24時間(20℃) 3日以上(低温・多湿時)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔12時間以上(20℃)
木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、木材に浸透して木の腐食を防ぎます。
木目を生かした半透明仕上げができ、紫外線吸収剤(UVカット)により、色アセ・劣化を防止します。
用途ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外木部・木部製品に
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
主な用途屋外木部・木製品
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防腐、防虫、防カビ、紫外線吸収
屋外での耐候性が抜群。
屋内での日ヤケ防止効果に優れる。
水性のため不燃性で、引火性がありません。
用途ラティス、ウッドデッキ、木製フェンス・柱、屋外ベンチ、ガーデニングファニチャー、木製遊具、屋内木部全般
特性耐候
使用方法原液(必要であれば水で適宜希釈)
色乳白色
主な用途屋内外木部
外観乳白色
完全硬化時間24時間以上(20℃)
塗布方法刷毛、スプレーなど
硬化時間(時間)6以上(20℃)
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
指触乾燥時間(時間)1~2(20℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準塗布量(g/m2)80~100
強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。優れた防錆力のブラックラスパート処理で内装にも外装にも安心して使用できます。頭部は十字穴2番。
用途焼杉板・ウッドフェンス・ウッドデッキ等外装施工に。ダーク色基調の内装施工に。
材質ステンレスSUS410
表面処理ブラックラスパート
穴の形状十字穴2番
ウッドフェンスやウッドデッキの2-SV専用の下地との固定に最適なポスト材です。
付属するアンカーボルトでアスファルト面 コンクリート面に施工が可能ですが設置面により固定強度が十分確保できているか確認してお使いください。
材質鉄(ブラック塗装)
寸法(mm)140×140
質量(kg)1.5
色ブラック
穴径(Φmm)12
ボルト穴ピッチ(mm)110
1セット(2本)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。優れた防錆力のブラックラスパート処理で内装にも外装にも安心して使用できます。頭部は十字穴2番。
用途焼杉板・ウッドフェンス・ウッドデッキ等外装施工に。ダーク色基調の内装施工に。
材質ステンレスSUS410
表面処理ブラックラスパート
穴の形状十字穴2番
木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れています。
耐候性に優れたマイクロ粒子浸透型顔料の採用で、木目がよりくっきりキレイな仕上がりになります。
紫外線吸収剤を配合し、日光による色アセ・劣化を防止します。(UVカット)
蜜蝋成分を配合し、はっ水効果があります。微臭タイプ。
用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・ぬれ縁・門扉・板塀・雨戸・戸袋・ルーバーなど屋外の木部・木製品に
乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
お庭に癒しの景色をインストール。メンテナンス重視なら、人工木がおすすめ!。。家全体の雰囲気を一気に華やかに格上げする、ウッドデッキの圧倒的実力!。90×90cmのウッドデッキとステップ、フェンスの組み合わせで、。お好きなデザイン&サイズで設置していただけます。。人工木なら、天然木のおしゃれな見た目はそのままに、。腐食や虫害の心配もなく、丈夫で長持ち。お手入れがしやすく、色褪せも最小限です。ささくれや節が出ないのも安心ですね。。1台の大きさは、90×90cmの正方形で、四方 から座ることができます。重量感があるので、大人が座っても、。反対側が浮き上がったりしません。 子供なら3~4人座って、かき氷を食べたりできそうですネ♪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)縁台(1台)/約900×約900×約280
質量(kg)21.2
材質木粉・ポリエチレン
組立時間2人で20分(1台)
関連キーワード
1
2
次へ