棚受けレールセット用部材。
付属品【ビス】棚板用:L13mm×4本、壁固定用:L32mm×2本、L20mm×2本
材質スチール
ブラケット左右各1本
はめ込みタイプの専用支柱と合わせてご使用下さい。
用途お部屋の壁面収納に最適。
長穴に合わせて棚の高さを調整できます。
材質鋼
耐荷重(kg)15
仕上焼付塗装
棚受け金具棚柱用
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
板厚が1.2 mmの重量用棚柱で、重い物を載せても変形しにくい構造です。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製(SUS304)で耐久性抜群です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受SPHL-30、SPHL-25をご使用ください。別売品の棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPHL-23Eがあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
質量(g)500
材質スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)2.0
色クローム
仕上クローム
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
仕上クローム
1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理
寸法L(mm)1820
適合板厚(mm)20
棚受け金具その他棚受
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
棚受けレールセット用部材。棚受けレールにベースを取り付け、各用途に応じたオプション部材を設置。・棚受けレールの取り付け間隔に合わせてジャストフィット。・棚受けレールに引っ掛けてロックするだけ。取り付け取り外し簡単です。・スライド調整&ロック機能付き。15mm間隔で高さ調整可能。・棚受けレール2本に対し1個取り付け。
材質アルミ
色ホワイト
耐荷重(kg)25/個
簡単取り付けでリフォームにおすすめ。棚受けレールセットを取り付ける際には下地の問題が発生する。ボード受けや間柱をまたぐサイズの「板」で受けることで、その問題を解消。床や巾木にのっけて起こすだけ。隅出し・鋸不要。ビスが打てれば取り付け可能です。
用途側板
付属品取付用ビス×16
寸法(mm)1963×450×5.5
色ホワイト
関連資料(0.65MB)
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。
薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に
材質SUS430
幅(mm)10
厚さ(mm)3
耐荷重(kg)(4個)60
仕上NO.4(地色)
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類棚柱
耐荷重(N)785
棚受けレールオプション。棚受けレール(別売)+ダブルベース(別売)+ベルトハンガー/横レール(別売)+ベルトハンガー。落下ストッパー付き。バックル幅6cmまで。
材質ABS樹脂
色ホワイト
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製で耐久性抜群です。棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー
1袋(8個)
¥719
税込¥791
当日出荷
棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
用途実験室の薬品棚(ガラス棚)の棚受、収納家具の棚受、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上ヘアーライン
色スチール
耐荷重(kg)20/個
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード