9,281件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターネットVOICEPEAK 音街ウナ
「VOICEPEAK 音街ウナ」は、声優・田中あいみの声を元に制作した、可愛らしく元気で活発な声が特徴の入力文字読み上げソフトです。感情パラメータによる喜怒哀楽などの表現が可能です。最新のAI合成音声技術を搭載しており、お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に高品質な音声が作成できます。通常読み上げの他、「喜び」「悲しみ」「怒り」「ささやき」「元気」の計6種の感情表現に対応しています。他のVOICEPEAK製品もお持ちの場合、セリフ毎に話者を切り替えて対話のように喋らせることも可能です。
対応OSWindows 11/10 またはそれ以降(64bit)、Mac OS X 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降(64bit) メモリー2GB以上 解像度【ディスプレイ】1920×1080以上推奨(必須解像度:1280×720) 動作環境DVD-ROMドライブ(パッケージ版)、オーディオデバイス、インターネット接続環境必須 使用CPUWindows / Intel Mac / Linux:Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー、AppleシリコンMac:Apple M1以上 ストレージインストールに500MB以上の空き容量が必要(SSD推奨)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

アルファ[販促]スタミナうなちゃん
愛嬌たっぷりのうなちゃんです。吊り穴上下各2ヶ所。テグス4本(1m)付。胸びれ・尾びれ部分にも空気が入ります。
材質PVC 長さ(cm)100
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

ジャンボサイズのうなぎ型バルーンPOP!!2Mあるのでアイキャッチ効果バツグンです。夏POPの「うなぎ・土用丑の日」店内で使えるPOP系商品!季節のイメージや店内を賑やかにするPOPとしてお使い下さい!
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

サラテクト 無香料 アース製薬 動画あり
●朝使って夜まで1日しっかりガード※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください。 ・独自の虫よけロングキープ処方 ・パウダーインでお肌サラサラやさしいつけ心地、さらに汗や水に強く流れにくい ・3つ穴噴口採用で舞い散りにくく、ムラなくスプレーできる ・お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC) ・皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。) ●お肌の虫よけ ●シューっとラクちんベタつきにくい ●無香料 ・Act For ECO・植物由来原料使用
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避 成分無水ケイ酸、DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、グリセリン脂肪酸エステル、無水エタノール、LPG、その他1成分 種別スプレー 区分防除用医薬部外品 シリーズサラテクト 香り無香料 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(100mL)ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポイズンリムーバー モノタロウ 動画あり
蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて使用します。カップが透明なので吸引状況を確認できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。 付属品収納ケース、取扱説明書 材質(本体)PP、(吸引カップ)ABS 寸法(mm)(吸引カップ)外径26.5/内径20.3/深さ22 質量(g)30 収納時寸法(mm)(約)116×58×28 使用時寸法(mm)(約)150×58×28 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

塗った跡が目立たない透明ジェルの液体バンソウ膏。 患部に塗ると、すぐに乾いてキズ口をぴったり密閉し、水仕事中や入浴時にもはがれにくく、傷口を外的刺激から守ります。殺菌成分「トリクロロカルバニリド」配合で、傷口をしっかり殺菌消毒します。 ドーム型チューブ採用で、そのまま患部に塗れて指が汚れません。 靴ずれにもお使いいただけます。
機能耐水 種別靴ずれ用 シリーズメンソレータム 有効成分トリクロロカルバニリド0.1% 効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の消毒・保護(被覆) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(10g)
799 税込879
当日出荷

虫に刺された時ほど不快な事はありません。Dr.ヘッセルはその時の不快感を軽減する方法を考えました。小型で軽く、誰にでも手軽に使用でき、傷口に応じてカップ両側のマウスピース面を差し替えて使用できます。
寸法(mm)(本体最大直径)27、(長さ)93、(レバー幅)62 材質(本体)プラスチック(ポリエチレン系) 質量(g)12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

433050 スキンベープミスト200ml フマキラー 動画あり
虫よけ成分を10%配合、効きめ長持ちです。保湿成分ヒアルロン酸Naを配合しています。お肌にしっとりなじむウォーターベースのやさしい使い心地です。
用途ミストタイプの虫よけ。 適合害虫蚊、ノミ、トコジラミ、イエダニ、サシバエ、マダニ、ブユ、アブ トラスコ品番414-1920 区分防除用医薬部外品 質量(g)228 シリーズスキンベープ 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(200mL)
579 税込637
欠品中


サッと洗浄・消毒。
効果消毒 成分ベンザルコニウム塩化物37.5mg、添加物としてポリオキシエチレンラウリルエーテル、プロピレングリコールを含む 効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(75mL)
329 税込362
当日出荷

BIGM(丸山製作所)リヨウナガニツプル
規格2X100 部品名称リヨウナガニツプル 関連資料(0.9MB) 図解NoGX-1500J フィールドノズル部品_No.8
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

インターネットVOICEROID2 音街ウナ
声優「田中あいみ」の声をベースに制作した文章読み上げソフトウェア。 しゃべらせたい言葉や文章をテキストで入力するだけで、あなたの思い通りにしゃべります。 音声の合成エンジンには、株式会社エーアイが開発した音声合成エンジンAITalkを使用。 より人間的で自然な合成音声をご提供します。 ボリューム調整、スピード調整、高さ調整、抑揚の調整なども行え、メリハリや感情を込めた表現力豊かなしゃべり声が作成できます。ビデオや動画のナレーションや留守番電話のメッセージ、読み上げての文章チェックなど使い方はいろいろです。
1個
11,900 税込13,090
4日以内出荷

お子さまのひざやひじにピッタリサイズ! つっぱらない、貼りやすい、はがれにくいシートです。デザインは6種類あります。 お子さま用の大判サイズにしたことで、必要以上に覆わないので、はがれる原因のしわができにくくなっています。
用途創傷面の保護 使用方法パッド部分をきず口に当て、テープにシワが入らないように注意して貼ってください。 寸法(mm)50×60 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00007B00095 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(8枚)
418 税込460
4日以内出荷

●朝使って夜まで1日しっかりガード※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください。 ・独自の虫よけロングキープ処方 ・ひんやり爽快:メントール配合(清涼成分)+ペパーミントオイル配合(香料中成分) ・パウダーインでお肌サラサラ&さっぱり、さらに汗や水に強く流れにくい ・3つ穴噴口採用で舞い散りにくく、ムラなくスプレーできる ・お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC) ・皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。) ●お肌の虫よけ ●シューっとラクちんひんやり爽快 ・Act For ECO・植物由来原料使用
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避 適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル 成分無水ケイ酸、DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、グリセリン脂肪酸エステル、メントール(清涼剤)、香料(ペパーミントオイル配合)、無水エタノール、LPG、その他1成分 トラスコ品番818-5009 種別スプレー 容量200mL 区分防除用医薬部外品 シリーズサラテクト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×174×53 使用の目安腕・足などのお肌の露出部分には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には、手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。(蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)の忌避に使用する場合)/腕・足などのお肌の露出部分、履物や衣類には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には、手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。(ヤマビルの忌避に使用する場合) アズワン品番64-0923-31 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(200mL)
689 税込758
当日出荷

強力な保湿力と安心の品質で長い間絶大な信頼を得ているリップクリーム!!スティックタイプ・ジャータイプとお好みにより使い分けて下さい
1個(4.2g)
299 税込329
当日出荷

胴長水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)胴長水栓
止水部にセラミックを使用しているため、耐久性・耐熱性に優れている。水の出し止めが90°でできるので操作ラクラク。
呼び径(mm)13 仕様節水、セラミック ハンドル形状レバー式ハンドル
1個
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファ[販促]食品サンプル うな丼
静止画や動画では表現できない「リアル感」「シズル感」を演出。来店者の興味を引きつけ、売り場に立ち止まらせる効果をもたらします。袋に入ったチルド麺でも、シズル感を演出でき購買に繋げることができます。リアルな食品サンプルは盗難にあう恐れがございますので、ご注意ください。効果音と合わせるのもおすすめです。
材質PVC他 寸法(cm)外寸:H11×Φ16
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

カクダイ胴長横水栓
秋津(あきつ)シリーズ 「秋津」の雅名を持つトンボは、不退転の精神を表す縁起の良い生きものとして古くから日本人の心を掴んできました。そんな意匠を頂に宿したこの水栓に触れるたび、人々の心にはどこか懐かしい日本の原風景が映し出されます。 節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
呼び13 材質青銅 仕上ニッケルメッキ
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

架橋ポリエチレン管に接続したままで、機器の交換ができます。 胴長ユニオンアダプター本体をサドルで保持できます。
仕様ノンアスベストパッキン付 形状ユニオンアダプター
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8号・中鋒・硬め。初心者用の入門筆です。
用途書道 長さ(mm)201 毛色 号数8
1本
599 税込659
3日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下カムロック胴長 違い
RoHS
胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。
用途木製家具、建具 付属品鍵×2本 材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい 取付板厚(mm)(最大)22 鍵違い数約10000通り RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違いNo.1060093400
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷


1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下キーロット 胴長
普及型取り外しハンドルの胴長タイプです。 左右兼用型です。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質黄銅(Bs) 区分設備・機械 質量(g)157 仕上梨地クロームメッキ仕上 操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~32
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

1セット(3個)
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。
用途木製家具、建具 仕様同一鍵 その他止金は付属していません。 材質黄銅(Bs) 質量(g)96 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~22 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.E5100 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,098 税込1,208
欠品中

節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。胴長タイプ。水用。
材質本体:青銅 / 吐水口:真鍮 タイプ【吐水】整流 ねじ径PJ1/2” 設置寸法(mm)110×59
1個(1個)
5,150 税込5,665
翌日出荷

カクダイ胴長横水栓
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。HOT・COLDポイント各1個付き
カッパーブラウン
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。 ピッチ1.5 材質S50C
1セット(3個)
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1セット(3個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ胴長横水栓
90°のハンドル開閉で吐水、止水ができる製品です。
仕様上部:104-013 アズワン品番64-6488-48
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

水栓胴長アダプター本体をサドルで保持します。
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●虫よけ成分と紫外線吸収剤をW配合 ●虫よけ効果は24時間長持ち※使用環境により異なります。効果を感じられなくなったらスプレーしなおしてください。 ●紫外線を90%以上カット※UV遮蔽率84%の綿に1秒/100平方センチメートル処理した場合、UV遮蔽率92% ●スプレーしても、衣類は白くなりません。 ●服の上からまるごと簡単 ●キャンプに・ガーデニングに ・Act For ECO・植物由来原料使用 【対象害虫】ユスリカ、アリ、チョウバエ、イガ、コイガ、ヨコバイ
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避 適合害虫ユスリカ、アリ、チョウバエ、イガ、コイガ、ヨコバイ 成分メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、BG、無水エタノール、LPG トラスコ品番818-5011 種別スプレー 容量200mL シリーズサラテクト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×174×53 有効期間虫よけ効果:24時間長持ち※使用環境により異なります。 使用期間虫よけ効果は24時間長持ち※使用環境により異なります。
1本(200mL)
679 税込747
当日出荷

呼び径(mm)13 仕様胴長、節水こま付、鉛低減、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い ハンドル色メタル 取付け方法壁付き ハンドル形状三角ハンドル 操作方法ハンドルを回す 吐水口長さ(mm)35
1台
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能ホーム胴長水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホーム胴長水栓
呼び径(mm)13 シルバー ハンドル形状三角ハンドル 吐水口PY12J-64X-16
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。 材質S50C 形状A
1セット(3個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)