こんなお得な商品も!

研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。研磨布の中心側を交互に少しだけずらすことで、放熱空冷効果が抜群にアップしました。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
用途バリ取りに
サビ落としに
キズ取りに
スパッタ取りに
ステンレス・鉄の研削研磨に
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材アルミナ
適合ディスクグラインダー
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。
サビ落とし。
キズ取り。
スパッタ取り。
ステンレス、鉄の研削研磨。
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別テクノ
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
内径(Φmm)16(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
用途バリ取り
サビ落とし
キズ取り
スパッタ取り
ステンレス、鉄の研削研磨
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材A(アルミナ)
直径(Φmm)100
適合ツールディスクグラインダー
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽根枚数72
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

フェルトディスク
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
くもり取りと磨き作業用。
本製品に、別売の青棒・白棒など油性研磨剤をつけて磨くと、金属が鏡面に仕上がります。
柔らかい材質や薄い形状のワークにはS<ソフトタイプ>、厚い金属板やステンレス製ワークにはH<ハードタイプ>をお使いください。作業は低圧・低回転で行うと効果的です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨
外径(Φmm)100
厚さ(mm)12
適合ディスクグラインダー
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
多様なニーズに応えるウルトラコンパクトPC.
仕様●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●CPU詳細:インテル(R) Core(TM) i5-13500T プロセッサー(14コア(6P+8E)/1.6GHz)●ストレージ容量:256GB●メインメモリ(標準):8GB●国際エネルギースター:適合●VCCI:対応 クラスB●外部ディスプレイ出力:HDMI×1、DisplayPort×1、VGA:ミニD-sub 15ピン×1●本体サイズ(H×W×D):約45.0×184.7×195.0mm(スタンド装着時約75.0×184.7×203.5mm)(突起部除く)●メモリタイプ:8GB(8GB×1) PC5-4800 DDR5 SDRAM●エネルギー消費効率:区分:第15区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:29.4kWh/年●ディスプレイ詳細:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●ストレージタイプ:256GB SSD シリアルATA 600MB/s対応●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)
本体質量(g)約1400
最大消費電力(W)102.3
チップセットインテル B760 チップセット
キーボードあり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイト
ポインティングデバイスあり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト
Webカメラなし
グリーン購入法適合
光学ドライブなし
有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能
無線LANなし
USBUSB 10Gbps(A×1、C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×4
オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
多様なニーズに応えるウルトラコンパクトPC.
仕様●エネルギー消費効率:区分:第15区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:29.4kWh/年●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ストレージ容量:256GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:8GB(8GB×1) PC5-4800 DDR5 SDRAM●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:HDMI×1、DisplayPort×1、VGA:ミニD-sub 15ピン×1●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●国際エネルギースター:適合●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:インテル(R) Core(TM) i5-13500T プロセッサー(14コア(6P+8E)/1.6GHz)●ストレージタイプ:256GB SSD シリアルATA 600MB/s対応●本体サイズ(H×W×D):約45.0×184.7×195.0mm(スタンド装着時約75.0×184.7×203.5mm)(突起部除く)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●VCCI:対応 クラスB
本体質量(g)約1400
最大消費電力(W)102.3
チップセットインテル B760 チップセット
キーボードあり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイト
ポインティングデバイスあり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト
Webカメラなし
グリーン購入法適合
光学ドライブなし
有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能
無線LANなし
USBUSB 10Gbps(A×1、C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×4
オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
31.5インチ 4K UHD解像度の IPSパネルを採用、光の反射を最小限に抑えるナノマットコート。Display P3/DCI-P3 98%カバー、VESA DisplayHDR 400認証でコントラストの高い描写が可能。USB Type-Cケーブル1本で対応のノートパソコンや電子機器に90W給電、信号・音声出力に対応。USB-C、HDMIx2、DPの4系統接続端子、デイジーチェーン接続で最大4台のモニターまで出力。2種の(ライト・ダーク)コーディングモード - コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供。ファンクションバーで3つのコーディングモードをワンタッチ切替。PIP/PBP機能を搭載し、画面を2分割表示可能。2種類のモードを同時に表示ができるDualView Plusモード。スピーカー搭載。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。高さ・上下・左右・ピボット調整に対応、ワークスペースに合わせて柔軟な変更が可能。KVMスイッチ内蔵で、2つのデバイスを1セットのマウス・キーボードで使用可能。モニター背面にバイアス照明 MoonHaloを搭載。暗い環境下でモニター背面の照明を点灯することで、スクリーンの光が目に与える負担を和らげる効果があります。
仕様●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●本体重量(kg):約11.0●本体(色):メタリックグレー●標準消費電力:30W●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 30度●本体サイズ(H×W×D):471.0~601.0×714.6×477.6●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:あり:275度/ 275度●高さ調整:あり:130mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●J-Moss:対応●応答速度(G to G):5ms●Display HDR:DisplayHDR 400●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●TCO:対応●モニタ形状:平面
サイズ31.5型
ピッチ0.182
電源内蔵
表面処理ノングレア
最大消費電力(W)220
コントラスト比2000:1
輝度400cd/m2
表示色約10億7000万色
解像度3840×2560ドット
視野角水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)27-160KHz
走査周波数(垂直)24-76Hz
ケーブル電源ケーブル(約1.8m),HDMIケーブル(約1.8m),USB Type-Cケーブル(約1.5m),USB3.2 Gen1ケーブル(約1.8m)
入力端子HDMI2.0x2、DP1.4x1、USB Type-C(90W給電)x1
スピーカーあり:3Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
USBUSB3.2 Gen2 Type-C (Downstream) x1、USB3.2 Gen2 (Downstream) x2、USB3.1 Gen1 (Upstream) x1
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
31.5インチ 4K UHD解像度の IPSパネルを採用、光の反射を最小限に抑えるナノマットコート。Display P3/DCI-P3 98%カバー、VESA DisplayHDR 400認証でコントラストの高い描写が可能。USB Type-Cケーブル1本で対応のノートパソコンや電子機器に90W給電、信号・音声出力に対応。USB-C、HDMIx2、DPの4系統接続端子、デイジーチェーン接続で最大4台のモニターまで出力。2種の(ライト・ダーク)コーディングモード - コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供。ファンクションバーで3つのコーディングモードをワンタッチ切替。PIP/PBP機能を搭載し、画面を2分割表示可能。2種類のモードを同時に表示ができるDualView Plusモード。スピーカー搭載。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。高さ・上下・左右・ピボット調整に対応、ワークスペースに合わせて柔軟な変更が可能。KVMスイッチ内蔵で、2つのデバイスを1セットのマウス・キーボードで使用可能。モニター背面にバイアス照明 MoonHaloを搭載。暗い環境下でモニター背面の照明を点灯することで、スクリーンの光が目に与える負担を和らげる効果があります。
仕様●本体(色):メタリックグレー●標準消費電力:30W●本体サイズ(H×W×D):468.6~581.6×714.6×263.1●パネル方式:IPS●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●VCCI:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●Display HDR:DisplayHDR 400●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:110mm●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):5ms●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●モニタ形状:平面●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●TCO:対応●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(本体):適合
サイズ31.5型
ピッチ0.182
電源内蔵
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約10.8
最大消費電力(W)220
コントラスト比2000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2560ドット
視野角水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)27-160KHz
走査周波数(垂直)24-76Hz
ケーブル電源ケーブル(約1.8m),HDMIケーブル(約1.8m),USB Type-Cケーブル(約1.5m),USB3.2 Gen1ケーブル(約1.8m)
入力端子HDMI2.0x2、DP1.4x1、USB Type-C(90W給電)x1
スピーカーあり:3Wx2
色(本体)メタリックグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400
USBUSB3.2 Gen2 Type-C (Downstream) x1、USB3.2 Gen2 (Downstream) x2、USB3.1 Gen1 (Upstream) x1
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
関連キーワード