5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウルトラファインバブル発生装置が内蔵のシャワーヘッドmitos(ミトス)を搭載!細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生。水流の切替えができるので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。 操作しやすいレバーハンドルに、オールメッキの本体、シャワーホースもメタル調なので、高級感のあるデザイン。 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付き。温度調整ハンドルなので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
用途浴室用の混合栓として 取付寸法(mm)120~200 適合場所浴室用 取付穴径(Φmm)120~200 使用地区一般地用 ホース長さ(mm)シャワーホース:1800 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)190
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

ウルトラファインバブル発生装置が内蔵のシャワーヘッドmitos(ミトス)を搭載!細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生。水流の切替えができるので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。 操作しやすいレバーハンドルに、オールメッキの本体、シャワーホースもメタル調なので、高級感のあるデザイン。 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付き。温度調整ハンドルなので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
用途浴室用の混合栓として 取付寸法(mm)120~200 適合場所浴室用 取付穴径(Φmm)120~200 使用地区寒冷地用 ホース長さ(mm)シャワーホース:1800 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)190
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

万能の手を最大限に活かす。 150mm×230mmのシンプルな不織布研磨材が、お手持ちのパッドホルダーまたは貴方の手によって優れた研磨工具に早変わりします。 台所仕事にヒントを得た本製品は、水や水溶性洗剤を併用することで、何度も洗って繰り返し使うことが可能です。
用途金属のバリ取り、木工研磨。 サビ取り、クリーニング、プラスチックのバリ取り。 ステンレスのヘアーライン加工。 手研磨用 寸法(mm)150×230 種別スコーライト 研磨材の構造不織布 適合材金属、木工、プラスチック、ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーピーエス工業マイクロバブル発生器
エコ商品
マイクロバブルを精製できる装置。ワンパス方式で常に清潔なマイクロバブル水を供給します
用途油脂等の洗浄効率や部品の洗浄などに。 仕様ウルトラファインバブル発生量(mL):5190万個(平均粒径0.1μm)●マイクロバブル発生量(mL):1万個(平均粒径30μm) 質量(kg)11 電源(V)AC100 消費電力(W)340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×357×324 RoHS指令(10物質対応)対応 流量10(L) 吸込口径(吐出口)Rc1/2(15A)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

ケーピーエス工業オゾンマイクロバブル発生器
エコ商品
オゾン水とマイクロバブル水を融合させた洗浄、除菌装置。薬剤不使用で除菌可能なSDGsに適した洗浄装置。薬剤は不要で原料は空気を使用し、オゾン水を生成し除菌を行います。オゾン水はマイクロバブルとなっておりますので洗浄性の向上も期待できます
用途食品の洗浄や除菌。農業や畜産にも。 仕様ウルトラファインバブル発生量(mL):5190万個(平均粒径0.1μm)●マイクロバブル発生量(mL):1万個(平均粒径30μm) 質量(kg)11 サイズ(吸込口径/吐出口)Rc1/2(15A) 電源(V)AC100 消費電力(W)340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×357×324 オゾン濃度0.3ppm RoHS指令(10物質対応)対応 流量10L
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷