カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(29)
    • ウレアグリース(18)
    • 極圧グリース(1)
    • グリーススプレー(8)
    • リチウムグリース(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
    • 汎用グリース(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
    • バイクグリース(4)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • メカニカル部品(4)
すべてのカテゴリ

「ウレア系 グリース」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラググリス MTDG-SW SW用 MTCWドラググリス MTDG-SW SW用MTCW
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
ドラグに求められる究極性能を実現できたのがMTDGシリーズグリスです。サラッと軽快な低粘度からしっとりした中粘度、手ごたえ感のある高粘度の3種類を用意しました。従来のグリス粒子より細かくすることで、少量でもグリスとしての効果を発揮し、これまでにない超低抵抗を実現。過酷な環境にも最適な設計をしており、常にグリスとしての性能を発揮するよう、非常に優れた耐水性と強靭な油膜確保が可能になっています。ドラググリス史上初、ウレア系グリスを採用しており、樹脂やゴムパーツを痛めるような成分は一切含まれておりません。更に特殊フッ素を配合することで、非常に軽快で滑らかな動作を実現しました。これにより少量を注油し、馴染ませる事で即効性のある効果と防磨耗効果を長期に渡り持続させます。
仕様使用目安番手:オールラウンド容量(mL)10
ドラググリス MTDG-03 高粘度 MTCWドラググリス MTDG-03 高粘度MTCW
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
ドラグに求められる究極性能を実現できたのがMTDGシリーズグリスです。サラッと軽快な低粘度からしっとりした中粘度、手ごたえ感のある高粘度の3種類を用意しました。従来のグリス粒子より細かくすることで、少量でもグリスとしての効果を発揮し、これまでにない超低抵抗を実現。過酷な環境にも最適な設計をしており、常にグリスとしての性能を発揮するよう、非常に優れた耐水性と強靭な油膜確保が可能になっています。ドラググリス史上初、ウレア系グリスを採用しており、樹脂やゴムパーツを痛めるような成分は一切含まれておりません。更に特殊フッ素を配合することで、非常に軽快で滑らかな動作を実現しました。これにより少量を注油し、馴染ませる事で即効性のある効果と防磨耗効果を長期に渡り持続させます。
仕様使用目安番手:オールラウンド容量(mL)10
ドラググリス MTDG-02 中粘度 MTCWドラググリス MTDG-02 中粘度MTCW
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
ドラグに求められる究極性能を実現できたのがMTDGシリーズグリスです。サラッと軽快な低粘度からしっとりした中粘度、手ごたえ感のある高粘度の3種類を用意しました。従来のグリス粒子より細かくすることで、少量でもグリスとしての効果を発揮し、これまでにない超低抵抗を実現。過酷な環境にも最適な設計をしており、常にグリスとしての性能を発揮するよう、非常に優れた耐水性と強靭な油膜確保が可能になっています。ドラググリス史上初、ウレア系グリスを採用しており、樹脂やゴムパーツを痛めるような成分は一切含まれておりません。更に特殊フッ素を配合することで、非常に軽快で滑らかな動作を実現しました。これにより少量を注油し、馴染ませる事で即効性のある効果と防磨耗効果を長期に渡り持続させます。
仕様使用目安番手:オールラウンド容量(mL)10
ドラググリス MTDG-01 低粘度 MTCWドラググリス MTDG-01 低粘度MTCW
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
ドラグに求められる究極性能を実現できたのがMTDGシリーズグリスです。サラッと軽快な低粘度からしっとりした中粘度、手ごたえ感のある高粘度の3種類を用意しました。従来のグリス粒子より細かくすることで、少量でもグリスとしての効果を発揮し、これまでにない超低抵抗を実現。過酷な環境にも最適な設計をしており、常にグリスとしての性能を発揮するよう、非常に優れた耐水性と強靭な油膜確保が可能になっています。ドラググリス史上初、ウレア系グリスを採用しており、樹脂やゴムパーツを痛めるような成分は一切含まれておりません。更に特殊フッ素を配合することで、非常に軽快で滑らかな動作を実現しました。これにより少量を注油し、馴染ませる事で即効性のある効果と防磨耗効果を長期に渡り持続させます。
仕様使用目安番手:オールラウンド容量(mL)10
ギヤグリス MTGG-T トラウト用 MTCWギヤグリス MTGG-T トラウト用MTCW
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
従来のグリスを遥かに上回る、耐水性とフリクション軽減、そして吸着性とクッション性を兼ね備えています。磨き上げられた氷上を滑るような、大変滑らかな操作感を体感いただけます。バスフィッシングにおいて、滑らかで感度の高い軽快な使い心地を実現します。リールのギヤ部に適量を馴染ませる事で、強靭な張り付くような極薄油膜を形成し、滑走するような滑らかさで感度の高い使い心地になります。 タックル業界初、ウレア系グリスにより、長時間のプレイでもギヤの磨耗を防ぎます。他のグリスはない耐水性を誇るグリスなので、雨の日のプレイ後も潤滑性能を維持します。
用途ギアーグリス容量(mL)10
ギアーグリス MTGG-SWH SWH用 MTCWギアーグリス MTGG-SWH SWH用MTCW
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
近年釣りユーザー様はライトゲーム・トラウトフィッシング・大型魚フィッシングゲームなど種類に関係なくリールカスタム・リールチューニングに対し非常に敏感かつ良い物を求めかなりマニアックになってきています。メーカーでは 100%化学合成油、エステル系オイル、ウレア系グリスなど希少価値がある素材を使用した製品を世に送り出してきました。MTGG-SWHは業界初の素材であり最高峰の強靭さを誇るリチウム系グリスです。MTGG-SWH はリチウム系の中でもリチウムコンプレックスグリスを使用しております。リチウムコンプレックスグリスは他のリチウム系に比べせん断安定性が高いため粘度が落ちにくく、耐熱性にも大変優れています。真夏の炎天下や照り返し、船上で長時間リールを放置しても落ちにくく、粘着し続けます。ゲル構造で、構造自体の破壊も少ないため、水しぶきや海水を強力ブロックし、錆も防ぎます。大型リール・大型ジギングリール キャスティングリール(マグロ・ヒラマサ etc)等 に最適です。今までにない最高峰の強靭なグリスですが強さだけでなく、釣りをする上では欠かせない滑らかさも両立させました。耐熱・耐水・防錆全てを兼ね備えた逸品です。
用途ギアーグリス容量(mL)10
ギアーグリス MTGG-SW SW用 MTCWギアーグリス MTGG-SW SW用MTCW
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
従来のグリスを遥かに上回る、耐水性とフリクション軽減、そして吸着性とクッション性を兼ね備えています。磨き上げられた氷上を滑るような、大変滑らかな操作感を体感いただけます。バスフィッシングにおいて、滑らかで感度の高い軽快な使い心地を実現します。リールのギヤ部に適量を馴染ませる事で、強靭な張り付くような極薄油膜を形成し、滑走するような滑らかさで感度の高い使い心地になります。 タックル業界初、ウレア系グリスにより、長時間のプレイでもギヤの磨耗を防ぎます。他のグリスはない耐水性を誇るグリスなので、雨の日のプレイ後も潤滑性能を維持します。
用途ギアーグリス容量(mL)10
ギアーグリス MTGG-B バス用 MTCWギアーグリス MTGG-B バス用MTCW
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
従来のグリスを遥かに上回る、耐水性とフリクション軽減、そして吸着性とクッション性を兼ね備えています。磨き上げられた氷上を滑るような、大変滑らかな操作感を体感いただけます。バスフィッシングにおいて、滑らかで感度の高い軽快な使い心地を実現します。リールのギヤ部に適量を馴染ませる事で、強靭な張り付くような極薄油膜を形成し、滑走するような滑らかさで感度の高い使い心地になります。 タックル業界初、ウレア系グリスにより、長時間のプレイでもギヤの磨耗を防ぎます。他のグリスはない耐水性を誇るグリスなので、雨の日のプレイ後も潤滑性能を維持します。
用途ギアーグリス容量(mL)10
neo STYLE×MTCW バーチカル専用 DG Ver.2.35 MTCWneo STYLE×MTCW バーチカル専用 DG Ver.2.35MTCW
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
MTDGシリーズからネオスタイルとのコラボグリスが登場!ウレア系グリス特有の粘りでドラグが出るときは出て止まるときは止まり、ドラグのトランクションを安定させ、ラインブレイクや魚のばらしも圧倒的に軽減させます。これまでにない専用設計により魚とのやり取りが自由自在になります。バーチカル専用 DG Ver. 2.35を使用することで、今までかつてないほどのドラグフィーリングを体験できます。
成分ウレア系グリス・特殊フッ素内容量(mL)12
Jerk grease MTCWJerk greaseMTCW
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
エギが動かない・飛び過ぎると言う事を解消し、長時間のしゃくりでもドラグの規定値がずれにくく適度なプレッシャーでしゃくることが出来ます。ドラグメンテナンスの重要性。エギングはドラグが要の釣りです。しかし、多くの方がドラグメンテナンスをしていないため、ドラグ本来の性能が発揮されていないことがあります。ドラグの出が悪いと、安定したテンションがかからずフックアウトや足切れの原因になったり、シャクリを入れた際のエギの動きが悪く、最適なアクションができません。ジャークグリスを使用することで、本来のドラグ性能以上のパフォーマンスを発揮!グリス業界最高ランクのウレア系グリスを使用することにより実現した進化したドラグフィーリング。フッキング時はしっかりとしたタメを作り、ヒット後もドラグの滑り出し量を最適に保ち、常にテンションを与え続けることによりバラシを軽減。シャクリやファイト中のドラグ設定値のズレ、緩みや滑りを防ぎます。フェルトの枚数に合わせた硬さリールのフェルトの枚数に応じて硬さを2種類、ライト.ミディアムをご用意しました。ドラグの好みによって粘度を変えることも可能です。
適合フェルトワッシャー 3枚タイプ 秋イカ・グラムイカ等に
グリースF 150G YAMAHA(ヤマハ)グリースF 150GYAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
効果も実証済。安心の純正ケミカルポリウレア系増ちょう剤を使用した機械式ドラムブレーキ周りの高温可動部分用グリースです。
用途機械式ドラムブレーキブレーキカム面、カム軸、ピボットピン等仕様ちょう度:2号、使用温度範囲:-20℃~160℃危険物の類別非危険物
ヤマハ グリースE 150G YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ グリースE 150GYAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(150g)
12日以内出荷
効果も実証済。安心の純正ケミカルポリウレア系増ちょう剤を用いた高温摺動部用の耐熱グリースです。
用途スクーターのセカンダリーシーブ、トルクカム、プライマリーシーブなど(主に250ccクラスまで)使用温度範囲(℃)-10~200ちょう度2号危険物の類別非危険物
ヤマハ グリースN 150G YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ グリースN 150GYAMAHA(ヤマハ)
2,798税込3,078
1個(150g)
5日以内出荷
増ちょう剤にウレアを使用した耐フレッチング性に優れたグリースです。
用途主な使用部位ロアブラケットピボットパイプ仕様ウレア系グリース使用温度範囲(℃)-20~170混和ちょう度300危険物の類別非危険物
耐熱グリース ヤマダコーポレーション耐熱グリースヤマダコーポレーション
15,980税込17,578
1箱(20本)
当日出荷
ヤマダ耐熱グリースは鉄工設備をはじめ、製紙・セメントなどの生産機械の耐熱性を必要とする箇所や長寿命ベアリングのグリースに最適です。
用途鉄鋼設備をはじめ産業製紙・セメント機械の耐熱性を必要とする箇所や長寿命ベアリング摺動部等使用温度範囲(℃)-15~180ちょう度265~295番手No2増ちょう剤ウレア危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 16.3mm2/s 245℃ 16kg入 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 16.3mm2/s 245℃ 16kg入ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
21,980税込24,178
1缶(16kg)
8日以内出荷
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安)ちょう度(25℃・60回混和)455滴点245増ちょう剤ウレア動粘度(mm2/s)基油:(100℃)16.3アズワン品番4-4653-03離油度(%)(100℃・24h)9.2mass蒸発量(%)(99℃・22h)0.53mass危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)(99℃・100h)20
ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 16.3mm2/s 250℃以上 16kg入 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 16.3mm2/s 250℃以上 16kg入ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
20,980税込23,078
1缶
8日以内出荷
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安)ちょう度(25℃・60回混和)420滴点250以上増ちょう剤ウレア動粘度(mm2/s)基油:(100℃)16.3アズワン品番4-4652-03離油度(%)(100℃・24h)4.9mass蒸発量(%)(99℃・22h)0.53mass危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)(99℃・100h)20
ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 15.8mm2/s ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 15.8mm2/sENEOS(旧:JXTGエネルギー)
749税込824
1個(400g)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安)ちょう度(25℃・60回混和)275滴点250以上増ちょう剤ウレア動粘度(mm2/s)基油:(100℃)15.8離油度(%)(100℃・24h)0.7mass危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)(99℃・100h)5
ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 15.8mm2/s ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 15.8mm2/sENEOS(旧:JXTGエネルギー)
749税込824
1個(400g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安)ちょう度(25℃・60回混和)323滴点250以上増ちょう剤ウレア動粘度(mm2/s)基油:(100℃)15.8離油度(%)(100℃・24h)1.1mass危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)(99℃・100h)5
ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 31.5mm2/s ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 31.5mm2/sENEOS(旧:JXTGエネルギー)
749税込824
1個(400g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安)ちょう度(25℃・60回混和)364滴点250以上増ちょう剤ウレア動粘度(mm2/s)基油:(100℃)31.5離油度(%)(100℃・24h)4mass危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)(99℃・100h)5
高性能潤滑スプレー アドモス AS-03 TGK(東京硝子器械)高性能潤滑スプレー アドモス AS-03TGK(東京硝子器械)
3,663税込4,029
1本
取扱停止中
-20°~+200℃までの高温まで使用可能で、耐水性、機械的安定性にすぐれた長期潤滑に適したウレア系グリーススプレーです。
適合耐熱・防水・グリーススプレー容量(mL)420危険物の類別非危険物グリス種類ウレアグリース
ニグエース 出光NTGニグエース出光NTG
19,980税込21,978
1缶(16kg)
4日以内出荷
ニグエース Uは、熱安定性の優れた精製鉱油を基油とし、摩耗防止剤・ポリマー・酸化防止剤・防錆剤を配合したウレア系グリースです。 耐熱性・耐摩耗性・酸化安定性・耐水性・防錆性・機械安定性に優れています。
用途製鉄所の熱間圧延機軸受、連鋳機軸受、テーブルローラ軸受など 建設機械・一般産業機械の軸受など特性極圧性、耐水性、耐熱性商品タイプウレアグリース淡黄褐色使用温度範囲(℃)-20~150ちょう度2号滴点(℃)265外観淡黄褐色バター状混和ちょう度280(25℃)増ちょう剤ウレア基油鉱物油チムケン式耐荷重性能(kg)12.2(10分)蒸発量(%)0.40mass(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)25(99℃ 100h)混和安定度320(10万回)
ブームグリース BMG-U WAKO'S(ワコーズ)ブームグリース BMG-UWAKO'S(ワコーズ)(3件のレビュー)
1,560税込1,716
1本(400g)
予約販売
高粘着のウレアグリースで、ブームやアウトリガーの摺動面、トレーラーのカプラー、高温・高荷重の軸受部に最適です。
用途建設機械、プラント、工場、高温部位、高荷重部位、高荷重ベアリング。ちょう度1.5号増ちょう剤ウレア系危険物の類別非危険物
プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極 ニデックテクノモータプレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極ニデックテクノモータ
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
種類汎用モーター極数4P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極 ニデックテクノモータプレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極ニデックテクノモータ
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
種類汎用モーター極数2P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
クリューバー グリーススプレー NOKクリューバークリューバー グリーススプレーNOKクリューバー(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から63日以内出荷
リチウム系の用途の広い汎用潤滑グリースです。 潤滑性、さび止め性に優れています。 多くのゴム・プラスチックに対して悪影響が少ないです。
用途各種産業機械等の回転部、摺動部に、軸受、チェーン、スプロケット、ギヤ、ワイヤー等の部品に、オイルシール、Oリング、パッキン等のゴム部品にグリス種類リチウムグリース
パイロノックユニバーサル ENEOS(旧:JXTGエネルギー)パイロノックユニバーサルENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(400g×20本)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
増ちょう剤、基油にそれぞれウレア系有機化合物、鉱油を用い、極圧剤など厳選した添加剤を添加したグリースです。電動機、製鉄機械、工作機械、船舶、自動車などのあらゆるグリース潤滑箇所に使用できるグリースです。 従来のグリースに比較し長寿命のため給脂間隔が長くなり、グリース購入費用、メンテナンス費用が少なくなります。 滴点が250℃以上と高く、かつ温度によるちょう度変化も少なく、高温の潤滑箇所には最適のグリースです。(ただし、高圧スチームにさらされる箇所には使用できません) 撹拌によるグリースの軟化傾向が小さく、高速回転部や歯車に使用されても、濡れたり、潤滑不良を起こしたりしにくいグリースです。 水で流されにくため、潤滑不良が起こりにくく、排水処理も容易になります。 耐荷重性に優れ、軸受けやしゅう動部の焼付きを起こしにくいグリースです。
用途製鉄機械:連鋳機、圧延機、鍛造機、プレス機械。 火熱炉・乾燥炉:各種軸受け。 各種産業機械:摺動部、各種軸受け、各種歯車。 各種工作機械:摺動部、各種軸受け、歯車。 電動機・送風機械・ポンプ:ころがり軸受け。 漁船:漁労機械、甲板機械、船尾回り、ポンプ類。 自動車:ホイールベアリング、シャシー廻り、ユニバーサルジョイント、ウォーターポンプ。 建設重機:各種ジョイント、各種ピン、各種軸受け、各種ローラ、ホイールベアリング、ウォーターポンプその他グリース給脂箇所。 各種荷役機械:ホイールベアリング、各種ピン、各種軸受け、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント。危険物の類別非危険物
富士低圧三相モータ(屋内用) 富士電機富士低圧三相モータ(屋内用)富士電機(11件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1台ほか
当日出荷から81日以内出荷
【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
富士低圧三相モータ(屋外用) 富士電機富士低圧三相モータ(屋外用)富士電機(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から81日以内出荷
【防水性抜群!】 モータ本体とシールドなどの接合部には、半乾性または不乾性シーリングを塗布し、それぞれ完全に密閉して、雨水の侵入を防止しています。 軸受部には軸を伝って侵入する水を水切カラー、オイルシールまたはV-RINGにより、完全に防水しています。 縦取付(軸端下向き)の場合は、雨水・異物の侵入を防ぐため防水カバーまたは水切りカラーなどを設けています。 端子箱は、鋼板製と箱とフタの間にはパッキンを挿入するなど完全な防水構造としています。 【耐候性・耐食性に優れた塗装!】 塗装は、屋外使用に適した耐食性、耐候性に優れたウレタン系樹脂塗料(鋼板、鋳物フレーム)、アクリルラッカー系塗料(アルミフレーム)を標準としています。 【保守・メンテが容易!】 据付け・取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
グリース NSK(日本精工)グリースNSK(日本精工)(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から10日以内出荷
危険物の類別非危険物
ブルーグリース BLG-U WAKO'S(ワコーズ)ブルーグリース BLG-UWAKO'S(ワコーズ)(16件のレビュー)
1,560税込1,716
1本(400g)
予約販売
ウレア系高温・高荷重用多目的グリース 酸化安定性に優れ、長期に渡って安定した性能を発揮します。 ピン周り、摺動部から高温・高荷重のベアリングまで多目的に使用できるグリースです。
ちょう度1号増ちょう剤ウレア系使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)400危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハイマルチグリース HMG-U WAKO'S(ワコーズ)ハイマルチグリース HMG-UWAKO'S(ワコーズ)(79件のレビュー)
2,640税込2,904
1本(400g)
当日出荷
ウレア系高温・高荷重用多目的グリース シンセティックオイル配合で、耐熱性・耐水性・潤滑性・酸化安定性に優れ、ピン周り・摺動部から高温・高荷重のベアリングまでオールマイティーに使用できるグリースです。
増ちょう剤ウレア系使用温度範囲(℃)-30~200容量(g)400危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリースオイルAFJ THKグリースオイルAFJTHK(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(70g)ほか
当日出荷
幅広い速度範囲。低速から高速の幅広い速度範囲で安定した潤滑性を発揮します。 耐摩耗性。低速時でも油膜形成能力に優れており、摩耗を軽減します。 耐振動性。高速時に発生する機械振動による摩耗を軽減します。 低転がり抵抗。幅広い速度範囲で LM ガイドやボールねじの転がり抵抗を低減します。 高い圧送性。自動給脂システムにおいて優れた圧送性を発揮します。
ちょう度1号商品タイプウレアグリース特性耐摩耗性、耐振動性、低転がり抵抗、高圧送性外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-20~120使用温度(℃)-20~120滴点(℃)185外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 325増ちょう剤ウレア系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 20融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 7.0mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.6mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
グリースオイルAFG THKグリースオイルAFGTHK
919税込1,011
1本(70g)ほか
当日出荷
低発熱。粘性抵抗が低いため、高速使用時においても発熱を抑えられます。 低粘性。低粘性のため、安定した回転トルクが得られます。 広温度範囲。-45℃~+160℃の広範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。 長寿命。長時間の使用においても軟化しにくく、酸化安定性に優れています。 耐水性。水分の侵入による軟化や極圧性の低下など、水に対する影響を受けにくいグリースです。
ちょう度2号外観色:褐色使用温度範囲(℃)-45~160使用温度(℃)-45~160滴点(℃)261外観褐色混和ちょう度(25℃、60W) 285増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 25融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.5mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性低発熱、低粘性、潤滑性、酸化安定性、耐水性、極圧性商品タイプウレアグリース
グリースオイルAFE-CA THKグリースオイルAFE-CATHK(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(70g)ほか
当日出荷
低発塵グリース。従来、低発塵用として使用していた真空グリースに比較して発塵量が少ないため、クリーンルーム内の使用に最適です。 長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。
ちょう度2号商品タイプウレアグリース特性低発塵性、酸化安定性外観色:淡黄褐色使用温度範囲(℃)-40~180使用温度(℃)-40~180滴点(℃)260外観淡黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 280増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 99融着荷重(N)1236離油度(%)(100℃、24h) 0.1mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.1mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
グリースオイルAFC THKグリースオイルAFCTHK(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(70g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐フレッチングコロージョン性。フレッチングコロージョンに優れた効果を発揮するように開発されたグリースです。 長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。 広温度範囲グリース。高級合成油を基油としているので、-54℃~+177℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。
ちょう度2号商品タイプウレアグリース特性耐フレッチングコロージョン性、酸化安定性、耐寒性、耐熱性、潤滑性外観色:褐色使用温度範囲(℃)-54~177使用温度(℃)-54~177滴点(℃)269外観褐色混和ちょう度(25℃、60W) 288増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 25融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
グリースオイルAFA THKグリースオイルAFATHK(1件のレビュー)
789税込868
1本(70g)ほか
当日出荷
長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なるため、酸化安定性に優れ長期間使用できます。 広温度範囲グリース。-45℃~+160℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。低温域で低い始動トルク値を示します。 優れた耐水性。耐水性に優れているため、水分の侵入による影響が少ないグリースです。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。
ちょう度混和 25℃、60W 285商品タイプウレアグリース特性低摺動、耐水性外観色:褐色使用温度範囲(℃)-45~160使用温度(℃)-45~160滴点(℃)261外観褐色混和ちょう度(25℃、60W) 285増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 25融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.5mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
ウレアグリス K-CON(キタコ)ウレアグリスK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
359税込395
1本(5g)
翌々日出荷
ウレア系グリス。 付着性・耐水性・耐摩擦性を要求される箇所に最適なグリス。
用途ゴムシール、ギア、アクスルシャフトシール部等成分鉱油・ポリウレア温度範囲(℃)-20~200液色危険物の類別非危険物
マルテンプ ET-100K 協同油脂マルテンプ ET-100K協同油脂(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(400g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れたエーテル系合成基油を採用し、高温条件下での耐久性に優れる転がり軸受用グリスです。他のウレアグリースに比べ1ランク上の焼付寿命を実現。耐放射線性も良好です。
用途高温条件下で使用する各種転がり軸受の潤滑に。液色淡褐色商品タイプウレアグリース特性耐熱性、耐放射線性、焼付防止淡褐色使用温度範囲(℃)-40~200使用目的潤滑主成分合成油、ウレア危険物の類別非危険物
アドモスAS-03 グリーススプレー ダイゾーニチモリアドモスAS-03 グリーススプレーダイゾーニチモリ
3,500税込3,850
1本(420mL)
当日出荷
高温(MAX200℃)潤滑箇所での使用が可能。耐熱性に優れたウレア系グリスをベースとし、滴点が高く高温域でも軟化・流出しません。水の混入下での使用が可能。
用途各種潤滑防錆。グリス種類ウレアグリース仕様スプレー後の状態:固体グリス状トラスコ品番366-4139茶褐色使用温度範囲(℃)-10~200主成分潤滑油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
グリースメイト 呉工業(クレ)グリースメイト呉工業(クレ)(35件のレビュー)
649税込714
1本(180mL)ほか
当日出荷
強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。成分グリース、石油系溶剤淡褐色使用温度範囲(℃)-20~180増ちょう剤ウレア基油鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリス種類ウレア系グリース特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら