カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 機構部品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)

「ウレタン ショアa90」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタンスクリュー イマオコーポレーションウレタンスクリューイマオコーポレーション
169税込186
1個
当日出荷
ワークを傷付けないウレタンパッド付きです。(接着剤にて固定)
トラスコ品番805-9554材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、パッド:ポリウレタン ショアA90 オレンジ
ウレテック角材 前田シェルサービスウレテック角材前田シェルサービス
7,698税込8,468
1本
5日以内出荷
金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性です。固くても弾力に富みます。(HSA70~HSA95)硬度の高いものでは、旋盤加工が容易にできる弾性体です。圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍です。
用途加工組付工程などの治具部品クッション材仕様100%引張モジュラス(MPa):7.7、300%引張モジュラス(MPa):14.1、テーバー摩耗損失(mg):45、伸び率(%):400、使用可能温度(℃):~60、反発弾性(%):49、引裂強度(kN/m):87.2トラスコ品番848-6541材質ウレタンゴム(耐水性)寸法(mm)40×40×300質量(kg)0.52引張強度(MPa)36.6圧縮永久歪(%)21硬度(ショア A)90
ウレタンスクリュー イマオコーポレーションウレタンスクリューイマオコーポレーション
229税込252
1個
当日出荷
ワークを傷付けないウレタンパッド付きです。(接着剤にて固定)
仕様ウレタンスクリュー材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、パッド:ポリウレタン ショアA90 オレンジ
シーカフレックス SF-290DC PRO シーカ・ジャパンシーカフレックス SF-290DC PROシーカ・ジャパン
2,998税込3,298
1本(300mL)
6日以内出荷
プロユース デッキコーキング剤 シーカフレックス290DC PROは、水密性、防水性に富んだティンバーデッキ用コーキング剤です。ポリウレタンをベースにした一成分形のため施工が容易です。また、硬化後はサンディングによりデッキを平滑に仕上ることができます。 シーカフレックス290DC PROは、船舶のチークデッキコーキング向けに特別に開発された、1成分形ポリウレタン系ジョイントシーリング材です。非常に優れた耐候性があり、厳しい海洋環境に曝されるオープンジョイントに適しています。シーリング材は硬化して柔軟性がある弾性体となり、サンディング作業を迅速で簡単に行うことが可能です。 シーカフレックス290DC PROは、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 木甲板目地用(ホーコンピッチ代替) 非常に優れた耐候性 頑強で耐久性がある 簡単、迅速に研磨が可能 流動性があり、施工しやすい 仕上げ可能時間が長い デッキコーキングに適した性状 海水・淡水に耐性がある
用途チークデッキコーキング シーカフレックス290DC PROは、ボート、ヨット、商船などの船体構造の伝統的なチークデッキにおけるジョイントコーキング用に開発されています。仕様硬化機構:湿気硬化、密度 (未硬化):1.3 kg/L、施工温度範囲:外気温5 ℃ ~ 35 ℃、スキンタイム (CQP019-1):90分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):3%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40ブラック温度範囲(℃)(CQP509-1 / 513-1) -50 ~ 90破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 600主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 3貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 10
ウレタン スクリュー イマオコーポレーションウレタン スクリューイマオコーポレーション
189税込208
1個
翌日出荷
材質(本体)SCM435寸法L(mm)-寸法d(Φmm)-寸法w(mm)-表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
ウレタンワッシャ(ショア A90) ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A90)ノーブランド(19件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)90
帯電防止丸ベルト ハバジット帯電防止丸ベルトハバジット
5,598税込6,158
1本
当日出荷から12日以内出荷
一般搬送用、伝動用に幅広く対応。 熱可塑性ポリウレタンにカーボンを練り込むことにより、丸ベルト本体にて帯電防止機能を実現。 体積抵抗率106~7(Ω/cm) 静電気の帯電を嫌う、電子部品や精密機器搬送に最適。 カーボンによる帯電防止機能を備えながら、ポリコード丸ベルトと同等の最小プーリ径にて、ご使用出来ます。 カーボンによる帯電防止機能を備えながら、高付着性を実現。
材質TPU種類丸ベルト表面平滑許容温度(℃)-10/+50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)90
ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Bタイプ イースタン精工ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Bタイプイースタン精工(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。
用途機械設備、搬送用など。硬度(ショア A)90タイプB材質ベアリング:スチール、外周部:エーテル系ウレタングレー使用温度範囲-20~70℃精度等級JIS B 1514 0級
ウレタンワッシャ タカノウレタンワッシャタカノ
59税込65
1枚
3日以内出荷
硬度ショアーA90
ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Aタイプ イースタン精工ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Aタイプイースタン精工
919税込1,011
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。硬度90°です。
用途機械設備、搬送用など。硬度(ショア A)90タイプA材質ベアリング:スチール、外周部:エーテル系ウレタングレー使用温度範囲-20~70℃精度等級JIS B 1514 0級
ウレタンダンパー スリットタイプ 岩田製作所ウレタンダンパー スリットタイプ岩田製作所(1件のレビュー)
278税込306
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンダンパー ノーマルタイプ 岩田製作所ウレタンダンパー ノーマルタイプ岩田製作所(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
硬度ショアA90(ダンパー)RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所スリットカラー ダンパー付タイプ岩田製作所
839税込923
1個
翌々日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なスリットカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ウレテック板材 前田シェルサービスウレテック板材前田シェルサービス
9,998税込10,998
1枚
翌々日出荷
金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性があり大変優れています。 圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍で、固くても弾力に富んでいます。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。幅(mm)300長さ(mm)300材質ウレタンゴム硬度(ショアA)90使用温度範囲-20~60℃
ウレタンスクリュー イマオコーポレーションウレタンスクリューイマオコーポレーション
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら