28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベヤ防振ブッシュ
エコ商品
ボルト固定時の振動絶縁用ワッシャーとして用います。 耐久性・防振性能が高い、エーテル系発泡ポリウレタン防振材を用いております。 ゴム系の製品より、防振特性の変化が少ない製品です。
材質(ブッシュ)発泡ポリウレタン、(金属座金)S45Cユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ウレタン 硬度90 タイプパイプ 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

クッションゴム・ゴムスプリング KK 倉敷化工 動画あり
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性 適合用途防振/緩衝
1個
259 税込285
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車 型式420E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
形状自在車 型式420EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)52 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
779 税込857
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
形状自在車S 型式415EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)52 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

車輪(ウレタン車輪) 439E-UR ハンマーキャスター CADデータあり
1個
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状自在車S 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

固定車320ER・315ERと併用できます。
形状自在車S 型式315E自在車 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420GRP 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪樹脂ブッシュ入 形状固定式 型式420GRP固定車 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×60 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式320E自在車 金具仕上ステンレス ストッパーなし キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状固定車 型式320ER固定車 金具仕上ステンレス ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
形状固定車S 型式415ER固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
459 税込505
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品No.11ソケット付 形状自在車S 取付方式木製用差込ステーム 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)38 軸径T(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
559 税込615
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

栃木屋ポリウレタン 固定型
エコ商品
P.Aは世界の目で認められた米国デュポン社が開発したポリウレタン・エラストマーで硬度、弾性、ロードベアリング性能、そして抜群の耐摩耗性を有しています。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用、軽量化を実現すると共に床面にやさしく、車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用していますので、両端支持構造により機動性がよく、騒音がなく静かな走行が得られます。
材質SPCC、PUR 部品名称本体、プレート、車輪 表面処理3価クロメート、原色 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音、耐摩耗性 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P.Aは世界の目で認められた米国デュポン社が開発したポリウレタン・エラストマーで硬度、弾性、ロードベアリング性能、そして抜群の耐摩耗性を有しています。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用、軽量化を実現すると共に床面にやさしく、車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用していますので、両端支持構造により機動性がよく、騒音がなく静かな走行が得られます。
材質(車輪)ポリウレタン 材質SPCC、PUR 部品名称本体、プレート、車輪 表面処理3価クロメート、原色 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音、耐摩耗性 車輪タイプ単輪
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ丸棒 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20
1本
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

ねじ込み式キャスターSAシリーズ 自在 SP付 ハンマーキャスター CADデータあり
重量ワゴン車等のキャスターに最適です。 ウレタン車輪タイプも別途でご用意できます。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)、太ねじタイプ 車輪鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
パッド形状平形リブ付
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
1個
1,898 税込2,088
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応。材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。※メーカーウレタン比2倍以上。メンテナンス性向上。2種類の取付工具に対応。メッシュフィルタで異物の吸込み低減。真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減。工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能。2.5段ベロウ形 インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ
用途真空吸着 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.61MB) 材質(パッド)FS61 パッド形状2.5段ベロウ形
1個
2,598 税込2,858
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付) SMC 動画あり
滑り止め付長円平形追加。吸着スペースが細長い形状のワークに対応。寿命向上(ウレタン比2倍以上)。パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。パッド交換回数の低減。滑り止め特殊リブ。斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。・ワークの横滑りを防止。・安定した吸着搬送が可能。追従性に優れたボウル形状。湾曲したワークにも追従。ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。水平保持力387N(パッド径Φ100)。高温ワークに対応(200℃)。油膜付ワークに対応。特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
用途バッファ付き RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.28MB) バッファ仕様回り止め付、ブッシュいり 材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム) パッド形状長円平形 真空取出方向
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

可動タッチパネル向けに設計したストッパー付ヒンジです。ヒンジに付いているボタンを押している間、角度調整(15°)が可能です。ペアのヒンジにはガタツキ防止のために、フリーストップ機構を付加しました。これにより、不意にボタンを押してしまった場合も急にパネルが閉じてしまうような危険性も軽減できます。
用途タッチパネル・OA機器・計測機器・その他 材質/処理(ヒンジピース(A)(B))ベリック/塗装(黒色)(シャフト・ギア)SUS304/Zn(黒)(キャップ)ZDC/Ni(黒)(スプリング)SUS304(ボタン・ヒンジピース(B1)(B2))ZDC/塗装(黒色)(シャフト)硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼板/無電解Ni(ブッシュ)ウレタンゴム/原色 仕様最大負荷モーメント/2.45N・m(25kgf・cm)推奨負荷モーメント/0.98N・m(10kgf・cm) 質量(g)66.4 使用温度範囲(℃)0~+40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

●真空-100kPa~使用可能
仕様●取付穴N(Φmm):4.2●取付穴O(Φmm):8●取付穴厚さ(Φmm):19.3●適用チューブ外径(ロッド):Φ1/2" 形状異径ユニオンワイ 質量(g)13 有効断面積(mm2)ナイロン:23.8、ウレタン:23.8 寸法L1(mm)40.1 寸法D1(Φmm)15.4 寸法D2(Φmm)19.3 寸法L2(mm)26.6 寸法P(mm)15.4 寸法Q(mm)11.8 適合チューブ外径(inch)Φ3/8" 機種ブランチ 寸法M1(mm)15.6 寸法M2(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)9.6 オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン;リリースブッシュ色:白
1袋(10個)
7,598 税込8,358
24日以内出荷