1,561件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライマー・1液ウレタン防水材・トップコート・防滑骨材の5平方メートル分のキット。
用途ウレタン防水・FRP防水の改修用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.99L 危険物の性状非水溶性
1箱
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリートモルタルはもちろんの事、幅広い防水下地に塗布できます。 一液性の為硬化不良や可使時間を気にせず、ローラーで容易に施工できます。 乾燥性に優れた特殊アクリル樹脂を使用しているため、5工程でも1日で完了します。 緩やかま伸縮性を有しており、下地の防水層を痛めないためシート防水の改修に最適です。
主な用途モルタル、コンクリート 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(4kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1液型のウレタン防水材です。硬化剤との混合が不要で、作業性に優れます。 ウレタン塗膜防水システム
用途ベランダ防水/ウレタン防水/バルコニー/ルーフバルコニー/屋上、屋根および庇/側溝、巾木など タイプ平場用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量18000g 特性防水
1缶
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ヘキサコートNo.101 ニッペホームプロダクツ 動画あり
一液性(水性)でウレタン防水性と同等以上の性能が有り、簡単に施工できます。 耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、ゴム弾性と回復性があります。
用途屋上防水・ベランダ防水・壁面防水・ウレタン塗装面・ブチルゴムシート面・PC板・ALC板ブロック・木質板に 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 主な用途 乾燥時間(時間)約3以上(夏30℃)、約6以上(冬10℃) 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防水、耐水、耐アルカリ、耐熱、耐候
1缶(3kg)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水性屋上防水遮熱塗料 アサヒペン 動画あり
特殊顔料と中空ビーズの相乗効果により太陽光照射時の赤外線を反射し、同じ色の従来の塗料に比べて陸屋根やベランダの表面温度上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りで滑りにくい。
用途コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水・防塵 各種防水面[塩ビシート、アスファルトシングル、加硫ゴムシート(EPDM)]、ウレタン塗膜防水面 仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。 主成分水性アクリル樹脂塗料 主な用途屋根、ベランダ、アスファルト、コンクリート 乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、遮熱、耐候 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
1缶(3L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1液型のウレタン防水材です。硬化剤との混合が不要で、作業性に優れます。 ウレタン塗膜防水システム
用途ベランダ防水/ウレタン防水/バルコニー/ルーフバルコニー/屋上、屋根および庇/側溝、巾木など タイプ立上がり用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量9000g 特性防水
1缶
17,980 税込19,778
3日以内出荷

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ切板 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

2液ウレタンスプレー アサヒペン 動画あり
弱溶剤を使用しており、下地や旧塗膜を侵すことが殆どないので、幅広い素材への塗装が可能です。 反応硬化後の塗膜は強靭で、耐久性、耐アルカリ性、耐油性、耐水性、耐溶剤性に優れています。 光沢、肉持ちに優れた仕上がりが得られます。 使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜き器具付きです。
用途電気器具、機械器具、自転車、オートバイ、自動車などの鉄製品(非鉄金属、メッキ面には直接塗装不可)、プラスチック(硬質塩ビ、FRP、ABS) 主な用途鉄部、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐油、耐アルカリ、耐溶剤、耐久 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.12L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本特殊塗料プルーフロンc-200専用トップコート
用途ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に 成分水性アクリル 主な用途ベランダ、バルコニー、屋上 使用場所屋外用 希釈剤不要 乾燥時間(時間)12以上 危険物の類別非危険物 特性トップコート、防水
1缶(0.7L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊加工で先端部分が柔軟性に富んでおり作業効率が上がります。PE発泡体の為、軽量で作業性が向上します。カッター等で必要な長さにカット可能です。コーナーや立ち上がりの仕上げ作業に適しています。
用途屋上・ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラ。 幅(mm)50 仕様ゴムなし、テープなし 材質ポリエチレン 全長330mm
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性の防水塗料ですから、火災や溶剤中毒の心配がなく取扱いが簡単です。骨材が入っていますので、すべり止め、防塵効果があります。耐水性、耐候性にすぐれています。コンクリート面、旧塗膜への付着性にすぐれています。
用途コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵 仕様ツヤなし タイプ水性簡易防水塗料 分類非危険物 主な用途コンクリート陸屋根、ベランダ 希釈剤 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 特性防水、耐水、耐候 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(4kg)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

D027 屋根・屋上用防水 アサヒペン 動画あり
陸屋根・屋上・トタン屋根の防水、コンクリート目地・アスファルト面の接着・防水補修に。 ハケ・コテバケ・コテで塗れる厚膜タイプの防水材です。 石油系アスファルトと合成樹脂。 小さな穴やキレツは補修せずにそのまま塗れます。
用途トタン・金属屋根の防水。 屋上・ベランダの防水。 スレート、アスファルト面の接着防水。 塗り面積(m2)2~3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2.609L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間夏期/約1~2日、冬期/約2~3日 危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)
4,198 税込4,618
当日出荷

フローンFRP防水面用プライマー湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした溶剤系のプライマーです。 FRP防水材改修時の塗替用プライマーとしてご使用できます。 速乾性に優れています。特殊ウレタン樹脂を使用している為、FRP防水面への密着性に優れています。
用途FRP防水材の改修用プライマー。 クリヤー 特性プライマー 主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)1~12(23℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本特殊塗料プルーフロンc-200専用プライマー
用途ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に 成分ウレタンゴム系 主な用途ベランダ、バルコニー、屋上 使用場所屋外用 希釈剤不要 危険等級 乾燥時間(時間)6~12 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性プライマー、防水 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナー部分、立ち上がりの仕上げに最適!!屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラ 柔軟性:特殊加工により、先端部分が柔軟性に富んでいます 加工性良好:PE発泡体のため、カッターで好きな大きさに容易にカット出来ます 軽量化:PE発泡体のため、軽く、作業性が向上します
用途屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラです。 材質ポリエチレン 寸法(mm)15×130×500 刃幅(mm)130
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極めて弾力性に富んだ繊維を採用した防水ローラー。防水材プライマー・トップコートに最適です。13mmの毛丈で高粘度塗料もたっぷり含み、作業効率がアップします。また泡が出にくく仕上りも良好なので、一般仕上用としても使用出来ます。
毛丈(mm)13 材質ポリエステル 適合塗料ウレタン(プライマー・トップコート) サイズスモール 毛丈中毛 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート、モルタル 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り扱いが容易な1液タイプのウレタン防水材です。ウレタンとプライマー、希釈剤のセット品です。塗膜性能としての高い引張・引裂性能を有します。MOCA、TDI、室内環境基準の対象13物質、学校環境衛生基準対象6物質の規制に対応し、特定化学物質障害予防規則に非該当な環境対応型です。[使用量]。1mm厚:1.4kg/m2。2mm厚:2.8kg/m2。3mm厚:4.2kg/m2。[荷姿当り施工面積]。1mm厚:約7.2kg/m2。2mm厚:約3.6kg/m2。3mm厚:約2.4kg/m2
用途屋上、開放廊下、ベランダ、バルコニー、バルコニーなどの防水 タイプ立上用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg
1缶(10kg)ほか
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性ベランダ・屋上床用防水塗料 ニッペホームプロダクツ 動画あり
一液性の反応硬化形水性塗料で、取り扱いが簡単です。 乾燥塗膜は弾性に富み伸びがあるので塗膜の割れ・水の浸入を防ぎます。
用途コンクリート陸屋根の簡易防水、防じん、美装。 仕様うすめずに塗ってください 主な用途コンクリート陸屋根 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約4(冬10℃) 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防水
1缶(3kg)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2液型ウレタンの標準的なトップコート(保護材)です。弾力のある塗膜を形成し、耐候性に優れた仕上がりが得られます。 ウレタン塗膜防水システム
用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水 主成分2液型ウレタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(6kg)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水を通さず肌の動きにやさしくフィットする防水タイプ。 やさしい肌触りの高密度ウレタン不織布と防水透湿フィルム・透湿性粘着剤の組合せにより、皮ふが白くふやけにくく、キズをしっかり保護する。 水につよくてはがれにくく、肌にやさしい低刺激性粘着剤を使用。
テープ地色ベージュ 機能防水 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131210 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(14枚)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウレタン素材のしっかりしたエプロンです。
用途入浴介助・水回りのお仕事に最適です。 材質ウレタン
1枚
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタン素材のしっかりしたエプロンです。
用途入浴介助・水回りのお仕事に最適です。 材質ウレタン
1枚
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
49,500 税込54,450
翌日出荷

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ丸棒 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20
1本
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

仕様カートハンドル・キャスター付、ウレタンなし エスコ品番EA657-161NF 質量(kg)8.9 外寸法・幅(mm)630 外寸法・高さ(mm)302 外寸法・奥行(mm)500 有効内寸法・奥行(mm)424 有効内寸法・高さ(mm)270(H) 有効内寸法・幅(mm)553
1個
66,500 税込73,150
翌日出荷

市販の南京錠で施錠可能 キャスター付 二人持ち用ハンドル付 フタ取り外し可能 ウレタンなし
仕様●メーカー:PELICANPRODUCTS●型番:1780NF●カラー:ブラック●サイズ:(内寸)1066×559×383(H)mm、(外寸)1140×643×419(H)mm●重量:17.4kg アズワン品番68-1835-81
1個
145,700 税込160,270
3日以内出荷

仕様ウレタンなし エスコ品番EA657-145NF 質量(kg)2.5 防塵防水性能IP67 外寸法・幅(mm)406 外寸法・高さ(mm)174 外寸法・奥行(mm)330 IP等級IP67 有効内寸法・奥行(mm)258 有効内寸法・高さ(mm)152(H) 有効内寸法・幅(mm)371
1個
31,900 税込35,090
翌日出荷

仕様ウレタンなし エスコ品番EA657-112NF 質量(kg)0.53 防塵防水性能67 外寸法・幅(mm)206 外寸法・高さ(mm)90 外寸法・奥行(mm)167 IP等級67 有効内寸法・奥行(mm)121 有効内寸法・高さ(mm)78(H) 有効内寸法・幅(mm)184
1個
7,910 税込8,701
翌日出荷

仕様ウレタンなし エスコ品番EA657-143NF 質量(kg)2.5 防塵防水性能67 外寸法・幅(mm)430 外寸法・高さ(mm)341 外寸法・奥行(mm)244 IP等級67 有効内寸法・奥行(mm)146 有効内寸法・高さ(mm)297(H) 有効内寸法・幅(mm)344
1個
26,000 税込28,600
翌日出荷

仕様ウレタンなし エスコ品番EA657-160NF 質量(kg)5.9 防塵防水性能67 外寸法・幅(mm)616 外寸法・高さ(mm)220 外寸法・奥行(mm)493 IP等級67 有効内寸法・奥行(mm)419 有効内寸法・高さ(mm)200(H) 有効内寸法・幅(mm)544
1個
50,700 税込55,770
翌日出荷

仕様カートハンドル・キャスター付、ウレタンなし エスコ品番EA657-156NF 質量(kg)7.7 外寸法・幅(mm)560 外寸法・高さ(mm)265 外寸法・奥行(mm)455 有効内寸法・奥行(mm)392 有効内寸法・高さ(mm)229(H) 有効内寸法・幅(mm)517
1個
54,700 税込60,170
翌日出荷

頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています
仕様タフなダブルラッチ構造自動圧力調整弁付ウレタンは付属していません。軽量型カートハンドル、キャスター付IP67頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています。 寸法(mm)内寸:752(W)×394(D)×238(H)、外寸:828(W)×467(D)×280(H) 質量(kg)6.4 型番1615NF アズワン品番64-7907-53
1個
70,400 税込77,440
当日出荷

1個
30,700 税込33,770
3日以内出荷

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 最高真空圧力-100kPa 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています
仕様タフなダブルラッチ構造自動圧力調整弁付ウレタンは付属していません。軽量型IP67頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています。 質量(kg)4.2 型番1605NF 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:660×356×213、外寸:733×426×232 アズワン品番64-7907-49
1個
57,000 税込62,700
当日出荷

ケツト科学研究所ウレタン防水層膜厚計
ウレタン防水層(非磁性金属シート敷設のもの)の厚さ測定用の渦電流膜厚計 厚膜測定用モデル(0~12mm) 専用渦電流式プローブ付属 ウレタン防水層から剥離しやすい圧力分散板付属
仕様●測定方式:渦電流式●プローブ:ウレタン防水層膜厚計用プローブ●測定対象:非磁性金属上の絶縁被膜●測定範囲:0~12mm●測定精度:1mm未満/±0.03mm、1mm以上/±3%●分解能:10mm未満/0.01mm、10mm以上/0.1mm●データメモリ数:約8,000点●アプリケーションメモリ:100本●表示方法:デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.01mm)●外部出力:PC(USBまたはRS-232C)●電源:電池1.5V(単3アルカリ)×4●消費電力:130mW(バックライト非点灯時)●電池寿命:100時間(バックライト非点灯時、連続使用)●使用温度範囲:0~40℃●付加機能:各種機能16種●寸法・質量:本体:75(W)×145(D)×31(H)mm、0.34Kg●プローブ:Φ42 ×103 mm、0.17kg●付属品:アルミ素地、圧力分散板、標準板(5枚セット)、電池1.5V(単3アルカリ)×4、ソフトケース、取扱説明書●オプション:標準板(付属品以外の厚さ)、パソコンケーブル、RS-232C-USBケーブル、データ管理ソフト:データロガー LDL-03 アズワン品番67-8735-81
1個
297,000 税込326,700
12日以内出荷

仕様ウレタンなし エスコ品番EA657-174NF 質量(kg)10 防塵防水性能65 外寸法・幅(mm)1121 外寸法・高さ(mm)355 外寸法・奥行(mm)409 IP等級65 有効内寸法・奥行(mm)328 有効内寸法・高さ(mm)318(H) 有効内寸法・幅(mm)1040
1個
107,000 税込117,700
翌日出荷

仕様ウレタンなし エスコ品番EA657-140NF 質量(kg)1.8 防塵防水性能67 外寸法・幅(mm)339 外寸法・高さ(mm)152 外寸法・奥行(mm)295 IP等級67 有効内寸法・奥行(mm)225 有効内寸法・高さ(mm)132(H) 有効内寸法・幅(mm)300
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷

仕様カートハンドル・キャスター付、ウレタンあり エスコ品番EA657-151NF 質量(kg)5.4 外寸法・幅(mm)559 外寸法・高さ(mm)229 外寸法・奥行(mm)351 有効内寸法・奥行(mm)279 有効内寸法・高さ(mm)193(H) 有効内寸法・幅(mm)501
1個
41,900 税込46,090
翌日出荷

仕様ウレタンなし エスコ品番EA657-115NF 質量(kg)0.8 防塵防水性能67 外寸法・幅(mm)232 外寸法・高さ(mm)111 外寸法・奥行(mm)192 IP等級67 有効内寸法・奥行(mm)144 有効内寸法・高さ(mm)92(H) 有効内寸法・幅(mm)208
1個
9,600 税込10,560
翌日出荷