4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
エスコ品番EA125CZ-23 質量(g)約500 使用温度範囲(℃)-20~85 使用流体空気 使用範囲(m)3 アズワン品番64-7818-60 取付ねじサイズR(PT)1/4” 特性耐キンク性
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
エスコ品番EA125CZ-53 質量(g)約1150 使用温度範囲(℃)-20~85 使用流体空気 使用範囲(m)3 取付ねじサイズR(PT)1/2” 特性耐キンク性
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
エスコ品番EA125CZ-13 質量(g)約380 使用温度範囲(℃)-20~85 使用流体空気 使用範囲(m)3 取付ねじサイズR(PT)1/4” 特性耐キンク性
1個
8,930 税込9,823
翌日出荷