壁面、床面、左右側面の余分なフォームの切り取り作業に!。窓枠・ドア回りの側面作業に。壁面・床面・配管作業に。L字型ハンドルにより壁面に握手が触れずスムーズな切味で効率良く作業ができます。
用途フォーム切り取り作業に。
全長(mm)395
質量(g)140
板厚(mm)1.5
材質(刃)ステンレス
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
押しても引いても切れる両刃カッター
ノコ刃は硬めの用、波刃は柔らかい用としてご使用ください
用途断熱材、グラスウール、ウレタンフォーム、発泡スチロール、ロープなど様々なものをカットできます。
全長(mm)310
刃長(mm)180
質量(g)100
材質(刃)ステンレス420J2、(ハンドル)メンカラン材
アズワン品番64-9369-44
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ステム等のパンク修理剤を切る専用のカットナイフです。専用ナイフならではの商品で良く切れます。また適度にしなる為に特にタイヤ内面でのカットに便利です。
使い分けのできる3枚刃
用途各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工に
刃渡り(mm)170
刃幅(mm)0.8
材質(刃)SK-2/ハードクロームメッキ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
100V電源仕様で厚手のスチロールも連続切断(厚み:110mm、奥行き:170mm)。ターボスイッチ付で硬質スチロールも簡単に切断できます。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。
スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。
有効切断能力(mm)厚み/110、奥行/170
消費電力(W)6
セット内容本体(電源コード付)、ヒーター(No.A1324)2本
ヒーター温度(℃)ノーマル:170、ターボ:250
質量(g)410(コード含む)
トラスコ品番367-8814
電源AC100V 50/60Hz
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途ガラスウール・ウレタン等の切断に最適です。
刃長(mm)250
全長(mm)380
エスコ品番EA583
材質SK-2、ハードクロムメッキ
刃厚(mm)0.8
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。安全に収納できるビニール鞘付きです。
用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。
刃長(mm)200
全長(mm)350
ピッチ(mm)4
トラスコ品番381-5773
質量(g)160
板厚(mm)1.5
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
<適合カッター>EA589A-1、-2、EA589AH-28、EA589AJ-22、EA589AS-11~-13、EA589BC-1、-2、EA589CJ-21、EA589CT-16、-17、EA589CY-10、-15、-16、-20、-51、EA599CG-1。先端の真ん中の位置にくぼみがあり目安になるので、まっすぐ切れます。
用途ウレタンフォーム用。
材質ナイロン
寸法(mm)面:242×75
色黄色
質量(g)226.8
1個
¥3,230
税込¥3,553
当日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。折込式なので携帯・収納に便利です。刃の角度を2段階に切り替えできます。
用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。
刃渡り(mm)210
折込可
刃厚(mm)0.8
材質(刃)SK-5
適合替刃SK11断熱材カッター替刃(SDCB-210)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃自体が発熱して、発泡スチロールやウレタンスポンジ、ロープ、ネット、魚網、PPテープ、シートなどを切りカスを出さずにほつれることなく、スムーズに切削、切断が可能です。
付属のアタッチメントで直線加工、ロープカットなどに使用できます。
用途発泡スチロールやウレタンスポンジの切削加工に。
ロープ、ネット、PPテープなどの切断に。
トラスコ品番538-0050
セット内容A型アタッチメント(直線用)、I型アタッチメント(ロープなどのカット用)、ドライバー
質量(kg)1
消費電力(W)40
定格電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.5×58×167
電源コード(m)約3
カッター部温度(℃)400℃/A型パーツ使用時、500℃/I型パーツ使用時
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
カッターナイフでは取りづらい箇所で作業時間の短縮・効率アップ。
お手持ちの電動ドライバーでご使用いただけます。
スピンカッターは全部で3種類。目地幅や作業箇所に応じて使い分けください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
対応材質シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系
危険物の類別非危険物
加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。
消費電力(W)48
最高温度(℃)480
仕様RoHS指令適合品
トラスコ品番407-2553
種別本体
全長284mm
質量(g)104
電源(V)AC100
ヒーターセラミックヒーター
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
電池式なので持ち運びでができ、場所を問わず作業することができます。手にフィットする細身のグリップで女性の方やお子様でも使いやすい設計です。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。
用途スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。
有効切断能力(mm)厚み/70、奥行/130
電源単二乾電池×2本(別売り)、アルカリ乾電池(約170分)、マンガン電池(約45分)
セット内容本体、ヒーター(No.A1510)2本
質量(g)110(電池除く)
トラスコ品番367-8393
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
トラスコ品番367-8628
主な適合純正品番250-1
質量(g)4
1パック(3本)
¥389
税込¥428
当日出荷
はんだ付け用こて先とはんだが付属。
ナイロンテープのほつれどめにもなります。
径(Φmm)4
消費電力(W)40
トラスコ品番367-8491
セット内容はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き
質量(g)180
最高温度(℃)(刃先)約350
切断可能範囲板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)ナイロンロープ3mm
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
断熱材・ウレタン発泡材カッターです。断熱材を切断するためだけに開発しました。
用途断熱材カッター。
材質柄:天然木、刃:ステンレス刃物鋼
全長(mm)440
板厚(mm)2
刃渡り(mm)300
1丁
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
画面・床面・左右の余分なフォームをL字型ハンドルにより壁面に握手が触れずスムーズな切れ味で効率よく切り取り作業ができます。
用途窓枠・ドア回りの側面作業に、壁面、床面、配管作業に
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
仕様直線カット・切り抜き・穴あけ用先端付属
トラスコ品番859-2969
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
切断能力(Φmm) 樹脂表面が樹脂コーティングされた管(装飾パイプ、手摺用パイプ等):厚さ1.5~6.0mm(金属部厚さ2.0mm以下)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)
電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ)
消費電力(W)400
周波数(Hz)50/60
材質(ローラー部)ウレタン
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345
質量(kg)14.5
トラスコ品番327-4608
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
小型軽量タイプのメリーカッター
用途プロテクタ・通信モール
ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース
内装用定木類
ロープ(金属以外)
ベルト・皮革類
樹脂板
動物の骨等
電線(芯線がより線の銅線に限る)
テープ・リボン線
樹木の剪定
全長(mm)195
トラスコ品番111-1574
種別カッター
質量(g)140
適合替刃・カッターX5
刃開き(先端)(mm)24
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
特殊滑走用シリコーン
潤走効果を発揮し、べとつきが無く無色透明で、金属を錆びさせたり、繊維等を汚染致しません。
用途機械の定盤、刃物の滑走
各種カッターの粘着防止
皮革・ホームラバー・ウレタン等の縫製
各種カバーの被せ
使用温度範囲(℃)~40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥598
税込¥658
当日出荷
適合GSG-300用
アズワン品番65-1946-06
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
コーナー部分、立ち上がりの仕上げに最適!!屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラ
柔軟性:特殊加工により、先端部分が柔軟性に富んでいます
加工性良好:PE発泡体のため、カッターで好きな大きさに容易にカット出来ます
軽量化:PE発泡体のため、軽く、作業性が向上します
用途屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラです。
材質ポリエチレン
寸法(mm)15×130×500
刃幅(mm)130
耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能とお求めやすい価格帯を両立しております。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。固形ウレタンフォームはカッター等で自由に切り抜きが可能です。プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することが出来ます。
用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。
仕様プッシュボタンラッチ採用
トラスコ品番239-7925
材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂
質量(kg)4.9
色黒
タイプ固形ウレタンフォーム付(切り込み無)
径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm
使用温度範囲(℃)-18~60
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)569×443×233
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)483×356×216
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
伸縮ハンドルとキャスター付きで持ち運びが簡単です。一般的な航空会社の機内持込ルールに対応したサイズです。耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能と、お求めやすい価格帯を両立しています。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。固形ウレタンフォームはカッター等で自由に切り抜きが可能です。プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することができます。
用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。
仕様伸縮ハンドル付、キャスター付、プッシュボタンラッチ採用、固形ウレタンフォーム付(切り込み無)
トラスコ品番337-8273
材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂
質量(kg)5.2
色黒
タイプ固形ウレタンフォーム付
径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm
使用温度範囲(℃)-18~60
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)559×356×229
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)505×269×185
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
高濃度特殊滑走用シリコーン
変成シリコーンを付加する事により滑走効果の向上と持続性がアップしました。
べたつきが無く無色透明で、金属を錆びさせたり繊維等を汚染致しません。
用途機械の定盤、刃物の滑走
各種カッターの粘着防止
皮革・ホームラバー・ウレタン等の縫製
各種カバーの被せ
使用温度範囲(℃)~40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥998
税込¥1,098
4日以内出荷
キット内容:半田ごて 、ホットナイフ 、ホットブロワー 、こて先クリーナー 、巻きはんだ(Φ1.0mm) 、USBケーブル(タイプC) 、保護キャップ 、収納ケース。加熱速度が速く、耐久性があり、滑りにくい設計です。スイッチを入れて約8秒で使用できます。ホットナイフは刃自身が発熱するため、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチロールやウレタンスポンジでも簡単に切削加工できます。LEDライト付き。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
全長(mm)260(キャップ含む)
質量(g)130
能力30W
最高温度(℃)半田こて: 600
使用時間(分)約45
充電時間(時間)約1.5
1組(1組)
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
フェライトラバー磁石より高い磁気特性を持っています。最大エネルギー積は異方性フェライトタイプの約3~4倍程度で、吸着力も同サイズ・厚みの商品より約4倍程度あります。フェライトラバー磁石と同様にハサミやカッター等で手軽に切取って使うことができます。錆びやすい素材の為、表面は薄いウレタン樹脂を被膜し防錆しています。
用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用など。
材質ネオジムラバー磁石
形状シート型
表面処理なし
着磁パターン片面多極着磁
デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!!
付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。
丈夫な金属製シャッターを採用。滑らかな開閉が可能。
ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。
信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。
キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。
6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数74点
付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、鍵×2、取扱説明書×1
トラスコ品番819-9975
セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150【六角軸ソフトグリップ柄】+PGPD-001/002/003【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10/1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10/1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C635B
質量(kg)26.3
差込角(mm)6.35、12.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×140×772
質量(kg/セット)26.3
1セット
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
ウレタンフォームのクッション性と保温性を活かし様々なシーンで利用者の身体への負担を軽減。ハサミやカッターで好きな大きさにカットできる。丸めて収納でき、自在にカットが可能。用途に応じ多目的に使い分けができます。優れたクッション性:8.5mm厚の高密度ウレタンフォームを使用しており、硬い床に対して敷くことで身体への負担を軽減することができます。優れた保湿性:ウレタンフォームは保湿性に優れており、冷たい床の上に敷くことで底冷えをやわらげることができます。自在にカットが可能:ハサミで容易にカットができるので様々なシーンに合わせてご使用いただくことが可能です。選べる2種類の巻数:使用シーンによって、10m巻と25m巻の2種類からお選びいただけます。
用途帰宅困難時、避難所、キャンプなど様々な用途で活躍する備蓄用多目的クッション。
素材表面:不織布、裏面:ウレタンフォーム
フェライトラバー磁石より高い磁気特性を持っています。最大エネルギー積は異方性フェライトタイプの約3~4倍程度です。吸着力も同サイズ・厚みの商品より約4倍程度あります。フェライトラバー磁石と同様にハサミやカッター等で手軽に切取って使うことができます。錆びやすい素材の為、表面は薄いウレタン樹脂を被膜し防錆しています。側面は防錆処理がされていない為、水中や湿気の多い場所での使用には十分注意して下さい。丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。
仕様●形状:シート型●サイズ:長さ120mm×幅120mm×厚み0.35mm●材質:ネオジムラバー●着磁パターン:片面多極着磁
アズワン品番65-6676-05
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
フェライトラバー磁石より高い磁気特性を持っています。最大エネルギー積は異方性フェライトタイプの約3~4倍程度です。吸着力も同サイズ・厚みの商品より約4倍程度あります。フェライトラバー磁石と同様にハサミやカッター等で手軽に切取って使うことができます。錆びやすい素材の為、表面は薄いウレタン樹脂を被膜し防錆しています。側面は防錆処理がされていない為、水中や湿気の多い場所での使用には十分注意して下さい。丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。
仕様●形状:シート型●サイズ:長さ120mm×幅120mm×厚み0.35mm●材質:ネオジムラバー●着磁パターン:片面多極着磁
アズワン品番65-6676-06
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!!
付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。
6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数74点
付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、取扱説明書×1
トラスコ品番819-9976
セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321/150mm【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10:1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10:1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C63B
質量(kg)23
差込角(mm)6.35、12.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×84×770
質量(kg/セット)23.0
1セット
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
「かんたん型枠Pro」は、固定してグラウトを流すだけのグラウト注入用型枠です。片面にフィラメントテープが貼ってある事によって、割折しても完全分離することなく簡単に形成することが可能。柱脚ベースプレートのグラウト注入作業時に在来工法では、ヌキ板、コンパネ、スタイロ等を加工して使用していたところを、かんたん型枠Proを使用する事によって型枠建込み脱型の工程が簡略化され全体的な作業時間の短縮につながります。【おすすめポイント5点】。・かんたんに型枠作製が出来る為、人材不足を補う事ができる。・同じ人工数なら2倍近くのグラウト施工が出来る、工期を短縮でき次の現場へ移行する事が可能になる。・人工数を減らしても今まで通りの工期で完了できる可能性がある。・同じ人工数で今まで以上の現場を受け持つことが可能になる。・兎に角、作業効率が良い。上記を総じて言えば、『人材不足解消・売上UPの貢献』に繋がります。
用途ゼネコン様、グラウト職人様、左官職人様など
材質ポリスチレン樹脂(100% リサイクル樹脂使用)
寸法W(mm)70
板厚(mm)11
推奨適合工具防刃手袋・カッタ-ナイフ・差金・テープ・ミニバール・ペン・プライヤー・発泡ウレタン・保護眼鏡等
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品チラシ(0.26MB) 取扱要領手順書(1.26MB)
グリーン購入法適合
「かんたん型枠Pro」は、固定してグラウトを流すだけのグラウト注入用型枠です。片面にフィラメントテープが貼ってある事によって、割折しても完全分離することなく簡単に形成することが可能。柱脚ベースプレートのグラウト注入作業時に在来工法では、ヌキ板、コンパネ、スタイロ等を加工して使用していたところを、かんたん型枠Proを使用する事によって型枠建込み脱型の工程が簡略化され全体的な作業時間の短縮につながります。【おすすめポイント5点】。・かんたんに型枠作製が出来る為、人材不足を補う事ができる。・同じ人工数なら2倍近くのグラウト施工が出来る、工期を短縮でき次の現場へ移行する事が可能になる。・人工数を減らしても今まで通りの工期で完了できる可能性がある。・同じ人工数で今まで以上の現場を受け持つことが可能になる。・兎に角、作業効率が良い。上記を総じて言えば、『人材不足解消・売上UPの貢献』に繋がります。
用途ゼネコン様、グラウト職人様、左官職人様など
材質ポリスチレン樹脂(100% リサイクル樹脂使用)
寸法W(mm)100
板厚(mm)6
推奨適合工具防刃手袋・カッタ-ナイフ・差金・テープ・ミニバール・ペン・プライヤー・発泡ウレタン・保護眼鏡等
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品チラシ(0.26MB) 取扱要領手順書(1.26MB)
グリーン購入法適合
クロス施工に必要な商品を選定したおすすめセットです。
セット内容ミスターツールバッグMB410、マルチカラーサポーター付ベルト、カンガルーワイド(10枚入)、素顔がキレイ二代目(12個入)CoRe一番(5枚入)、ハンドサンダーホワイトグリップホワイト、ジャストサイズペーパー#80(50枚入)、釘パッチンパテラックシルバー120mm(4寸相当)、パテラックシルバー180mm(6寸相当)、パテラックシルバー240mm(8寸相当)ステン付パテ盛板L、カキマゼベラLS、スムーサー200mm、ステン角ベラ小、ツノベラ二刀流ブルー、NEWPC柄糊刷毛5寸マルチカラーバッグ、ユニットブラシクリア一行穴アキ9寸、ダスター刷毛、クロスローラーニューライト35Φ×40mmクロスローラーウレタン35Φ×60mm、スポンジ袋大、オルファカッター特専ロング2本、オルファ替刃BBL50K(50枚入×10)YAYOIスーパークロスカット、木製定規ぴたまる300mm、ヤヨイコメット300、植込ブラシ二行穴アキ9寸
1セット
¥67,980
税込¥74,778
8日以内出荷
セット内容(+)貫通柄ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)貫通柄ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mmモンキーレンチ(目盛付):206・304mm片目片口スパナ:10・12・13・14・17・19・21mm(1/4”)ソケット(6角):5・5.5・7・8・10・12mm(1/2”)ソケット(6角):10・12mm(1/2”)ソケット(12角):13・14・17・19・21・22・24・27・30・33mm(1/2”)ラチェットハンドル:240mm(1/4”)T型スライドハンドル:105mm(1/4”)ドライバー形ハンドル:150mm(1/2”)エクステンションバー:150mm(1/2”)ボールジョイント:60mmスパナ:5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmロングめがねレンチ(45°):10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmコンビネーションプライヤ:216mmセーフティプライヤ:247mmスナップリングプライヤ(軸用):180mmスナップリングプライヤ(穴用):180mmペンチ:190mmラジオペンチ:162mm強力ニッパー:171mmパイプレンチ:300mmグリッププライヤ:227mmミニカッター:210mmコンビネーションハンマー:300mmウレタンショックレスハンマー:330mmロングボールポイントL形レンチセット(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
質量(kg)26.3
型番C635
ケース寸法(mm)1086(W)×124(D)×772(H)
1組
¥165,000
税込¥181,500
翌日出荷
関連キーワード