・ウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。・心体にナイロンコードを使用してりますので柔軟性に富み、小プーリ径(最小Φ20mmまで)での使用が可能。・耐屈曲疲労にも優れています。・振動が少なく、スムーズな回転ができます。・高速運転にも耐えます。・耐摩耗性・耐油性・耐オゾン性に優れています。
形状JBT
高さH(mm)リブ:1.8
角度θ(°)リブ:40
ピッチP(mm)リプ:2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
リブ厚(mm)底厚みT:1.7
総厚(mm)H+T:3.5
・ウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。・心体にナイロンコードを使用してりますので柔軟性に富み、小プーリ径(最小Φ20mmまで)での使用が可能。・耐屈曲疲労にも優れています。・振動が少なく、スムーズな回転ができます。・高速運転にも耐えます。・耐摩耗性・耐油性・耐オゾン性に優れています。
厚さ(mm)3.5
種類Vリブドベルト
材質(ベルト)ポリウレタン
角度θ(°)40
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
リブピッチ(mm)2.4
関連キーワード