37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用) オレンジ タイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ) 種類丸ベルト 硬度87 破断伸度(%)600 材質(ベルト)ウレタン
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に 材質ウレタンエラストマー オレンジ ベルト長さ(m)10 硬度92
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
タイプ丸ベルト 材質(ベルト)ポリウレタン 最大速度(m/sec)10以下
1本
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

金属探知機に反応するため、破損や紛失による製造ラインへの混入を防ぐことが可能です。 融着により強固に接合でき、ベルトとしてもご使用いただけます。 柔軟性があるため、輪ゴムや紐としての代用が可能です。 紛失や落下防止用途での備品の吊り下げや、大口径の原料袋などを縛る紐としての用途に最適です。
用途熱溶着により接合が可能。食品搬送用ベルト、輪ゴムや紐として代用も可能。紛失や落下防止用途での備品の吊り下げや、大口径の原料袋などを縛る紐としての用途に最適。 形状丸型 材質熱可塑性ウレタン ブルー 長さ(m)10
1本(10m)
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
799 税込879
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

多軸伝動や方向転換など、複雑な伝動にも対応できます。熱融着で簡単にジョイントできるので、必要な時、必要な長さのベルトが得られ、便利です。耐摩耗性、耐油性、耐候性にも優れています。クリーンな伝動ができます。
長さ(m)10
1巻(10m)
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
949 税込1,044
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐) 材質シリコン 硬度50度
1本
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
材質ポリウレタン タイプ#489(高モジュラス品) 種類丸ベルト 硬度90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。 高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。
用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。 材質TPU グリーン 種類丸ベルト 表面粗目 許容温度(℃)-20/+50
1本
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス 硬度SHORE A 90
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質ポリウレタン 種類丸ベルト
1個ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ゲイツ・ユニッタ・アジアウレタンコード
用途軽搬送用 オレンジ タイプ中空ウレタンコード
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(1m)
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。 ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。 引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251) 伸び(%)460(JIS K6251) 硬さ70(JIS K6253) 比重1.27 材質EPDM 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

200J(ジュール)の耐衝撃性能樹脂先芯を搭載したセーフティシューズ。 ◎樹脂先芯(JSAA-A種合格品)プロスニーカー
ブラック 素材天然皮革+合成皮革 色番10
1足
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


三ツ星ベルトスターロープ
押出しタイプのポリウレタンベルトです。 耐摩耗性にすぐれています。 耐油性にすぐれています。 溶着によりジョイントが簡単です。 多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。 高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。 多湿の場所での保管やご使用は避けてください。
材質(ベルト)ポリウレタン 最大速度(m/sec)10以下
1巻
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます。 硬度が81のソフトタイプのため、従来品よりも弾力性がある商品になります。
用途コンベアーなどの動力伝達に 材質ウレタンエラストマー オレンジ 種類丸ベルト ベルト長さ(m)10 硬度81
1本
特価
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

女性にぴったりサイズの使い捨て式防じんマスクです。左右から紐を回して、フックで留めるだけの簡単装着。ソフトな着け心地のTKフック式。こだわりのFFリップ(フリーフィットリップ)により万人にフィット。優れた吸湿性で肌触りが良く、肌荒れもしにくいウレタン製ゴムひも。マスクを着けたまま、しめひもの調整可能。持ち運びに便利な折りたたみ機能。マスク内に水滴がたまりにくい結露防止フィルター仕様。環境を考慮し、金属製品を一切使用していないため、すべて焼却できます
用途女性向け使い捨て式防じんマスク 形状カップ型 種別使い捨て防じん 取付お面式 区分DS2 質量(g)14.5以下(平均値/11.7) タイプフック式 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)70以下(平均値/50) 粒子捕集効率(%)NaCI粒子:95.0以上(平均値/98.46) 国家検定合格番号第TM730号 使用限度時間(h)8 吸気抵抗上昇値(Pa)‐(平均値/208) 排気抵抗(Pa)40以下(平均値/22) ぬれ抵抗値(Pa)‐(平均値/18) 二酸化炭素濃度上昇(%)1.0以下/死積:400cm3以下(平均値0.34%/136cm3) 指定防護係数10
1箱(10枚)
3,998 税込4,398
欠品中

女性にぴったりサイズの使い捨て式防じんマスクです。左右から紐を回して、フックで留めるだけの簡単装着。ソフトな着け心地のTKフック式。こだわりのFFリップ(フリーフィットリップ)により万人にフィット。優れた吸湿性で肌触りが良く、肌荒れもしにくいウレタン製ゴムひも。マスクを着けたまま、しめひもの調整可能。持ち運びに便利な折りたたみ機能。マスク内に水滴がたまりにくい結露防止フィルター仕様。環境を考慮し、金属製品を一切使用していないため、すべて焼却できます
用途女性向け使い捨て式防じんマスク 形状カップ型 種別使い捨て防じん 取付お面式 区分DS1 質量(g)12.5以下(平均値/9.9) タイプフック式 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)45以下(平均値/28) 粒子捕集効率(%)NaCI粒子:80.0以上(平均値/89.73) 国家検定合格番号第TM729号 使用限度時間(h)10 吸気抵抗上昇値(Pa)‐(平均値/122) 排気抵抗(Pa)45以下(平均値/29) ぬれ抵抗値(Pa)‐(平均値/24) 二酸化炭素濃度上昇(%)1.0以下/死積:400cm3以下(平均値0.38%/152cm3) 指定防護係数4
1箱(10枚)
3,398 税込3,738
15日以内出荷

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
1本
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

丈夫で高密度な耐久性のあるウレタンフォーム素材。ゴムストラップで調整できます。DIYにもプロの方にも最適です。伸縮性のあるストラップにて装着。
種別膝当て 材質ウレタンフォーム 質量(g)181.2
1組
5,098 税込5,608
翌日出荷

ウレタンにゴムを貼り付ける新製法により、軽さと耐久性が向上致しました。踵部斜め裁断により、ふくらはぎのわずらわしさを軽減致します。マジックと紐+ファスナーの2タイプ。標準重量約590g/26cm片足
用途建築、運搬、内作業、一般作業など 形状ハイカット ブラック 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)ウレタン+合成ゴム 標準質量(g/片足)約590(26.0cm) 機能軽さ、耐久性 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプファスナータイプ 靴タイプ半長靴
1足
4,898 税込5,388
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウレタンにゴムを貼り付ける新製法により、軽さと耐久性が向上致しました。踵部斜め裁断により、ふくらはぎのわずらわしさを軽減致します。マジックと紐+ファスナーの2タイプ。標準重量約590g/26cm片足
用途建築、運搬、内作業、一般作業など 形状ハイカット 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)ウレタン+合成ゴム 標準質量(g/片足)約590(26.0cm) 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ半長靴
1足
4,298 税込4,728
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自転車・バイクに取り付けて使用する防水タブレットホルダー。タブレットを雨・風・埃から守ります。 ケースに入れたままタッチパネル操作ができます。取付部分は360度回転可能。ケースの裏面にDカンが付いおり、ストラップを取り付けることもできます。 。 厚み調整用のウレタンインナーパッド(3mm×1枚、6mm×2枚)と、ゴム製防振シートが2枚付属。
特性回転機能 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)ケース外寸:218×155×26、ケース内寸:200×138×20 適合ハンドル径(Φmm)約20~25 質量(g)180
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

アイリスオーヤマフェイスシールド
フェイスシールドが10枚入りの商品です。飛沫遮断や、ウイルス対策、防風防塵用としてご使用いただけます。高い透明性で、傷つきにくい素材なので180度防護できます。ソフトクッション付なので、軽くて装着が簡単です。クリア部分は水洗い可能で、繰り返し使用できます。シールドの表面と裏面に傷防止フィルムがついております。ご使用の前に必ずはがしてご使用ください。
材質シールド部:PET、スポンジ:ウレタン、 紐:ポリエステル、ゴム 質量(g)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×25×260 アズワン品番65-2321-94
1パック(10個)
4,298 税込4,728
3日以内出荷

◆自転車用スマートフォンホルダー特徴。 自転車のハンドルに取り付けて使用します。 自転車にスマートフォンを設置すれば、サイクリングの際に便利!運転しながらスマホのナビを利用できます。 ホルダー部分は、幅 が9cmまで広がります。一度広げてからスマホを挟み、さらにゴム製グリップでホールドしてください。 ホルダー部分は360度回転、使いやすい向きに設定できます。 スマホが接地する部分にはウレタン・ゴムのクッションが付いているため、傷つけずにホールドできます。 ご使用の際は落下防止の為、ストラップ等でハンドルに繋ぐことをおすすめします。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●フィルム特性:反射防止 ノングレア●ホルダー部分の可動幅:55~90mm●使用可能な機器:縦横いずれかの短い幅が55~90mm 付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種Apple iPhone 14 Pro Max 入数1セット
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷

アイリスオーヤマフェイスシールド2枚入り
フェイスシールドが2枚入りの商品です。 飛沫遮断や、ウイルス対策、防風防塵用としてご使用いただけます。 高い透明性で、傷つきにくい素材なので180度防護できます。 ソフトクッション付なので、軽くて装着が簡単です。 クリア部分は水洗い可能で、繰り返し使用できます。 シールドの表面と裏面に傷防止フィルムがついております。ご使用の前に必ずはがしてご使用ください。
材質シールド部:PET、スポンジ:ウレタン、 紐:ポリエステル、ゴム 質量(g)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×25×220 アズワン品番65-2321-93
1袋(2枚)
809 税込890
3日以内出荷

仕様太腿取付:水平型 アルミ合金製ワンタッチバックルロック装置:有(巻取式ランヤード)巻取停止装置:無(巻取式ランヤード) 材質ハーネス肩・腿ベルト:ナイロン(反射テープ入り)、ハーネス胴ベルト:ナイロン(帯電防止糸入り)、巻取式ランヤードストラップ:アラミド繊維、伸縮式ランヤードストラップ:ナイロン繊維+織りゴム、フック:鉄(フック部)、アルミ合金(手持ち部分)、肩・太腿パッド:ウレタンスポンジ 寸法(mm)肩ベルト:幅45、胴ベルト:幅50 サイズフリー 質量(g)ハーネス本体:約1590、巻取りランヤード:880、伸縮式ランヤード:710 耐荷重(kg)100 バックルワンタッチ式 落下距離(m)巻取式ランヤード:3.1~4.1、伸縮式ランヤード:4.2 適応身長(cm)160~185 アズワン品番65-2319-86 ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)巻取式:17×1500、伸縮式:30×1130(収縮時)~1560(伸長時) 自由落下距離(m)巻取式ランヤード:2.1、伸縮式ランヤード:2.2
1個
47,200 税込51,920
8日以内出荷

ネオスターフェイスシールド(64-3698-07)の交換用のフレームセットです。
セット内容本体フレーム×20個、緩衝スポンジ×20個、ゴム紐×20本、組立・取扱説明書×1枚 材質本体フレーム/帯電防止PP樹脂、緩衝スポンジ/ウレタンフォーム、ゴム紐/ナイロン繊維 アズワン品番65-1339-56
1箱(20セット)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

本体フレームは埃が付きにくい帯電防止PP樹脂を使用しています ゴムバンドで取り付けるタイプのフェイスシールドです 防曇加工を施しており、曇りにくくしています 上部が大きく開口し、熱が放散しやすい設計 眼鏡の上からでも装着可能です 安心の日本製
用途飛沫防止 仕様片面防曇仕様 材質本体フレーム:帯電防止PP、緩衝スポンジ:ウレタンフォーム、ゴムひも:ナイロン繊維 形状防災面 構成本体フレーム×1本、緩衝スポンジ×1枚、ゴムひも×1本、シールド×10枚 材質(シールド)PET
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

立体構造のため、顔の形にフィットして長時間違和感なく使用できます。口元に空間ができるのでスムーズに会話ができます。
1箱(50枚)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上部が大きく開口し、熱が放散しやすく曇りにくい設計です。片面防曇加工で曇りにくくしています。シールド交換式です。飛沫防止・感染予防・粉塵予防に。眼鏡をかけていても取付可能です。安心の日本製です。
仕様フェイスシールド 本体5セット・シールド100枚 セット内容本体フレーム×5個、シールド×100枚、緩衝スポンジ×5個、ゴム紐×5点、組立・取り扱い説明書 材質本体フレーム/帯電防止PP樹脂、緩衝スポンジ/ウレタンフォーム、ゴム紐/ナイロン繊維 質量(g)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×115×270(完成品時) 材質(シールド)PET アズワン品番65-0547-09 フレーム厚さ(mm)0.2
1箱
14,980 税込16,478
当日出荷

本体フレームは埃が付きにくい帯電防止PP樹脂を使用していますゴムバンドで取り付けるタイプのフェイスシールドです防曇加工を施しており、曇りにくくしています上部が大きく開口し、熱が放散しやすい設計眼鏡の上からでも装着可能です安心の日本製シールドは交換式ですお客様にて組み立て式となります
セット内容本体フレーム(帯電防止PP樹脂)10個、厚み0.2mmシールド(PET)100枚、緩衝スポンジ(ウレタンフォーム)10個、ゴム紐(ナイロン繊維)10本、組立・取り扱い説明書 質量(g)35 縦(mm)180 横(mm)270 奥行(mm)115 アズワン品番64-3698-07
1箱
17,980 税込19,778
当日出荷

杖を束ねられる着脱式ストラップです。杖パイプ内により戻し金具が付いているのでゴムのねじれを解消します。細型ネックタイプでにぎりやすく、安定して使用できます。携帯袋付きです。
1本
16,900 税込18,590
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)