柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~70
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
特性耐圧、耐油
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20
長さ(m)20
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用
材質エーテル系ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50
使用流体空気/水
負圧性能(kPa)-101.294
特性耐圧
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。
コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用
材質ウレタン
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50
最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6
使用流体空気、水
負圧性能(kPa)-101.294
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般空気圧配管用
柔軟
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
使用流体空気、水
チューブ全長(m)5
材質(チューブ)ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)-100
コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。
材質ポリウレタン
使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと)
使用真空圧力-100kPa
熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。
透明度が高いです。
材質PU(ポリウレタン)
色透明
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。
コイル加工や溶着加工などが可能です。
材質ウレタン
色黒
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50
最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6
使用流体空気、水
負圧性能(kPa)-101.294
特性耐圧
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
全長(m)50
色黒
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
使用流体空気、水
チューブ全長(m)50
材質(チューブ)ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)-100
チューブ色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟ですから、最少曲げ半径を小さくできます。
耐候性、特にオゾンに対して優れています。
対油性に優れています。
材質ポリウレタン
色黒
使用温度範囲(℃)-15~60(チューブ静止状態時)
使用流体空気
使用圧力範囲【正圧】0~0.8MPa(20℃時)、【負圧】-99.9~0kPa
エスコ品番EA125DC-12
材質ウレタン
色黄
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)12
使用流体空気/水
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
使用流体空気、水
チューブ全長(m)10
材質(チューブ)ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。
コイル加工や溶着加工などが可能です。
長さ(m)10
色黒
最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6
材質ウレタン
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50
使用流体空気、水
負圧性能(kPa)-101.294
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。
コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用
長さ(m)10
色透明
最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6
材質ウレタン
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50
使用流体空気、水
負圧性能(kPa)-101.294
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的強度、特に耐摩耗性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性にすぐれています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ
材質ポリウレタン
形状ストレート
色青
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水/0~+50
最高使用圧力(MPa)<0.68(23℃)
最小曲げ半径(mm)10
使用流体空気、水
特性耐熱、耐寒
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
色白
エスコ品番EA125DB-12
材質ウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)12
最小曲げ半径(mm)36
常用圧力(MPa)0.6
破壊圧力(MPa)1.8
使用流体空気/水
特性耐薬/柔軟性
1本
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。柔軟性に優れ最小曲げ半径が小さく、耐候性、対油性に優れています。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-15~60
使用流体空気
用途一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他
材質ウレタン
特性耐圧
破壊圧力(MPa)3(at20℃)
使用温度範囲(℃)-5~+60 (但し、凍結なきこと)
シリーズTE
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。
材質ウレタン
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)空気/-40~80 水/0~50
材質エーテル系TPU
使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐負圧力(MPa)-0.1
使用流体空気
材質ウレタン
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れています。
材質軟質ウレタン
色透明
長さ(m)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])約0.8[8]at 20℃
破壊圧力が3.0MPa(20℃時)と高く、広範囲で使用可能です。
柔軟性に優れています。従来と比べ曲げ半径が小さくなりました。
外径精度に優れ、ワンタッチ継手での使用も安心です。
材質ウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60 (但し、凍結なきこと)
シリーズTE
最高使用圧力(MPa)(空気)1
破壊圧力(MPa)3(at20℃)
使用流体空気
主な用途一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他
特性耐圧/柔軟性
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3
最高真空圧力-100kPa
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気・水
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐水
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。
コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用
長さ(m)10
色青
最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6
材質ウレタン
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50
使用流体空気、水
負圧性能(kPa)-101.294
RoHS指令(10物質対応)対応
IMI Norgren Pneufit C004 シリーズプッシュイン式ユニオン(エルボ)コネクタフィッティングは、すぐに使用できます。工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A:12 mm チューブ接続 B:4.
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタB:プッシュイン12 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:212-9148
アズワン品番65-7894-68
1袋(10個)
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。
コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用
長さ(m)5
色青
最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6
材質ウレタン
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50
使用流体空気、水
負圧性能(kPa)-101.294
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA125DD-12
材質ウレタン
色橙
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)12
使用流体空気/水
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
色黒
エスコ品番EA125DA-12
材質ウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)12
最小曲げ半径(mm)36
常用圧力(MPa)0.6
破壊圧力(MPa)1.8
使用流体空気/水
特性耐薬/柔軟性
1本
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
材質PU(ポリウレタン)
各種塗装機器へのエア供給
圧送式スプレーガンへの塗料供給に
最高使用圧力(MPa)1.47
耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適。優れた外径精度。各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa
使用流体圧縮空気、工業用水、真空
耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適。優れた外径精度。各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa
使用流体圧縮空気、工業用水、真空
耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適。優れた外径精度。各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa
使用流体圧縮空気、工業用水、真空
アズワン品番64-5054-52
メーカー商品コード146-2191
1本
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適。優れた外径精度。各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa
使用流体圧縮空気、工業用水、真空
耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適。優れた外径精度。各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa
使用流体圧縮空気、工業用水、真空
耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適。優れた外径精度。各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa
使用流体圧縮空気、工業用水、真空
耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適。優れた外径精度。各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa
使用流体圧縮空気、工業用水、真空
耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適。優れた外径精度。各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa
使用流体圧縮空気、工業用水、真空
アズワン品番64-5053-92
メーカー商品コード146-2111
1本
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ