152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン 厚さ(mm)50 グレー 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

緩衝ウレタン ホーザン 動画あり
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタンゴム 材料ポリエステル系 比重1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283] 硬度(JIS A)70 切断時伸(%)630 引裂き強度(kN/m)36.4[37]
1枚
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。 厚さ(mm)5 材質ポリウレタン 使用温度範囲-10~70℃ 粘着剤なし RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベッドはもちろん、床に1枚でもお使いいただけるボリュームタイプのマットレスです。エアロキューブとウレタンフォームの2層構造で、硬さを選べるリバーシブルタイプです。エアロキューブの反発力とウレタンフォームの柔かさを併せ持ち、しっかりとした寝心地を楽しめます。ウレタンフォームは通気性の良い無膜ウレタン「ムマック」を使用しているので、ウレタンフォームも洗うことが可能です。コンパクトに収納できる3つ折りタイプです。
付属品中袋3枚 材質[中袋]ポリエステル100% 目付(g/m2)表生地:100、裏生地:180 硬さ(N)75(ふつう) 材質(中材)上層:ウレタンフォーム、下層:指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維) 材質(側地)表面:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステルわた100%、裏面:ポリエステル100%
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途クッション材・緩衝材として 幅(mm)300 長さ(mm)300 材質ウレタンスポンジ 寸法(mm)300×300 グレー
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーザン緩衝ウレタン
エコ商品
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚 適合機種B-73用 材質ポリウレタン(軟質) 質量(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ポリエチレン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力25%(kPa)475 見掛密度(kg/m3)150
1枚
7,198 税込7,918
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1枚
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 使用温度範囲(℃)-20~70 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
材質発泡ポリウレタンフォーム 使用温度(℃)0~+60
1枚
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。
用途緩衝材、防振材として。 材質ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15mm角で切り込みが入っていますので、自由な形で、くり抜いて使えます。
用途工具や精密機械等の収納、保護に最適です。 厚さ(mm)30 材質ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ切板 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!
用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。 材質ポリエーテル系ウレタンフォーム 幅(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)22 硬さ(N)107.9±22.6
1枚ほか
759 税込835
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

触れるところによって硬さが異なる、バランス型のウレタンフォームを使用したバランスマットレス。幅も長さも大きすぎないセミシングルサイズ。体をしっかり支える6cm厚。3つ折りタイプで収納に便利。
用途マットレス、布団、寝具として。折りたたみ/コンパクト/ウレタン/ウレタンフォーム/ウレタンマットレス/ウレタンマット/マット/寝具/アキレス/アキレスエアロン/大阪アキレスエアロン/セミシングル/敷き布団/敷布団/布団/寝室/ベッド/ベット/ベッドルーム/子供/キッズ/子供部屋/車中泊/昼寝/ごろ寝/ごろ寝マット/新生活/一人暮らし 材質側地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85×185×6 密度(kg/m3)KUH(腰部分)19、SSH(頭・脚部分)16 硬さ(N)(頭・脚部分)125、(腰部分)200 折りたたみ寸法(cm)85×62×18
1枚
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランダルコーポレーションAPLUS FIT(防水タイプ) 91幅
硬さの異なるウレタンフォームを3層積み重ね、それぞれにプロファイル加工をすることで、寝返りによる体重移動や寝姿勢の変化にも柔軟に対応し身体にFitします。
材質中材:ウレタンフォーム 外側地:<上面〉ポリウレタンフィルム〈下面〉ポリエステル65%、綿35% 中側地:〈上面〉ポリエステル〈下面〉ポリウレタンフィルム 質量(kg)6.6 寸法(cm)全長191×全幅91×厚さ13
1枚
60,000 税込66,000
3日以内出荷

通気性の良い無膜ウレタンフォームとかためのウレタンフォームを使用した2層式のマットレスです。無膜ウレタンフォームにはプロファイル加工を施しており体圧分散にも優れています。使用しない時は3つに畳んでコンパクトに収納できます。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)970×1950×83 硬さ(N)80(ふつう)、110(かため) 材質(中材)ウレタンフォーム 材質(側地)ポリエステル100%
1枚
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ランダルコーポレーションAPLUS FIT(通気タイプ) 91幅
硬さの異なるウレタンフォームを3層積み重ね、それぞれにプロファイル加工をすることで、寝返りによる体重移動や寝姿勢の変化にも柔軟に対応し身体にFitします。
材質中材:無膜ウレタンフォーム 側地:ポリエステル 質量(kg)6.5 寸法(cm)全長191×全幅91×厚さ13
1枚
60,000 税込66,000
3日以内出荷

通気性に優れ、適度な硬さの洗える特殊ウレタンフォーム素材を使用。通気性に優れた素材で、ムレの不安を解消します。 また、クッションの適度な硬さを損わないので、スムーズな体位変換を行うことができます。洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。
仕様丸洗いOK、洗濯機OK 材質外カバー/綿70%、ポリエステル30%(スムースニット)、中カバー/ポリエステル100% その他/綿70%、ポリエステル30%、中身/ポリウレタンフォーム 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可 (60℃)
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通気性の良い無膜ウレタンフォームとかためのウレタンフォームを使用した2層式のマットレスです。無膜ウレタンフォームにはプロファイル加工を施しており体圧分散にも優れています。使用しない時は3つに畳んでコンパクトに収納できます。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)970×1950×65 硬さ(N)75(ふつう)、105(かため) 材質(中材)ウレタンフォーム 材質(側地)ポリエステル100%
1枚
8,998 税込9,898
翌々日出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。 7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数0 サービス分類オーダー・加工
1個
20 税込22
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

耐圧分散性と座位安定性を両立。車いすへの移乗時、ウレタン部に手を置き支点とすることでに車いすに座りやすい。車いすから立ち上がる時、ウレタンフォームの適度な硬さで立ち上がりをサポート
材質本体フォームベース部:耐水性独立気泡ポリエチレン 、本体エアセルパッド部:難燃性ネオプレーン(ラテックス不使用) 、カバー:難燃性ナイロン 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)40.5×40.5×10.8
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

高密度の高反発ウレタンフォームを使用し適度な硬さで理想的な寝姿勢を維持します。 厚さ6cmなのに底つき感はありません。 側生地は通気性に優れた3Dメッシュ生地を使用しているので湿気を外に拡散します。 ベッドのマットレスとして使用できます。
仕様●材質:側生地/ポリエステル100%、詰物/高反発ウレタン●商品サイズ:6×97×200cm アズワン品番68-1967-69
1枚
31,980 税込35,178
13日以内出荷

体圧を分散し、摩擦・ずれを低減するだけでなく、ムレも防いでより快適に。車いすの座り心地を向上させるクッション。 エアスルー構造だからムレにくい。カバー側面に使用しているメッシュ素材が、クッション内部の空気を外へ逃がし、ムレを防ぎます。本体内部(サポートフレーム除く)には、無膜処理(ウレタンフォーム格子間の膜を取り除く加工)され、通気性に優れたウレタンフォームを使用。年間を通じて体温がこもりにくく、ムレを防いで、快適にお使いいただけます。 バランスよく体を支えて効率的に体圧を分散。臀部の当たる部分は、低反発ウレタンフォームのトップパッドとメイプルパッドを重ね合わせることにより、坐骨・尾骨周辺(臀部の骨張っている部分)への、体圧の集中を防ぎます。 正しい姿勢を保ちズレを低減。バックサポートが傾きがちな骨盤を起こすように支え、正しい姿勢を保ちます。硬さの異なる素材からなる凹形状により臀部を適度に沈み込ませ、前後左右へのズレを低減します。
サイズ標準 寸法(縦×横×厚さ)(mm)390×390×75(後側100)
1枚
3,298 税込3,628
5日以内出荷

チョイスシリーズの大きい方の座面に取り付ける専用クッションです。クッションは表地とウレタンフォームの2重構造になっています。 肌触りの良い丈夫な表地は、簡単に取り外し洗濯が出来ますので、食べこぼしがあっても常に衛生的にお使い頂けます。 中身のウレタンフォームにはHOPPLの独自成型を施しています。 小さなお子様が座るスモールシート用は可愛いお尻がズレないように「くぼみ」をつけています。 この「くぼみ」は体圧の分散にもつながり、正しい姿勢をサポートします。 成長してから座るラージシートには太もも裏に硬い部分が当たらないように、座面を巻き込む形状に成型しています。 ウレタンフォームは食事だけでなく、学習など長時間の使用における疲労も考え、適度に硬さを持たせた設計にしています。 お尻が沈みこまないので、猫背になりにくいといった効果もあります。
材質生地:ポリエステル100%、ウレタンフォーム 寸法(幅W×奥行D)(mm)390×280
1個
4,800 税込5,280
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイリスオーヤマリバーシブルマットレス
高反発ウレタンフォームと低反発ウレタンフォームの2層構造で、2種類の寝心地を選べるリバーシブルタイプのマットレスです。高反発は波形のウレタンフォーム(プロファイル加工)で、体が沈み込みすぎないようしっかりサポートします。低反発は体にフィットし、体圧を分散します。吸水速乾に優れたニット生地、やわらかな肌触りのパイル生地なので、オールシーズン使用できます。継ぎ目のない1枚タイプです。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りが簡単です。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
目付(g/m2)ニット:約145、パイル:約170、メッシュ:約190 復元率(%)99 材質(中材)ウレタンフォーム 材質(側地)ポリエステル
1枚
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通気性に優れ、適度な硬さの洗える特殊ウレタンフォーム素材を使用。 通気性に優れた素材で、ムレの不安を解消します。 また、クッションの適度な硬さを損わないので、スムーズな体位変換を行うことができます。 洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。 ベッド上での姿勢保持など多目的に使えるサイズです。 外カバーの両脇はゴム調節できるホール付きです。
用途ベッド上での姿勢保持など多目的に使えます。 混率(%)外カバー:綿70、ポリエステル30(スムースニット)/側地センター:ポリエステル100(鹿の子)/側地サイド:綿70、ポリエステル30(スムースニット)/中身:脱膜ポリウレタンフォーム
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チョイスベビー・キッズ用小さい方の座面に取り付ける専用クッションです。クッションは表地とウレタンフォームの2重構造になっています。 肌触りの良い丈夫な表地は、簡単に取り外し洗濯が出来ますので、食べこぼしがあっても常に衛生的にお使い頂けます。 中身のウレタンフォームにはHOPPLの独自成型を施しています。 小さなお子様が座るスモールシート用は可愛いお尻がズレないように「くぼみ」をつけています。 この「くぼみ」は体圧の分散にもつながり、正しい姿勢をサポートします。 成長してから座るラージシートには太もも裏に硬い部分が当たらないように、座面を巻き込む形状に成型しています。 ウレタンフォームは食事だけでなく、学習など長時間の使用における疲労も考え、適度に硬さを持たせた設計にしています。 お尻が沈みこまないので、猫背になりにくいといった効果もあります。
材質生地:ポリエステル100%、ウレタンフォーム 寸法(幅W×奥行D)(mm)390×200
1個
4,800 税込5,280
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイリスオーヤマ高反発マットレス
反発性のある高反発ウレタンフォームを使用したマットレスです。波形のウレタンフォーム(プロファイル加工)で、体をしっかり支え体圧を分散します。吸水速乾に優れたニット生地、やわらかな肌触りのパイル生地なので、オールシーズン使用できます。継ぎ目のない1枚タイプです。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りが簡単です。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
目付(g/m2)ニット:約145、パイル:約170、メッシュ:約190 復元率(%)99 反発度高反発 材質(中材)ウレタンフォーム 材質(側地)ポリエステル
1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。 7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数4 サービス分類オーダー・加工
1個
570 税込627
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。 7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数3 サービス分類オーダー・加工
1個
463 税込509
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。 7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数6 サービス分類オーダー・加工
1個
784 税込862
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。 7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数2 サービス分類オーダー・加工
1個
356 税込392
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。 7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数1 サービス分類オーダー・加工
1個
249 税込274
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)neGla JYUKUSUI mat
縦長、幅広サイズで寝心地抜群。 厚さ35mmのウレタンフォームを使用したクッション材は、優れた弾力性を発揮するので寝心地はふかふか快適。 バルブを開放するだけでクッション材が自動で膨張するので、簡単に膨らみます。 息を吹き入れてお好みの硬さに調整可能。逆止弁式により入れた空気が逆流しないため、簡単に空気量の調整ができます。 エアピロー+(品番:34251)とスナップボタンで連結できるため、寝ているときに枕がズレる心配がありません。 収納サイズがコンパクトに抑えられているため、バイクでのキャンプでも持ち運びに便利です。
材質68Dポリエステル、詰め物:ウレタン 質量(g)1000 本体寸法(mm)550×1880×35 収納寸法(mm)300×Φ170
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷