14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。 材質ポリエチレン樹脂
1枚
7,398 税込8,138
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ切板 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン 厚さ(mm)50 グレー 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

高衝撃吸収素材。 圧縮残留歪みが小さい。 軽量でかつ高い衝撃吸収性。 ヘタリが少ない。
用途OA機器、自動車部品、スポーツ用品、靴などのシール材、パッキン材、クッション材などに。 材質【本体】高密度ウレタンフォーム、【粘着剤】アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手軽に持ち運びが可能なエアゾール缶タイプの「ハンディフォーム#210」は、現場で簡単に吹付断熱工事が行えるコンパクトサイズの2液硬質ウレタンフォームです。(20mm厚で1.2~1.7m2の吹付が可能です。) 発泡剤としてノンフロンガスを使用する環境対応商品です。 壁面のみならず天井面の吹き付けも可能です。 吹き付け後、2~5分で硬化しますので作業効率も抜群です。 トリガー式ガンで液を吐出しますので、作業性も向上します。 吹付断熱用途以外にも、隙間充填や空間注入による強度補強、固定、接着など幅広くご利用頂けます。 ハンディフォーム#200は廃盤となり、ガン機能が向上し、増量タイプのハンディフォーム#210にバージョンアップした商品です。
用途小規模の吹き付けや注入・充填に最適 仕様面吹き付け・隙間充填兼用、【最大発泡量】(最大)35L 付属品トリガー式ガン1式、ノズル1本、注入充填用チューブ1本 適合【4VOC基準】JAIA-406799 ライトイエロー タイプエアゾール缶 容量(kg)1 密度26.6kg/cm3 熱伝導率(W/mk)0.0255 危険等級 圧縮強度(N/cm2)10.7 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.709L RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級【F☆☆☆☆】JAIA-013004 曲げ強度(N/cm2)17.3 透湿係数(ng/m2sPa)6.43 危険物の性状非水溶性 吸水量(g/100cm2)0.4
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

三甲(サンコー)サンストッカーⅡ(スタンド付き)
エコ商品
材質外壁/PP 内壁/AES 断熱材/硬質ウレタンフォーム スタンド/アルミ ブルー 高さ(mm)【外寸】381 容量(L)150 短辺(mm)【外寸】600【有効内寸】463 長辺(mm)【外寸】1100【有効内寸】863 内寸(高さH)(mm)327【有効内寸】309 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
139,800 税込153,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンコールドボックス 34 セット
エコ商品
材質[本体]外壁:PP/断熱材:硬質ウレタンフォーム、[フタ]外壁:PP/断熱材:硬質ウレタンフォーム ブルー 容量(L)34 有効内寸(mm)450×275×264 外寸(mm)568×361×333 内寸(mm)464×289×264 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンコールドボックス 24-2 本体
エコ商品
材質本体 外壁:PP 断熱材 硬質ウレタンフォーム、フタ 外壁:PE 断熱材 硬質ウレタンフォーム ブルー 高さ(mm)【外寸】182 短辺(mm)【外寸】420【有効内寸】363 長辺(mm)【外寸】646【有効内寸】583 内寸(高さH)(mm)123【有効内寸】114 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
102,820 税込113,102
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンコールドボックス 15S 本体
エコ商品
材質本体 外壁:PP 断熱材:硬質ウレタンフォーム、フタ 外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム イエロー 高さ(mm)【外寸】218 容量(L)16 短辺(mm)【外寸】373【有効内寸】300 長辺(mm)【外寸】483【有効内寸】370 内寸(高さH)(mm)158【有効内寸】144 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンコールドボックス #21 本体
エコ商品
材質本体/外壁:PP 断熱材:硬質ウレタンフォーム 、、、フタ/外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム ブルー 高さ(mm)【外寸】228 容量(L)21.4 短辺(mm)【外寸】366【有効内寸】304 長辺(mm)【外寸】530【有効内寸】430 圧縮荷重(kN[kgf])13.60kN(1,387kgf) 内寸(高さH)(mm)165【有効内寸】162 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)オリコン 32B フタTS
エコ商品
材質外壁/PE 断熱材/硬質ウレタンフォーム 短辺(mm)(外寸)310 長辺(mm)(外寸)385 外寸法・高さ(mm)41 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

三甲(サンコー)サンコールドボックス#16 本体
エコ商品
材質本体 外壁:PP フタ 外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム ブルー 高さ(mm)【外寸】172 容量(L)15.9 短辺(mm)【外寸】366【有効内寸】296 長辺(mm)【外寸】530【有効内寸】460 圧縮荷重(kN[kgf])18.3kN(1,866kgf) 内寸(高さH)(mm)123【有効内寸】116 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)