軽量、耐圧エアホース。日本製。
耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース
色橙
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/柔軟性
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。
塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用
色橙
最高使用圧力(MPa)1.5
材質TPU
使用温度範囲(℃)-40~60
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
こんなお得な商品も!

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
ウレタンブレードホースの廉価版です。
耐油性・耐圧性に優れています。
柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
色橙
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
特性耐油/耐圧/柔軟性
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用
色オレンジ
材質ウレタン樹脂
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.47
破壊圧力(MPa)6
使用流体空気
特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
ウレタンブレードホースの廉価版です。
耐油性・耐圧性に優れています。
柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
色橙
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
特性耐油/耐圧/柔軟性
エアー設備に必須のエアホース
材質ウレタン
色ピンク
使用流体空気
特性柔軟性
軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。
耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管
特性耐寒/耐圧/柔軟性
色オレンジ
材質(内層/外層)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)
使用流体空気
こんなお得な商品も!

エアホースワンタッチカプラー付
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
作業性や見た目も優れたエアー作業の必需品です。ワンタッチで簡単に接続できます。伸縮が大きく、柔軟で強度抜群です。軟質塩ビに比べ、耐圧性能が高いです。
用途エアーコンプレッサー用ホース。
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
使用流体空気
特性強度抜群、高耐圧性
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
使用温度範囲(℃)-40~60
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
エアホースの引き出しや収納が簡単です。ウレタンエアホースセット(ソケット&プラグ付き)を巻きとれます。巻きとり可能なウレタンエアホースのサイズは内径6.5mm×外径10.0mmなら30m、内径8.5mm×外径12.5mmなら20mです。回転台付きで引き出しがスムーズにできます。コンパクトサイズで移動や収納がしやすいです。市販のエアホースを巻きとれます。
用途市販のエアホースセットのリールへの巻取。
材質巻き取り可能ホース:ポリウレタン樹脂または塩ビ、本体:鉄・真ちゅう・樹脂・他 ホース:ポリウレタン・ナイロン 継ぎ手:鉄・真ちゅう・NBR・他
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:335×250×280
本体質量(kg)3.9
常用圧力(MPa)1
接続継ぎ手:常圧汎用ワンタッチソケット
適合ホース内径×外径(Φmm)巻きとり可能:6.5×10.0×長さ30m、8.5×12.5×長さ20m
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード