16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チップクッション CH402 WAKI(和気産業) 動画あり
リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。
用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。 材質発泡ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホーザン緩衝ウレタン
エコ商品
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚 適合機種B-73用 材質ポリウレタン(軟質) 質量(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン 厚さ(mm)50 グレー 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。 厚さ(mm)5 材質ポリウレタン 使用温度範囲-10~70℃ 粘着剤なし RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緩衝ウレタン ホーザン 動画あり
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車の下回り点検等の寝台の代わりに最適。 スポンジ素材で軽量なので手軽に使用出来ます。 寒冷地でも硬くなりにくい材質です。
材質EVA 寸法(縦×横×厚さ)(mm)1100×500×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
欠品中

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ切板 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
厚さ(mm)30 幅(mm)400 長さ(mm)400 材質ウレタン グレー 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400 耐熱温度(℃)約70 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!
用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。 材質ポリエーテル系ウレタンフォーム 幅(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤについた微細なゴミ・ほこりを除去する粘着マット。粗面に設置できます。 コンクリート等の表面が粗い床にも設置できます。 水拭きで洗って繰り返し使える重量物車両用粘着マットです。 重量車両の通過に耐えられる、高強度のウレタンゲルを採用。マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくい設計になっています。 また設置に両面テープが必要なく、そのまま粗面に設置いただけます。(※粗面用粘着ウレタンゲルは床の凹凸に馴染むことで固定されます。)
用途重量運搬車の粗面の通路に
1枚
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーミケンシエアーマット
エコ商品
2箇所のバルブを開くだけでウレタンの復元力により自然に膨らむ災害時に役立つマットです。 軽量で簡単に丸めて収納できるので非常時以外にもアウトドアや車中泊などで使用できます。
材質表地:ポリエステル、中材:ウレタンはっ水加工 寸法(mm)1800×700×厚さ50 グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998 税込7,698
6日以内出荷

和信ペイントWood Atelier クリアコート
エコ商品
マット調に仕上がる高性能なトップコート。低臭で屋内でも使いやすい水性ウレタンニスです。食品衛生法に適合しています。木の表面をコーティングして守ります。しっかり色づき、落ち着いたマット調に仕上がります。工作品はもちろん、実用家具にもお勧めです。
用途屋内木部の保護・着色に。 主な用途屋内木部 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性艶消し
1個
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Mitsukin(三金商事)インフレータブルマット
エコ商品
エアーだけでも、ウレタンだけもない「エアー + ウレタン」。高密度ウレタンフォームの柔らかい程よい弾力と、反発力のあるエアーでマットの沈み込み過ぎを防ぐ。しっかりとカラダを受け止めてくれるバランスの取れたマット仕様なんです。マットは高いクッション性を持ち、厚み5cmで車の段差や地面の凹凸を解消し、凹凸感を感じにくいので快適な睡眠を確保します。5cmの空気層を作る事で、地面の冷えから体を守れ、キャンプにも快適に眠れます。自己膨張式設計を採用し、エアポンプが要らず、2つのバルブを開くだけてエアマットが自動で空気を吸い込み膨らむ、約1分放置するだけで自動膨張します。両サイドにあるスナップボタンで複数のマットを隙間なく連結することができます。ファミリーで使うのにも広々快適です。
材質ポリエステル/ウレタンフォーム 質量(kg)2.1 直径×長さL(Φmm×mm)収納時:150×700 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)展開時:650×1880×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエ作業台用耐震固定金具
エコ商品
作業台用アンカーレス固定金具です。床を傷つけずに取り付けができます。震度7クラスでの耐震性能を有しています。(金具4個使用、水平加速度800gal、重量200kgとして)。接着性の高い耐震マットに作業台自体の自重をかけて固定します。アンカー金具と比べ内側に収納でき、邪魔にならず安全です。
材質(金具)スチール、(耐震マット)ウレタンエラストマー 対応塗装床、Pタイル、ロンリュウムマット等 入数(個)1セット(4個入) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンカー打ちが不要な固定プレートです。 床との設置面になる金具には耐震マットが使用されています。 金具を設備内に収納することができるため、足元の安全管理や運搬等の邪魔になりません。 BCP対策にも有用です。(地震による人災や工場・事務機器等、設備の転倒防止に最適です。) 保有するフットジャッキに後付けできます。 施工には特別な工具が不要です。 100個以上の価格設定もございますので、下記「その他製品情報」に数割価格表を掲載しております。 ※1:シート単体で最も良い条件での数値です。床の状態、使用回数などの条件により異なります。 ※2:フットジャッキ4本に設置した場合。 [動画はこちらから] 商品紹介 取扱い説明
材質金具:SUS304、耐震マット:ウレタンエラストマー 寸法J(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)