47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ丸棒 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20
1本
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタン 硬度70 材料ポリエステル系 比重1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283] 切断時伸(%)630 引裂き強度(kN/m)36.4[37]
1本
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタン 硬度50 材料ポリエステル系 比重1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271] 切断時伸(%)610 引裂き強度(kN/m)28.6[29]
1本
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス 硬度SHORE A 90
1本
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタン 硬度60 材料ポリエステル系 比重1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242] 切断時伸(%)740 引裂き強度(kN/m)36.6[37]
1本
969 税込1,066
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ノーブランドウレタン丸棒
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 硬度90
1本
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1本
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ウレタン 硬度90 タイプパイプ 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)


1本
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

亨栄ケミカルウェルプレン(丸棒)
ウェルプレンとは、熱硬化性ポリウレタンゴムの商品名で、ウレタンゴムの特長と十分に活かし使用に合ったいろいろな種類のタイプを用意しています。 ポリエステル系は、低硬度領域でも優れた物性を発揮します。 高弾性が有る。 耐油・耐溶液制に優れている。 金属との接触性に優れている。 耐摩耗性に優れている。 高抗張力と高引裂抵抗性が良い。 耐寒性。耐オゾン性に優れている。
種類熱硬化性ポリウレタン WA-290(エーテル系) 硬度(JIS A)91±1 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])120 反撥弾性(%)39 耐摩耗性0.33 (TABER摩耗試験機、荷重1000g、1000回転、摩耗論 H-22、減量単位 g)
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
用途治具部品として 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)-5~70 硬度SHORE A 90
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。 ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。 引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251) 伸び(%)460(JIS K6251) 硬さ70(JIS K6253) 比重1.27 材質EPDM 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高度の弾性と機械的強度を兼ね備えた高分子化合物で、金属や他のプラスチックにまさる耐摩耗性、ゴムでは考えられない耐油性など優れた特性を持っています。
用途用途・高弾性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性を要求される個所への緩衝材、パッキング材、防振材等。
1本(500mm)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用 形状丸形 硬度68 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振/緩衝
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
材質高硬度発泡ウレタン
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


フォークリフトのメンテサービス時に爪にあたりケガをするのを防ぎます。フォークリフト付近での作業の安全性を高めます。クッション性が高く緩衝機能に優れています。
仕様●サイズ:1100(W)×250(D)×20(H)mm●材質:ポリエステル(エアーメッシュ)・PVC発泡生地●重量:500g●色:ブルー●入数:2本●マジックテープ式●内側はPVC発泡生地でしっかり補強●Φ15mmのウレタン丸棒入り アズワン品番65-9337-55
1組(2本)
10,900 税込11,990
当日出荷

天然木使用!適度な温かさ、。堅さで手触り感良好。
用途階段・廊下・玄関ホール・トイレなどに使用できます。 材質丸棒:天然木(ラバーウッド)ウレタン塗装、ブラケット:ABS樹脂 寸法(mm)300 クリア 太さ(Φmm)32
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

しっかり握れるグリップタイプ! 。タモ材使用! 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好。玄関などの立ったり座ったりする場所は長さ600mm以上が適しています
用途段差のある玄関や廊下などに 材質丸棒:タモ集成材 ウレタン塗装金具カバー:ポリプロピレン(PP)金具:亜鉛ダイキャスト クリア 付属品取り付け用木ネジ 形状グリップ 太さ(Φmm)35
1セット
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ぬくもり手すりST
握って安心ストレートタイプ! 。タモ材使用! 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好
クリア 付属品取り付け用木ネジ 形状ストレート 太さ(Φmm)35
1セット
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ぬくもり手すり 天然木eco
エコ商品
天然木使用!適度な温かさ、。堅さで手触り感良好。
用途階段・廊下・玄関ホール・トイレなどに使用できます。 材質丸棒:天然木(ラバーウッド)ウレタン塗装、ブラケット:ABS樹脂 クリア エコマーク認定認定 太さ(Φmm)32 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号06115004
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ぬくもり手すりL型
縦は立ち座りの時しっかり握れるグリップタイプ!。横は手を添える時握って安心のストレートタイプ!。タモ材使用しておりますので、 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好です。
用途トイレ、玄関など立ち座りが多い場所に最適です。 材質丸棒:タモ集成材(ウレタン塗装)、金具カバー:ポリプロピレン(PP)、金具:亜鉛ダイキャスト、木ネジA:鉄(ユニクロメッキ) 長さ(mm)600×600 クリア 付属品木ネジAナベ頭+4×40mm 3本×2(金具の中に木ネジが各3本入っています)、木ネジAナベ頭+4×40mm 3本、木ネジAナベ頭+3.5×20mm 4本 形状L型
1セット
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)トールワゴン Low・幅15cm×高さ85cm
◎丈夫なスチール製の「すき間収納ラック」です。 ◎すき間に収まると正面からモノが見えず、 スッキリきれい。 ◎両サイドはオープンなので中の物が見やすく、 出し入れもしやすい。 ◎上質で落ち着いた雰囲気のあるマット塗装。 インテリアに馴染み、お部屋のアクセントにも。
用途キッチン・サニタリー収納 材質【前後パネル】スチール/粉体塗装、【棚】スチール/粉体塗装、【ガード】スチール丸棒/粉体塗装、【前後パネルキャップ】PP樹脂、【把手】ABS樹脂/溶剤塗装、【ねじ】ステンレス、【ねじキャップ】PE樹脂、【キャスター】スチール・ウレタン巻き車輪 質量(kg)4.16 棚板耐荷重(kg)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×577×854 総耐荷重(kg)30
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)トールワゴン High・幅15cm×高さ165cm
◎丈夫なスチール製の「すき間収納ラック」です。 ◎すき間に収まると正面からモノが見えず、 スッキリきれい。 ◎両サイドはオープンなので中の物が見やすく、 出し入れもしやすい。 ◎上質で落ち着いた雰囲気のあるマット塗装。 インテリアに馴染み、お部屋のアクセントにも。
用途キッチン・サニタリー収納 材質【前後パネル】スチール/粉体塗装、【棚】スチール/粉体塗装、【ガード】スチール丸棒/粉体塗装、【前後パネルキャップ】PP樹脂、【把手】ABS樹脂/溶剤塗装、【ねじ】ステンレス、【ねじキャップ】PE樹脂、【キャスター】スチール・ウレタン巻き車輪 質量(kg)7.59 棚板耐荷重(kg)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×577×1654 総耐荷重(kg)50
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)トールワゴン Low・幅10cm×高さ85cm
◎丈夫なスチール製の「すき間収納ラック」です。 ◎すき間に収まると正面からモノが見えず、 スッキリきれい。 ◎両サイドはオープンなので中の物が見やすく、 出し入れもしやすい。 ◎上質で落ち着いた雰囲気のあるマット塗装。 インテリアに馴染み、お部屋のアクセントにも。
用途キッチン・サニタリー収納 材質【前後パネル】スチール/粉体塗装、【棚】スチール/粉体塗装、【ガード】スチール丸棒/粉体塗装、【前後パネルキャップ】PP樹脂、【把手】ABS樹脂/溶剤塗装、【ねじ】ステンレス、【ねじキャップ】PE樹脂、【キャスター】スチール・ウレタン巻き車輪 質量(kg)3.36 棚板耐荷重(kg)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×577×854 総耐荷重(kg)30
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)トールワゴン High・幅10cm×高さ165cm
◎丈夫なスチール製の「すき間収納ラック」です。 ◎すき間に収まると正面からモノが見えず、 スッキリきれい。 ◎両サイドはオープンなので中の物が見やすく、 出し入れもしやすい。 ◎上質で落ち着いた雰囲気のあるマット塗装。 インテリアに馴染み、お部屋のアクセントにも。
用途キッチン・サニタリー収納 材質【前後パネル】スチール/粉体塗装、【棚】スチール/粉体塗装、【ガード】スチール丸棒/粉体塗装、【前後パネルキャップ】PP樹脂、【把手】ABS樹脂/溶剤塗装、【ねじ】ステンレス、【ねじキャップ】PE樹脂、【キャスター】スチール・ウレタン巻き車輪 質量(kg)6.09 棚板耐荷重(kg)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×577×1654 総耐荷重(kg)50
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)トールワゴン Low・幅20cm×高さ85cm
◎丈夫なスチール製の「すき間収納ラック」です。 ◎すき間に収まると正面からモノが見えず、 スッキリきれい。 ◎両サイドはオープンなので中の物が見やすく、 出し入れもしやすい。 ◎上質で落ち着いた雰囲気のあるマット塗装。 インテリアに馴染み、お部屋のアクセントにも。
用途キッチン・サニタリー収納 材質【前後パネル】スチール/粉体塗装、【棚】スチール/粉体塗装、【ガード】スチール丸棒/粉体塗装、【前後パネルキャップ】PP樹脂、【把手】ABS樹脂/溶剤塗装、【ねじ】ステンレス、【ねじキャップ】PE樹脂、【キャスター】スチール・ウレタン巻き車輪 質量(kg)5.12 棚板耐荷重(kg)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×577×854 総耐荷重(kg)30
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)トールワゴン High・幅20cm×高さ165cm
◎丈夫なスチール製の「すき間収納ラック」です。 ◎すき間に収まると正面からモノが見えず、 スッキリきれい。 ◎両サイドはオープンなので中の物が見やすく、 出し入れもしやすい。 ◎上質で落ち着いた雰囲気のあるマット塗装。 インテリアに馴染み、お部屋のアクセントにも。
用途キッチン・サニタリー収納 材質【前後パネル】スチール/粉体塗装、【棚】スチール/粉体塗装、【ガード】スチール丸棒/粉体塗装、【前後パネルキャップ】PP樹脂、【把手】ABS樹脂/溶剤塗装、【ねじ】ステンレス、【ねじキャップ】PE樹脂、【キャスター】スチール・ウレタン巻き車輪 質量(kg)9.45 棚板耐荷重(kg)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×577×1654 総耐荷重(kg)50
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)moi I型手すり
暮らしにアクセントとなるデザインを
材質【手すり丸棒】フィンランドデザインパーチ材(白樺)LVL合板、【ブラケット】本体:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂 セット内容手すりx1、ブラケットx2、壁面直付けねじx6、手すり固定用ネジx4 仕上手すり丸棒:ウレタン塗装、ブラケット:アクリル焼付け塗装 サイズ(mm)Φ35×H600×D72.5
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タモ材使用。適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好。
用途階段・廊下・玄関ホール・トイレなどに使用できます。 材質丸棒:タモ集成材 ウレタン塗装、ブラケット:ABS樹脂 クリア 太さ(Φmm)32
1本
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロビーチェアにパネルを取り付け、ちょうどいい囲まれた空間を演出します。 会話に集中できるミーティングスペースやワークスペースにも適しています。 ミーティング用。
仕様●張地:布張り●背面色:ダークグリーン●座面色:ダークグリーン●色:ダークグリーン●タイプ:背付●幅(mm):1800●奥行(mm):610●座面高さ(mm):420●高さ(mm):1200●座高(mm):420●脚部色:ブラック●座面有効寸法(m):435●フレーム:40×16角パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)●脚部:28.6Φ丸パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)●材質/仕上:本体・パネル/木枠・ウレタンフォーム 、フレーム・脚部/スチール、メラミン焼付塗装●セット内容/付属品:六角レンチ●注意:本製品を踏み台代わりにしないで下さい。●注意:本製品の上で立ち上がったり、座面の前縁部に腰掛けたり●注意:品で下さい。●注意:転倒して怪我をする恐れがあります。●注意:座面以外に腰掛けないで下さい。●原産国:日本●コード番号:369-1105 アズワン品番67-5613-56
1台
179,800 税込197,780
32日以内出荷

ロビーチェアにパネルを取り付け、ちょうどいい囲まれた空間を演出します。 会話に集中できるミーティングスペースやワークスペースにも適しています。 ミーティング用。
仕様●張地:布張り●背面色:セサミ●座面色:セサミ●色:セサミ●タイプ:背付●幅(mm):1800●奥行(mm):610●座面高さ(mm):420●高さ(mm):1200●座高(mm):420●脚部色:ブラック●座面有効寸法(m):435●フレーム:40×16角パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)●脚部:28.6Φ丸パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)●材質/仕上:本体・パネル/木枠・ウレタンフォーム 、フレーム・脚部/スチール、メラミン焼付塗装●セット内容/付属品:六角レンチ●注意:本製品を踏み台代わりにしないで下さい。●注意:本製品の上で立ち上がったり、座面の前縁部に腰掛けたり●注意:品で下さい。●注意:転倒して怪我をする恐れがあります。●注意:座面以外に腰掛けないで下さい。●原産国:日本●コード番号:369-1093 アズワン品番67-5613-58
1台
179,800 税込197,780
32日以内出荷

ロビーチェアにパネルを取り付け、ちょうどいい囲まれた空間を演出します。 会話に集中できるミーティングスペースやワークスペースにも適しています。 ミーティング用。
仕様●張地:布張り●背面色:コーラルオレンジ●座面色:コーラルオレンジ●色:コーラルオレンジ●タイプ:背付●幅(mm):1800●奥行(mm):610●座面高さ(mm):420●高さ(mm):1200●座高(mm):420●脚部色:ブラック●座面有効寸法(m):435●フレーム:40×16角パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)●脚部:28.6Φ丸パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)●材質/仕上:本体・パネル/木枠・ウレタンフォーム 、フレーム・脚部/スチール、メラミン焼付塗装●セット内容/付属品:六角レンチ●注意:本製品を踏み台代わりにしないで下さい。●注意:本製品の上で立ち上がったり、座面の前縁部に腰掛けたり●注意:品で下さい。●注意:転倒して怪我をする恐れがあります。●注意:座面以外に腰掛けないで下さい。●原産国:日本●コード番号:369-1096 アズワン品番67-5613-55
1台
179,800 税込197,780
32日以内出荷

ロビーチェアにパネルを取り付け、ちょうどいい囲まれた空間を演出します。 会話に集中できるミーティングスペースやワークスペースにも適しています。 ミーティング用。
仕様●張地:布張り●背面色:ダークグリーン●座面色:ダークグリーン●色:ダークグリーン●タイプ:背付●幅(mm):1200●奥行(mm):610●座面高さ(mm):420●高さ(mm):1200●座高(mm):420●脚部色:ブラック●座面有効寸法(m):435●フレーム:40×16角パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)●脚部:28.6Φ丸パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)●材質/仕上:本体・パネル/木枠・ウレタンフォーム 、フレーム・脚部/スチール、メラミン焼付塗装●セット内容/付属品:六角レンチ●注意:本製品を踏み台代わりにしないで下さい。●注意:本製品の上で立ち上がったり、座面の前縁部に腰掛けたり●注意:品で下さい。●注意:転倒して怪我をする恐れがあります。●注意:座面以外に腰掛けないで下さい。●原産国:日本●コード番号:369-1099 アズワン品番67-5613-43
1台
139,800 税込153,780
32日以内出荷

ロビーチェアにパネルを取り付け、ちょうどいい囲まれた空間を演出します。 会話に集中できるミーティングスペースやワークスペースにも適しています。 ミーティング用。
仕様●張地:布張り●背面色:ピーコック●座面色:ピーコック●色:ピーコック●タイプ:背付●幅(mm):1800●奥行(mm):610●座面高さ(mm):420●高さ(mm):1200●座高(mm):420●脚部色:ブラック●座面有効寸法(m):435●フレーム:40×16角パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)●脚部:28.6Φ丸パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)●材質/仕上:本体・パネル/木枠・ウレタンフォーム 、フレーム・脚部/スチール、メラミン焼付塗装●セット内容/付属品:六角レンチ●注意:本製品を踏み台代わりにしないで下さい。●注意:本製品の上で立ち上がったり、座面の前縁部に腰掛けたり●注意:品で下さい。●注意:転倒して怪我をする恐れがあります。●注意:座面以外に腰掛けないで下さい。●原産国:日本●コード番号:369-1097 アズワン品番67-5613-57
1台
179,800 税込197,780
32日以内出荷