山羊毛が入っているので使い良い。
用途ウレタン塗料、水性、油性用。
形状筋違
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)混毛
主な用途ウレタン塗料用
塗料の含み、引きの良さ、程よいコシの強さ、毛先の柔らかさ等作業性を追求した薄口刷毛。
用途油性・ウレタン塗料用
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途油性用
毛色白色
材質(ハンドル)木
RoHS指令(10物質対応)対応
コシがあり、耐久性に優れた薄口刷毛。タッチアップ作業や仕上げに最適。
用途油性・ウレタン塗料用金巻
タイプ金巻
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途油性用
毛色白色
材質(ハンドル)木
RoHS指令(10物質対応)対応
油性塗料用刷毛
用途一液ウレタン塗料用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途油性用
毛色白色
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
こんなお得な商品も!

刷毛 合成樹脂用 白毛製 中長
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
合成樹脂塗料の普及に対応し、塗料の含み、引きの良さ、ほどよい腰の強さ、毛先のやわらかさ、軽快な作業性を追及した、薄口刷毛です。
建築塗装を中心に環境型塗料対応し一液ウレタン塗料などに最適です。
ターペン可溶型
用途環境型塗料・一液ウレタン塗料用
形状筋違
毛丈(mm)36
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途合成樹脂用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリエステル/ウーブン
サイズスモール
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床
筒径(Φmm)17
適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。
毛丈(mm)35
玉厚(mm)5
形状平
全長(mm)275
種類刷毛
材質(柄部)木柄白木地
材質(毛)山羊毛
主な用途目地用、塗装用
毛色白色
材質(金具)銅メッキ
こんなお得な商品も!

刷毛 万能タイプ 筋違
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
徳用より化繊の割合が多く滑らかな使用感です。毛先処理しており仕上げも綺麗で水性塗料にも使用出来ます、お得な10本組み。
玉厚(mm)8
厚さ(mm)13
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
ラック・ニス用に適した薄口タイプで、お手頃な価格で購入いただけるため建築用の使い捨てとしても使用されています。
用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用
種類刷毛
主な用途ニス用
毛色白色
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。
形状平・金巻
毛丈(mm)28
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途塗装用、ホビー・工作用
サイズ(inch)7
材質ポリエステル/ウーブン
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床
適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁
サイズミドル
筒径(Φmm)27
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
合成樹脂塗料の普及に対応し開発された、塗料含み・引きの良さ・ほど良い腰の強さ・毛先のやわらかさ等、バランスのとれた刷毛です。
塗料含みと吐き出しに優れ作業性良好。
用途合成樹脂塗料用
形状筋違
毛色白
型式筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(白ヤンオ)
主な用途合成樹脂用
RoHS指令(10物質対応)対応
超極細毛先き仕上で、ハケ目が目立ちにくく、均一塗膜に仕上がります。塗料含みが多いので、伸びが良く、広い面が塗れます。
用途用途:水性塗料・油性塗料のメジ用塗装に。
トラスコ品番132-1163
材質毛部/化繊100%・柄部/木
形状平型
タイプ万能
毛丈(mm)30
適合塗料水性・油性塗料
刷毛幅(mm)15
1本
¥429
税込¥472
翌日出荷
材質ナイロン
全長(mm)280
質量(g)15.5
毛中
毛丈(mm)34
毛幅(mm)25
毛厚(mm)6
アズワン品番64-7816-36
1本
¥285
税込¥314
翌日出荷
工作用としても、タッチアップにも便利なサイズで樹脂巻きの為長時間水につけてもサビがでにくい仕様です。DIY用として最適
種類刷毛
主な用途塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
VOCがほぼ0でにおいもほとんどない、室内環境にやさしい塗料です。速乾性で、乾くとすぐれた防錆効果を発揮します。水性ですから塗装しやすく、塗り替え用として最適です。鉛やクロムなどの有害な重金属を原料として配合していません。
用途鉄部のサビ止メ(扉、窓枠、格子、手すり、鋼製家具など)
色赤さび
主な用途鉄部
使用場所屋内用
特性速乾、サビ止
仕様ツヤなし
タイプ低VOCエマルションサビ止メ塗料
分類非危険物
希釈剤水
乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4
危険物の類別非危険物
希釈率(%)5~10
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
種類刷毛
材質(毛)化繊
主な用途水性用、目地用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
熱融着製法により毛が抜けない構造の目地刷毛
高さ(mm)275
奥行(mm)8
材質(毛)化繊
主な用途目地用
日光に強い水性顔料を使用していますので、変色・退色がほとんどありません。
ハケ塗り時にハケムラ、塗りつぎムラになりにくいです。
透明度の高い高級顔料を使用していますので、美しい木目が生かせます。
着色力が大きいので、濃色の木地着色が出来ます。淡色の場合は水で薄めて下さい。
目止着色に利用する場合は、Wステインにとの粉を配合しますと、目止めと着色が同時に出来ます。
上塗りにラッカー系、ウレタン系塗料を刷毛塗りができ、ブリード(にじみ)がしにくいです。
原色(レッド、イエロー、ブラック、ブルー、ホワイト)5色を調色すると、お好みの色を作ることが出来ます。
用途建築木部内装・店舗家具・その他木工家具全般。
使用方法原液か水で適量(5~30%程度)薄めて刷毛塗りを行います。刷毛塗り後すぐウエスで拭き取りすると木目が一層鮮明になります。
主な用途木
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準塗布量(g/m2)30~50
白毛特製ニス刷毛は、ウレタン防水トップコート等、ウレタン系塗料の細部塗布に最適です。
形状筋違
主な用途塗装用
毛色白
化繊独特のツッパリ感がなく、なめらかな塗り感はまさに超感覚。ウエーブ効果により木部用水性ウレタン等の低粘度塗料もしっかりと含み、作業性もアップ。
含んだ塗料も確実に吐出し、刷毛の根元への塗料溜まりが少なく、長時間の塗装作業でも優れたまとまりを実現。洗浄性も良好です。
形状筋違
毛色赤色
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途ニス用
RoHS指令(10物質対応)対応
高粘度塗料や防水材(溶剤系)などに!
コシがしっかりした豚毛を使用し、ウレタン樹脂・エポキシ樹脂・高粘度塗料(オイルペンキ)に適応しています。
ラスター形状ですが、他のラスター刷毛よりも毛丈が短めです。
国内自社工場製造商品
金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。
自社製造・販売だから出来るこの価格!
用途一般・多用途
毛丈(mm)45
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)10
紫外線による木部の日焼けを防ぎます
強靭で高い耐久性のあるウレタン塗膜を形成します。
スプレーの細かい霧で均一な仕上がりになります。
刷毛や塗料缶などの塗装用具がいらず、後始末も簡単です。
油性の木部保護塗料の上にもスプレーすることが出来ます。
用途木製ドア、ウッドデッキ、木製フェンス、ガーデン用品などの屋外木部。
特性耐久
乾燥時間(分)約60(20℃)
主な用途屋外木部
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.189L
塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.3~0.5
危険物の性状非水溶性
関連キーワード