ウレタンコートされた木床に最適。
特に耐スリップ性にすぐれています。
体育館や学校の教室など安全性が要求されるフロアに。
用途体育館用樹脂ワックス。
pH8.5
成分アクリル系樹脂エマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
比重1.02
臭気特異臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)2.0
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1800
1個(18L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ウレタン樹脂を配合し高級感のある仕上がりに加え長期間ワックスが持続します。
使用場所フローリング
1本(1L)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
耐久ポリマーコーティング剤が、床に強固な被膜を形成し、約2 年間大切なフローリングを細かいキズ、汚れから守ります。
アクリルとウレタンの2種類の樹脂をハイブリッド化した特殊樹脂を採用!強靭な被膜を持つコーティングワックスです。
床の保護を目的に開発された、耐久性重視の床ワックスです。
新築のフローリングに最適です。
使用場所フローリング
1本(1L)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
安心と実績の輝き品質。高光沢・高耐久のベストバランス。輝きのある仕上がりになります。コストパフォーマンスと高品質な仕上がりを両立、ワンランク上の耐久性。作業中も気にならない低臭設計。デュアルバランスポリマー配合。
用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用します。
質量(kg)20
標準使用量1缶で約1800m2(1回塗り)
1箱(18L)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
UV塗装(鏡面塗装含む)のフローリングにも高密着性・高耐水性を発揮する床材メーカー推奨の樹脂ワックスです。ウレタン樹脂配合で、フローリングをキズ、シミ、汚れからしっかり保護し、樹脂被膜は抗菌性を発揮します。
鏡面塗装フローリングにも高密着・高耐水性を発揮します
フローリングをキズ・シミ・汚れから保護します
樹脂被膜は抗菌性を発揮します
使用場所フローリング
成分合成樹脂(アクリル樹脂・ウレタン樹脂)、水
こんなお得な商品も!
ワックス 床用
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。
塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます!
ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。
ワックス効果は約6ヶ月持続します。
普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
種別水性(樹脂系)
標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
■[使いやすいニス] 臭いが少なく、塗りやすい水性ニスです。 ■[耐久性に優れた塗膜] 高耐久ウレタン樹脂が、摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成します。 ■[ワックスがけ不要] すべりにくく、耐久性に優れ、ワックスがけの必要がありません。 ■[建築基準法対応塗料F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のニスです。 ■[食品衛生法に適合] 食品衛生法に適合した、安全性の高いニスです。
用途■[屋内の木部・木製品] 木の床 / フローリング / 廊下 / 階段 / 木製家具 / 建具 など 【塗れないもの】 表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具
特性耐摩耗、耐久、速乾
主成分高耐久ウレタン樹脂
主な用途木床
希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)、6以上(冬期)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間約1.5時間(20℃)、約3時間(冬期)
密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し
成分樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水
容量(L)4
液性弱アルカリ性
使用の目安1m2に対して約10mL
1本(4L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
体育館・スポーツ施設等に最適な耐スリップ特性を実現。耐久性も抜群。
用途体育館等でウレタン樹脂塗装された木床などに使用します。
液性樹脂ワックス
使用可能面積1800m2/箱(1回塗り)
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
溶剤を使用しておりません。カーラジオ等の合成樹脂にスプレーしても樹脂が白化するようなことはありません。
光沢よくしっとりした感じに仕上がります。タイヤにスプレーしても溶剤系のようなゴムを膨潤させることはありません。
車内のレザー類、合成樹脂、ウレタンバンパー、タイヤ等のゴム剤にも安心して使用できます。
用途バンパー・タイヤ・レザーワックス。
危険物の類別非危険物
ウレタン樹脂使用で耐久性、耐水性にすぐれています。
ウレタン床用ワニスは、衝撃や摩耗に強く、耐熱湯性にすぐれています。また、しょうゆ、ソースや調味料などをこぼしてもあとが付かず、ワックスがけ不要です。
用途各種木部用。
特性耐水、耐熱、耐摩耗、耐久
主な用途木部、床
希釈剤ペイントうすめ液
塗り重ね可能時間(分)16以上(20℃)
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)(夏期)3~6、(冬期)9~18
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)0~5
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
ウレタン樹脂などでシールされた木床用の樹脂仕上剤です。
滑りにくく、耐久性が高いので体育館床に最適です。
用途体育館
液性樹脂ワックス
標準使用量1200m2/箱(1回塗り)
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
[耐久性に優れた塗膜] 高耐久ウレタン樹脂が、摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成します。 [ワックスがけ不要] すべりにくく、耐久性に優れ、ワックスがけの必要がありません。
用途表示の用途以外には使用しないでください。 [屋内の木部・木製品] 木の床 / フローリング / 廊下 / 階段 / 木製家具 / 建具 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込まない素材]
プリント合板 / デコラ板 など [特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など [常に水がかかる所]
浴室 など [その他] 高級家具 など
主成分高耐久一液型ウレタン樹脂
主な用途木床
希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
使用場所屋内
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
油性 or 水性油性
特性耐摩耗、耐久
塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)、10以上(冬期)
乾燥時間約2時間(20℃)、約4時間(冬期)
新技術を採用で「高品質=高光沢・高耐久」を両立。
2つの架橋技術により、充実した光沢感を耐久性を発揮。乾燥条件の厳しい現場にも対応。
これまでにない圧倒的な「耐汚れ性」⇒ハクリ作業の周期が延長し汚水の排出量が低減。
中性洗剤でも優れた「汚れ除去性」⇒中性洗剤での洗浄管理が可能で、環境に配慮した洗浄汚水。
抜群の「ハクリ性」を発揮⇒ハクリ性の向上により作業労力コストの削減が可能。
pH7.6(25℃)
成分水、アクリル系樹脂エマルジョン、ウレタン系樹脂エマルジョン、高融点ワックスエマルジョン、造膜助剤、レベリング剤、非有機リン系可塑剤、界面活性剤、防腐剤、消泡剤
比重1.03(25℃)
臭気弱い特異臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)6(25℃)
アズワン品番64-8883-74
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)1800
1箱(18L)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
持ち手の中にワックス液を注入して使うことで、手を汚さずキレイに塗れるフローリング用樹脂ワックス専用の塗布具です。
商品タイプ本体
材質ハンドル部(ボトル)…ポリエチレンハンドル部(キャップ)…ポリプロピレンカバー部(接続部)…ポリプロピレン、合成ゴムスポンジ部…ポリウレタンフォーム、ポリエチレンフォーム
質量(g)100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×230×180
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
日本に流通する約7700種類のフローリング材を研究し、様々なフローリングに最も適した性能を発揮するよう専用設計された樹脂ワックス。フローリングに合うナチュラルなつやで木の質感を引き出します。床暖房の床、UV塗装の床にも対応。JFPA F☆☆☆☆認定(シックハウス対応)
耐久性(年)1
1個(500mL)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
特殊アクリルとウレタン樹脂配合により幅広い床材に対して大変密着性が良い製品。
シックハウス・シックスクール疑惑物質を配合していない環境配慮型製品。
密着が悪くて直ぐにワックスが剥がれて困っていると言う時に一度お試しください。
用途化学床材・木床・石材・他(リノリウム、リノタイルは除く)
標準使用量約1800m2/18L
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
映える高光沢
塗り映えする高光沢で高級感のあるフロアを実現!優れた耐ヒールマーク性、耐スカッフマーク性を発揮します。レベリング性が向上し、クリアで深みのある仕上がりです。
ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水
寸法(mm)340×258×289H
アズワン品番65-1840-09
商品タイプ業務用
積載段数(段)6
1個(18L)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
飲食店・ショップなどの店舗や事務所の床のつや出しに
塗って乾かすだけでツヤが出て、汚れの付着から床を守ります。塗布作業がしやすく、ワックスの塗り替えの際のはくり作業等のメンテナンスも簡単なフロアー用ワックスです。
店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイルなどの化学床用のワックスです。
土足で歩く床にも使えます。汚れがつきにくく、耐久性が高いワックスです。(歩行頻度により耐久性・対汚れ性は異なります)
店舗のワックスがけに適した2Lサイズ
1本(2L)で1回塗りの場合、約200m2分の広さの床が塗れます。初めて塗る場合は2回塗りをお勧めします(1回目の乾燥後、もう一回塗布します)。この場合、約100m2が使用の目安です。
成分合成樹脂、水
1本(2L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
シリコンリムーバー
モノタロウ
¥699
税込¥769
ワックスやシリコーン、オイルを素早く除去し、パテやペイントの密着を高めます。PPやウレタン製の樹脂バンパーにも安心して使えます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量240mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ウレタン系樹脂ワックスの特長である耐久性・耐ヒールマーク性に加えて、高光沢品を開発しました。メーカーウレタンシリーズの最高級品です。
トラスコ品番768-4550
塗布量75m2/L
1缶(18L)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた汎用樹脂ワックス。アクリル樹脂をベースにウレタン樹脂を配合することにより、シートやタイルへの密着性を向上したワックス。
用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般
種類ワックス アクリル・ウレタン樹脂系
容量(L)18
標準使用量約600m2/18L(3回塗り)
外観乳白色 エマルション
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
つや消しタイプの樹脂ワックス。ウレタン樹脂配合。床は保護したいが艶は出したくない現場に適した製品。樹脂ワックス用剥離剤にて剥離できます。ウレタン樹脂も配合し耐久性も良好。(リノリウム・リノタイルは除く)
仕様●容量:10L
アズワン品番65-9395-24
繰り返し・詰め替え対応
1缶
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
特殊シリコンにウレタン樹脂を配合した新開発のタイヤワックスはタイヤ本来の深みのあるツヤと持続力に優れ、雨降り走行でも素晴らしい撥水力を維持します。
用途タイヤ・ホイール・モール用
液性中性
危険物の類別非危険物
樹脂ワックス専用のリンスフリータイプの強力ハクリ剤です ・高濃度タイプ、ウレタン系や厚塗りされた樹脂ワックスのハクリに最適です ・低臭性ですので快適な作業ができます ・無リンタイプです
用途化学床材(ゴム系床材を除く)、石質系床材に塗られた各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します
質量(kg)19.4
備考【使えない素材】木質系床材、リノリウム系床材には適しません
標準使用量1缶で約900m2(10倍希釈)
繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
・樹脂ワックス専用のリンスフリータイプの強力ハクリ剤です ・高濃度タイプ、ウレタン系や厚塗りされた樹脂ワックスのハクリに最適です ・低臭設計ですので快適な作業ができます ・無リンタイプです
用途化学床材(ゴム系床材を除く)、石質系床材に塗られた各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します
質量(kg)19.6
備考【使えない素材】木質系床材、リノリウム系床材には適しません
標準使用量1缶で約2000m2(20倍希釈)
繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
ワックスやシリコーン、オイルを簡単にすばやく除去し、パテやペイントの密着性を高めます。
P・Pやウレタン製の樹脂バンパーにも安心して使えます。
寸法(mm)52×52×145
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量144mL
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
ペットが家の中で暮らしやすいように専用設計された、スベリにくく、キズがつきにくいフローリング用ワックスです。
ツメによるペットのひっかきキズにも強いワックス被膜を形成します。
走りキズや引っかきキズがつきにくいワックス被膜を形成するためキズに強いタイプのアクリル樹脂を選定し採用しました。
塗布乾燥後はペットがなめても安心です。
スリップ軽減効果
ペットがすべりにくく、なおかつ人の歩行の妨げにならないよう、アクリルとウレタンの2つの樹脂を絶妙のバランスで配合し、設計したワックスです。
使用場所フローリング
成分合成樹脂・水
繰り返し・詰め替え対応
1本(500mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
タイヤを黒く染める!超耐久タイヤワックス
カーボンブラック×ブラックシャインカルナバで、タイヤを"鬼"長く"黒々"させるタイヤワックス。
愛車やホイールが引き立つ、テカらないシックで上品な黒ツヤが約2か月以上持続する超耐久性能は雨にも強く、UVや汚れからタイヤを守り、白化や赤茶けるのを防止します。石油系溶剤不使用で、イヤなニオイが少ない水性タイプ。ホイールやボディに飛び散ることなく、ホイールとの境目ギリギリまできっちり塗れる「ピタスポ」付属。
用途自動車用タイヤの黒色着色及びつや出し用
成分ワックス、ウレタン系合成樹脂 カーボンブラック、カルナバロウ、水溶性溶剤
危険物の類別非危険物
1個(200mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ウレタン樹脂を配合し、超耐久型のワックス。水拭きだけでも美しく長時間保持できます。特殊ポリマーにより汚れやヒールマークが付着しにくく、除去しやすいのが特徴です。
内容量(L)18
標準使用量1500m2
アズワン品番65-2242-71
商品タイプ業務用
1個
¥30,700
税込¥33,770
翌日出荷
超高濃度樹脂ワックス。ウレタン樹脂配合、宝石の輝き!(ドライメンテ対応)。ウレタン樹脂を配合した高耐久+高光沢樹脂。定期清掃から高速バフマシンでのドライメンテナンスにも対応。
仕様●容量:18L
アズワン品番65-9395-15
繰り返し・詰め替え対応
1缶
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
ウレタン樹脂を配合した超耐久型の化学床用樹脂ワックス。
水拭きだけでも美しいフロアを長期間維持できます。
用途化学床材の表面保護および艶だし
タイプ高耐久・高光沢
標準使用量約1500m2/18L
アズワン品番65-1920-79
商品タイプ業務用
1個(18L)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
高密度な皮膜を形成するアクリルウレタン共重合樹脂が、大切なフローリング床を水から守ります従来の床ワックスと比較して、水分を放置した際にできるワックス膜の白化(浮き上がり)を防ぎます。
1個(1L)
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
水洗い不要の中性圧膜塗材はく離剤
高粘度・中粘度の2種類を設け、垂直面に"ダレ"なく塗付できます。
塗付すると表面に揮発抑制皮膜を形成し、通常の使用において、養生フィルムをラップする必要性がありません。
酸性・アルカリ性タイプのはく離剤は「作業服に穴があく、皮膚組織を破壊する」などの危険性がありますが「ハクリパワー」シリーズは酸、アルカリ、アミン類を使用しない"中性"タイプの為安心です。
またコンクリート・木部・金属類への化学的影響も殆どありません。
厚膜・多目的に使用できるので、幾つもの種類のはく離剤を保有する必要がありません。
臭気軽減タイプ。
他社品と比較し揮発性が遅く、厚膜に対応します。
塗付量が分かるよう色素(ブルー)を含有しています。
約10分~60分以内で(季節による)はく離が可能(速効性)です。
主な用途コンクリート
液性中性
粘度中粘度
最高許容透過濃度(ppm)50
危険物の類別非危険物
適合塗材外壁吹付材/エポキシ、ウレタン床材/アクリル、フタル酸等の一般塗料/木部/樹脂モルタル、ポリマーセメント系の床、壁左官表面仕上げ材等/車両(板金塗装など)/トタン屋根の現場塗装面/エポキシ、ウレタンなどの床材接着剤/床ワックス
溶剤分(%)約80
床は保護したいが艶は出したくないと言うような現場に!
ウレタン樹脂配合で耐久性も良好。床面にワックスが塗布して有ったり、艶の有る材質の場合は、下地の方が光沢が高い為、モップの筋が目立つ場合がございます。
その場合は、コーティングモップを使用するか2~3層塗り重ねてください。
用途化学床材、表面コーティングのある木床(リノリウム、リノタイルは除く)。
標準使用量約600m2/10L
1缶(10L)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
高濃縮タイプでクラス最強のハクリ力を発揮します
泡立ちも少なく、剥離汚水もサラッとしていて作業性は抜群です。
使用希釈倍率汎用樹脂ワックス使用現場:20~30倍、高濃度樹脂・ウレタン系樹脂ワックス使用現場:15~20倍、ドライメンテナンス仕様・ビルドアップしたワックス現場:10~15倍
使用の目安1m2あたり100~150mL
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
耐久性に優れた高光沢の樹脂ワックス。床材との密着性に優れる。
用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般
種類ワックス ウレタン樹脂系
容量(L)18
標準使用量約450m2/18L(3回塗り)
外観乳白色 エマルション
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
柔らかい塗膜を形成し、通常の樹脂ワックスに比べ、滑り難い特性を持つ製品。
適度な滑り止め効果が求められる、体育館等のウレタンコーティングの保護に特にお勧めの製品。
体育館の他、教室、通路等にもご使用ください。
シックハウス・シックスクール疑惑物質(厚生労働省指針値対象13品目)を原料として使用しておりません。
学校環境衛生基準検査対象物質(文部科学省)を原料として使用しておりません。
環境ホルモン疑義物質を原料として使用しておりません。
PRTR法非該当製品。
JFPA(日本フロアーポリッシュ工業会)F☆☆☆☆登録認定製品。
用途ウレタンコーティングの床材、フローリング、化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く)
標準使用量約1500m2/18L
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ウレタンの特性を生かした、木床用樹脂ワックスです。体育館の床面の様な苛酷な条件下でも、優れた耐久力を発揮します。又、優れたノンスリップ性は、スポーツ時のスリップによる転倒事故を防ぎます。
塗布量75m2/L
繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ