こどもの遊び心と発想力が育つ積み木クッション!。パーツが豊富なので、お気に入りの形を見つけて楽しく遊んで頂けます!。中材はヘタリにくいウレタン生地の為、強度に問題ありません!。片付けも学び!パズルのように片付けができます。ソファを作る日本のメーカーがひとつひとつ丁寧に作っています。ファスナーの留め具はポケットに収まり、お子様も床も傷つけません。
PVC生地を使用しており、水や汚れに強いので安心してお使い頂けます。
材質カバー:合成皮革(PVCレザー)、中材:チップウレタン
お月さまを起こさないよう、そーっと積んでね。 。サイコロの出た色のブロックをお月さまに乗せていきます。ブロックが落ちたら負けです。また、ブロックを積み木として遊んでいただけます。遊び終わったら袋に入れてお片づけができます。 。色んなサイズのブロックを工夫して積むことで、自然とバランス感覚が養われます。 。サイコロを振って出た色のブロックを積めば、みんなで楽しめる!
適合年齢(歳)3歳~
セット内容本体×1・ブロック大×6・ブロック中×6・ブロック小×6・サイコロ×1・袋×1
寸法(mm)175×30×85
1セット
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
パラフィン用
仕様パラフィン用
TGK品番579-55-34-03
材質木製
寸法(mm)30×22×15H
種類大
ケース入数(個)100
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
仕様48ピース
材質木製
寸法(mm)50×17×10
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
いろいろな形と色の大型ブロック!
大型ブロックなので全身を動かしながらイメージする力を養えます。
セット内容赤×5、青×4、黄×5、緑×5、橙×3、紫×3
材質EVA
寸法(mm)600×300×180
1個
¥10,546
税込¥11,601
3日以内出荷
手研ぎ用のブロックです。
用途自動車ガラス磨き用
寸法(mm)69×127
適合ワンタッチ/ステイキット変換パッド5675Jを付けた上にファインフィニッシュ3000(5121J)を貼り合わせて使用。スコッチブライトタイプT(7750、7760)
危険物の類別非危険物
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
パラフィン用
仕様パラフィン用
TGK品番579-55-34-01
材質木製
寸法(mm)24×17×12H
種類小
ケース入数(個)100
1ケース(100個)
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
自由な発想で形をつくるパズルです!
仕様7ピース
材質木
外形寸法(mm)【枠】120×120×12
1個
¥446
税込¥491
当日出荷
仕様パラフィン用
TGK品番579-55-34-02
寸法(mm)27×20×12H
種類中
ケース入数(個)100
1個
¥2,120
税込¥2,332
当日出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質PP
寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
PanCakeはカラフルなグラフィックや多彩な音でプログラミングをより楽しくする『こどもサウンドグラフィックボード』の組立キットです。
画面上で図形を描くことはもちろん、176種類のスプライト、8種類の背景でゲーム画面などをにぎやかにすることができます。
カラーパレットは優しい色合いの16色。サウンドも基本的な正弦波を含めた4種類をご用意しています。
IchigoJamのTXDをPanCakeのRXDに接続してお楽しみください。
種類工作キット
映像出力RCAピンジャック(アナログテレビNTSC準拠)
仕様ファームウェア:Ver1.0(書込済)、スプライト:176種類、背景画像登録数:PanCakeの絵や道路など8種類、カラーパレット:黒/白/赤/桃/橙/黄/薄茶/茶/黄緑/緑/水/青/濃紺/青紫/赤紫/灰(計16色)、サウンド:方形波、正弦波、エイティーズ、ヴァイオリン(計4種類)
対応機種IchigoJam Uまたは旧IchigoJamなど拡張ピンソケットが同じIchigoJam互換機
電源電圧(V)DC3.3(IchigoJamから供給)
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
サイコロの色にしたがって、積み木をクジラの背中にのせよう!そーっとのせなきゃ落ちちゃうぞ!
セット内容クジラ×1、円柱大×3、円柱中×3、円柱小×6、サイコロ×1
材質木製
寸法(mm)クジラ:100×55×15、円柱大:Φ30×15、円柱中:Φ25×15、円柱小:Φ15×15、サイコロ:15×15×15
1個
¥473
税込¥520
当日出荷
光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
色カラフル
仕様製作時間20分
セット内容ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3
材質台座:ABS、板:アクリル
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
土台をたおさないようにかえるをたくさん乗せていこう!さいころを振ってカエルをのせるバランスゲーム!
セット内容土台、サイコロ、かえる×49
材質PS、MS
寸法(mm)130×130×120
包装形態箱入り
1個
¥646
税込¥711
欠品中
初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたBASICプログラミング専用パソコンの組立てキットです。
テレビとキーボードをつなぐだけのシンプル構造。こどもから大人まで電子工作が楽しめます。
本製品は、従来品「IchigoJam T」の改良版で、スライドスイッチが壊れ難くなりました。
また、従来通り大きさやソケット幅はユニバーサル基板に対応しており、MapleSyrupなど既存の拡張ボードもお使い頂けます
IchigoJamにテレビとキーボードをつなげば、すぐにプログラミングを始められます。
インターネットへの接続や難しい設定は必要ありません。
用途プログラミング教育向け
付属品圧電ブザー、IchigoJam BASICリファレンス ver1.3、IchigoJam はじめのいっぽ、IchigoJam サウンド拡張リファレンス、おまけシール
電源(V)DC5(microUSB)
最大消費電力(W)1
解像度296×216px(37×27文字) テキスト出力のみ
基板寸法(mm)約75×50
入出力汎用:UART/IN×4、OUT×4
プログラミング言語BASIC
色数2色(白or黒)
音声出力なし
映像出力NTSC(ビデオ出力)
1台
¥2,198
税込¥2,418
47日以内出荷
ハンバーガーを崩さないように積み上げよう!
セット内容EVAシート×6、シール台紙×1
材質EVA
寸法(mm)200×200×60
形態包装:PP袋
1個
¥464
税込¥510
当日出荷
セット内容上下プラスチック枠×1、側面画紙(抜き加工)×2
材質枠:プラスチック
寸法(mm)側面画紙:90×150完成時:Φ82×93
ひも長(mm)400
1個
¥173
税込¥190
当日出荷
【ハンダ付け不要】実車そのままのメカニズムで走るミニバイクの組み立て工作キットです。走るしくみはプーリーを使用。モーターシャフトとリヤホイール側面のプーリーに輪ゴムをかけてモーターの力を後輪に伝えます。
仕様モーター付き
全長(mm)完成時:153
全幅(mm)48
全高(mm)100
使用電池単3形電池1本(別売)
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード