通常のチャンネルに比べ、より窓のフレームに近づけられるように両脇のチャンネルにSカーブを施しスクイジーラバーをサポートします。
ウンガー製のスクイジーハンドルの他に他社のハンドルにも使用できます。
ステンレス製の切り込みが入っているチャンネル。
T6航空機級アルミニウムを使用したラバーのポジションを二段階に調節できる構造。
初心者でもキレイに仕上がります。スマートクリップを採用することで真鍮製のエンドクリップなどを使用せずラバー交換が簡単に出来ます。
材質T6航空機級アルミニウム
ウンガーポールのヘッドコーンにしっかりはめ込みができるエルゴテックシリーズ。ハンドルは手にフィットするプラスチック製で、ハンドルはステンレス製。ワンタッチでチャンネルが外せます。
ラバーグリップで持ちやすいステンレス製のスクイジー。
ワンタッチでチャンネルを交換できるのでクイックリリース式ハンドルです。
材質ステンレス
人間工学に基づいてデザインされたハンドルは、スイベル(首ふり)、角度調節、直角固定の三段階設定。
チャンネルの着脱はワンタッチレバーで簡単。
誤ってロックが外れた状態でもチャンネルが抜け落ちてしまう心配はありません。
手にフィットする軽量なプラスチック製ハンドル。ウンガーポールのヘッドコーンにしっかりとはめ込みができる【エルゴテック】シリーズ。ワンタッチでチャンネルが外せます。
高品質のステンレス製。
東部のネジを回すだけでチャンネルの着脱が簡単に出来ます。
材質ステンレス
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
T6航空機級アルミニウムを使用。軽量、頑丈。
チャンネルが曲がる心配もありません。
より優れた機能を発揮できます。
ラバー交換は簡単で、ウンガー、エトレ、ステコーン、TOWA輝きラバーが使えます。
スベイル機能でボタンをロック、新しくなったスマートグリップ、ラバーの差込みは2種類で調節可能。
材質T6航空機級アルミニウム
角度(°)40
ラバーとクリップがセットされた真鍮製チャンネル。
材質真鍮
チャンネルとラバーの間に差込み安全性を高めます。
真鍮製より使いやすくプラスチック製なのでサッシやガラスを傷つけません。
材質プラスチック
1パック(40個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
通常のエルゴテックスクイジーに比べ重さが18%軽量化できます。
握り手の部分には滑らないよう特殊コーティングもされています。
S-ステンレスプラスチャンネルとの相性も抜群でウンガーポールのヘッドコーンにしっかりはめ込みできます。
材質カーボンテック、ステンレス
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
軽く錆に強いプレミアムブラッシュステンレス鋼仕様で優れた耐久性。V字のくぼみにツメのあるハンドルを装着させるためクリップなしでもしっかり固定します。
ニンジャアルミチャンネル用のチャンネルクリップ。
チャンネルを包むデザインはサッシやガラスに傷をつけません。
1セット
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
半透明のプラスチックケースに25枚のソフトスペアラバー入り。
ケースの長さが調節可能で、別サイズのラバーやチャンネル等の収納ケースとしても利用できます。
T6航空機級アルミニウムを使用。軽量、頑丈。
チャンネルが曲がる心配もありません。
より優れた機能を発揮できます。
ラバー交換は簡単で、ウンガー、エトレ、ステコーン、TOWA輝きラバーが使えます。
スベイル機能でボタンをロック、新しくなったスマートグリップ、ラバーの差込みは2種類で調節可能。
材質T6航空機級アルミニウム
角度(°)30
高品質のステンレス製。25cmスクイジーセット。
東部のネジを回すだけでチャンネルの着脱が簡単に出来ます。
材質ステンレス
1セット
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
ワンタッチでチャンネル交換ができるクイックリリース式ハンドル。
ラバーグリップになっているので持ちやすく疲れにくい作りになっています。
材質ステンレス
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
通常の真鍮スクイジーは手の脂の付着や酸化によりしだいに黒ズミ汚くなってしまいます。
特殊金属コーティング処理を施したプレミアム真鍮は長期に渡り素晴らしい輝きを維持します。
輝きスクイジーハンドルの他にウンガープロステンレスハンドル、エトレハンドル、ステコーンレギュラーハンドルにセットすることが可能です。
材質真鍮
狭いコーナーにも使えるよう、傾斜角が付いたスクレパー。
用途フロアー、ガラス、カガミの清掃
材質プラスチック
質量(g)116
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
頭でっかちにならないようにエトレと比べてハンドルは10kg重くチャンネルは約10%軽く設計しスクイジー操作は抜群。
通常の真鍮とは異なり手の脂の付着や、傘下による汚れを防ぐため特殊金属コーティングを施したプレミアム真鍮は長期に渡りプロのツールとして素晴らしい輝きを維持します。
エトレ、ウンガーのロックボタンにピッタリ接続します。
ポール作業時の落下防止も完璧です。
材質真鍮
2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
全長(mm)2000
通常の真鍮スクイジーは手の脂の付着や酸化によりしだいに黒ズミ汚くなってしまいます。
特殊金属コーティング処理を施したプレミアム真鍮は長期に渡り素晴らしい輝きを維持します。
スクイジーハンドルはエトレ真鍮ハンドルに比べ10g重いですがハンドルに重心を求める方には最高の作りになっています。
そのかわり輝きチャンネルはエトレ真鍮チャンネルに比べ10%ほど軽く輝きスクイジーとしてセットする際は頭でっかちにならずスクイジー操作もスムーズ。
エトレ・ウンガーのロックボタンにぴったりと接続します。
ポール作業時の落下防止も完璧です。
材質真鍮
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード