長さ(m)1000
仕様高伸縮
材質ナイロン100%
方向片撚り
伸度(%)35
針規格ルーパー用/下糸用
構成122dtex 1×2
関連資料糸見本帳
繊度(dtex)260
伸長力(N)[gf]10.3[1050]
ポリエステルのマルチフィラメント糸に特殊なかさ高加工を施した、新しいタイプのウーリーミシン糸です。
柔軟で弾力性に富み、耐熱性にすぐれています。
黄変、退色などの経時変化もほとんどなく、いつまでも美しさを保ちます。
ボリューム感のある糸質が生地に良くマッチし、バランスのとれた安定した縫い目をつくります。
用途ストレッチ素材
材質ポリエステル
質量(g)200
方向片ひねり
構成110dtex 1×2
ナイロンのもつ豊かな伸縮性と柔軟性を活かして、ウール状の加工を施した、ニット生地縫製用の縫い糸です。
エラスチック性に富み、ボリューム感のあるミシン糸が生地によくマッチし、機能的でソフトな縫い目をつくります。
縁縫いや飾り縫いなど、用途も多様です。
用途ストレッチ素材
材質ナイロン
質量(g)200
長さ(m)8000
方向片ひねり
伸度(%)35
構成122dtex 1×2
伸長力(N)[gf]10.3[1050]
長さ(m)8000
構成110dtex(100d)/2
糸量(g)200
抜群の風合いと伸縮性、ニット業界にかかせないミシン糸です。
縫い目は#210高伸縮、#211低伸縮ともにウールの風合いです。
伸縮性とかさ高性に富み、ソフトで弾力性のある美しい縫い目に仕上がります。
ナイロン特融の優れた発色性を持っています。
材質ナイロン100%
長さ(m)8000
関連資料糸見本帳
捲量(g)200
再生紙使用マーク適合
抜群の風合いと伸縮性、ニット業界にかかせないミシン糸です。
縫い目は#210高伸縮、#211低伸縮ともにウールの風合いです。
伸縮性とかさ高性に富み、ソフトで弾力性のある美しい縫い目に仕上がります。
ナイロン特融の優れた発色性を持っています。
材質ナイロン100%
長さ(m)8000
関連資料糸見本帳
捲量(g)200
再生紙使用マーク適合
合繊縫い糸の中でももっともポピュラーに使用されているポリエステルスパン糸を原料として、「可縫性向上加工」を施した”快適な縫い調子”と均整な縫い上がり”を得られる高機能縫い糸です。
用途縁かがり、飾り縫い、縫い合せ
長さ(m)1500
材質ポリエステル
方向左撚り
伸度(%)15
針規格ミシン針(9~11)
構成60s 1×2
番手90
関連資料糸見本帳
繊度(dtex)200
伸長力(N)[gf]6.8(700)
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途帆布、シート、厚地用ステッチ
長さ(m)1000
番手#8
仕様左撚り
適合19~24号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)22
構成167dtex 2×3
強度(Nm)60.7
ナイロン特有のエラスチック性を生かし、特殊な樹脂加工によって糸の抱合力を高めた、ニット布地専用のミシン糸です。
ソフトなマルチフィラメントを使用していますので、布地や肌に優しくフィットします。
体の動きに合わせて伸び縮みする伸縮性布地には欠かせません。
番手#50
材質ナイロン100%
伸度(%)30
針規格11~14
強度(Nm)12.2
長さ(m)8000
構成110dtex(100d)/2
糸量(g)200
ニット、インナー製品の縫製に最適なソフト感のあるミシン糸です。メローミシン、オーバーロックミシンでエステルウーリーでは表現できない理想のミシン目を提供できます。
長さ(m)8000
関連資料糸見本帳
捲量(g)200
シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。
スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。
用途#90・・・薄地用、#60・・・普通地用、#30・・・厚地用
材質ポリエステル
方向左ねじり
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品
番手#60
長さ(m)3000
仕様左撚り
適合11~14号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)17
構成60s 1×3
強度(Nm)10.8
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途ロック用
番手#90
長さ(m)5000
仕様左撚り
適合9~11号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)15
構成60s 1×2
強度(Nm)6.8
関連キーワード