ソケットorプラグソケット
使用流体空気
ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。
仕様ワンタッチタイプ
材質鉄(クロムメッキ)
質量(g)約430
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
使用流体空気
最高使用温度(℃)-20~80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。接続時間を短縮・能率アップ!
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。
ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。
押し込むだけのワンタッチ接続。
限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。
本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気、水
寸法D(Φmm)9.5
寸法Bs(Φmm)2.5
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
こんなお得な商品も!

ソケットカプラー ウレタンホース取付用 樹脂製
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気、水
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
材質鋼鉄(SUM24L)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1
材質鋼鉄(SUM24L)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~80
耐圧力(MPa)1.5
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。
押し込むだけのワンタッチ接続。
限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
材質(本体)真鍮(クロムめっき)
流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状おねじ
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
寸法Bs(Φmm)2.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
寸法Bp(Φmm)2.5
真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
ソケットにバルブ機構を備えたスリーブ外径14mmのコンパクトタイプ。小型・モジュール化が進む分野に適しています。
用途低圧用
使用流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度範囲(℃)-20~+80
耐圧力(MPa)1.5
一般的なエア配管用エアプラグです。
用途おねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径M12xP1.0
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
用途低圧用・空圧制御機器配管用
流体空気・水
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)SUS
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム(NBR)
使用流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1.0
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ有
寸法D(Φmm)14
寸法H1(mm)六角10
寸法H2(mm)六角12
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
寸法Ls(mm)40.8
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
用途低圧用・空圧制御機器配管用
流体空気・水
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)SUS
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。
材質鋼鉄(クロム)
材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状ウレタンホース取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
液体はソケット側からプラグ側に流します。
連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。
エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。
流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ)
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]
材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ
使用温度範囲(℃)-20~+80
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
流体温度(℃)-5~60
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。アルミ製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
材質(本体)アルミ合金、鋼鉄メッキ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
流体温度(℃)-5~60
材質(ゴムシール)二トリルゴム(NBR)
液体はソケット側からプラグ側に流します。
連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。
エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。
流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ)
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気
取付ねじオネジ(M)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]
材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ
使用温度範囲(℃)-20~+80
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
エアダスター用の接続回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式プラグです。
用途エアダスターと配管の接続。
材質(本体)真鍮
適合流体空気
接続ねじ接続ねじ(ダスター側):M12×1.0
最高使用圧力(MPa)1
ソケットorプラグプラグ
取付ワンタッチプラグ
六角対辺(mm)17
材質(Oリング)NBR
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
空気分岐集合配管用です。
用途建築用高圧コンプレッサーに。分岐カップリングに。
仕様取入口:1
最高使用圧力(MPa)2.5
使用流体高圧縮空気
分岐数2
取出口2
液体はソケット側からプラグ側に流します。
連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。
エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。
流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ)
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気
取付ねじメネジ(F)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]
材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ
使用温度範囲(℃)-20~+80
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
こんなお得な商品も!

ソケットカプラー ホース取り付け用 樹脂製
モノタロウ
¥469
税込¥516
ワンタッチ接続方式
セイフティロック機構を標準装備
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽量
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気
ソケットorプラグソケット
材質本体:PPE+PAOリング:NBR
接続方式ワンタッチ式
種別タケノコタイプソケット
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98以下
締付トルク(N・m)2.0~5.0
使用環境温度(℃)-20~80
こんなお得な商品も!

プラグカプラー ホース取付用 樹脂製
モノタロウ
¥84
税込¥92
ワンタッチ接続方式
セイフティロック機構を標準装備
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽量
材質ナイロン
適合流体空気
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)0~50
寸法H(mm)六角対辺17
寸法C(mm)20
常用使用圧力(MPa)0.98以下
締付トルク(N・m)2.0~5.0
使用環境温度(℃)-20~80
寸法B2(Φmm)7
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
形状ピーティージャック
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
使用流体圧縮空気
ねじサイズM8X1.25
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
トラスコ品番808-2396
形状ニップル
質量(g)6.6
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法L(mm)15.5
寸法A(mm)21.5
二面幅H(mm)12
接続ねじ種類M
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
材質本体:鋼鉄
種別ニップル
使用温度範囲(℃)-30~100
呼び径(mm)7.4
空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)14
使用流体空気
材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~80
耐圧力(MPa)1.5
関連キーワード