30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 接続1/4カプラー 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ノズル径(Φmm)約3.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ208エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

11-209-0200 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
グリップ付で作業性がUPしたブローガンです。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止します。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 全長(mm)260 ブルー 材質(本体)POM、 TPE 使用温度範囲-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)74 ノズル口径(Φmm)3.5 材質(ノズル)真鍮 ノズル外径(Φmm)6 エア流量(L/min)1035 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ノズルタイプ着脱可能 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

11-209-3200 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。吹き出し口が閉塞状態になった際、減圧します。低騒音タイプ(82dB)です。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。低騒音ノズルタイプ。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 全長(mm)260 ブルー 材質(本体)POM、 TPE 使用温度範囲-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)74 ノズル口径(Φmm)3.5 材質(ノズル)真鍮 ノズル外径(Φmm)6 エア流量(L/min)1035 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ノズルタイプ着脱可能 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1箱(10個)
31,980 税込35,178
20日以内出荷

11-209-3100 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。吹き出し口が閉塞状態になった際、減圧します。低騒音タイプ(82dB)です。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。低騒音タイプ。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 全長(mm)260 蛍光グリーン 材質(本体)POM、 TPE 使用温度範囲-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)74 ノズル口径(Φmm)3.5 材質(ノズル)真鍮 ノズル外径(Φmm)6 エア流量(L/min)1035 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ノズルタイプ着脱可能 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1箱(10個)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

11-209-0300 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 全長(mm)266 蛍光グリーン 材質(本体)POM、 TPE 使用温度範囲-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)74 ノズル口径(Φmm)3.5 材質(ノズル)真鍮 ノズル外径(Φmm)6 エア流量(L/min)232 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ノズルタイプ着脱可能 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1箱(10個)
54,980 税込60,478
20日以内出荷

シリーズ208 エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

11-209-0301 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
グリップ付で作業性がUPしたブローガンです。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止します。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 全長(mm)266 ブルー 材質(本体)POM、 TPE 使用温度範囲-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)74 ノズル口径(Φmm)3.5 材質(ノズル)真鍮 ノズル外径(Φmm)6 エア流量(L/min)232 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ノズルタイプ着脱可能 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1箱(10個)
53,980 税込59,378
20日以内出荷

エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ) CEJN(セイン) 動画あり
人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。ノズルの交換ができます。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 材質本体:ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー、ダスト作業に ノズル長(mm)90 ノズル口径(Φmm)3.5 エア取入口Rc1/4 トラスコ品番231-4754 全長(mm)237 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)110 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体圧縮空気 材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅 ノズル形状標準型
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付) 手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。 折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。 柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。
用途ダスト作業に ノズル長(mm)90 口ノズル径(mm)3.5 仕様コイルホース:5×8mm(内径×外径) 材質ホース:ポリウレタン樹脂、金具:しんちゅうメッキ加工、プラグ:鋼鉄・しんちゅうメッキ加工、ブローガン本体:ポリアセタール樹脂、ブローガンノズル:しんちゅうメッキ加工、ブラインドプラグ:鋼鉄メッキ加工 最高使用圧力(MPa)0.8
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口Rc1/4 材質(本体)ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体圧縮空気 材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅 常用使用圧力(MPa)1.6 ノズル形状ロング、ストレート型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)3.5 仕様エアー流量調節内蔵型・埋込式ピン 材質マグネシウム 最高使用圧力(MPa)1
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。
用途エアブロー。 ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口Rc1/4 トラスコ品番376-1444 全長(mm)1147 質量(g)244 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気 先端角度30° 流体温度(℃)-5~60
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。
用途エアブロー。 ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口Rc1/4 トラスコ品番376-1452 全長(mm)1147 質量(g)250 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気 先端角度ストレート 流体温度(℃)-5~60
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ブローガンを標準取付をし購入後すぐに使用できます。ホースをよりスリムに仕上げ、ホース質量を25%軽量化(メーカー比)しました。高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。 ノズル長(mm)90 ノズル口径(Φmm)3.5 トラスコ品番376-1754 ライトグリーン 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)7 ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×7 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 質量(g/セット)288 最大使用寸法(m)4 継手R1/4・C4P-5H-S
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
用途ブローガンスパイラルセット。 ノズル長(mm)90 ノズル口径(Φmm)3.5 トラスコ品番376-1631 ネイビーブルー 質量(g)506 最高使用圧力(MPa)0.8 ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 最大使用寸法(m)4.75
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
用途ブローガンスパイラルセット。 ノズル長(mm)90 ノズル口径(Φmm)3.5 トラスコ品番376-1622 ネイビーブルー 質量(g)432 最高使用圧力(MPa)0.8 ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 最大使用寸法(m)3.65
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。 ノズル長(mm)90 ノズル口径(Φmm)3.5 トラスコ品番376-1720 グレー 質量(g)409 最高使用圧力(MPa)0.8 ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 最大使用寸法(m)3.65
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。 ノズル長(mm)90 ノズル口径(Φmm)3.5 トラスコ品番376-1711 グレー 質量(g)335 最高使用圧力(MPa)0.8 ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 最大使用寸法(m)2.45
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
用途ブローガンスパイラルセット。 ノズル長(mm)90 ノズル口径(Φmm)3.5 トラスコ品番376-1614 ネイビーブルー 質量(g)258 最高使用圧力(MPa)0.8 ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 最大使用寸法(m)2.45
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。 ノズル長(mm)90 ノズル口径(Φmm)3.5 トラスコ品番376-1738 グレー 質量(g)483 最高使用圧力(MPa)0.8 ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 最大使用寸法(m)4.75
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

食品グレードプラスチック製エアブローガンのため飲料/食品製造工程で安心してご使用いただけます。金属・X線検査機での検出が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。
用途特に食品製造工程での使用、エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 ブルーグレー 材質(本体)プラスチック 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル口径(Φmm)3.5 材質(チューブ)真鍮 ノズルタイプ固定 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1個ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。 ノズル長(mm)500 ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口G1/4 トラスコ品番391-6758 全長(mm)675 質量(g)166 最高使用圧力(MPa)1 ノズル取付部G1/8
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。 ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口G1/4 トラスコ品番391-6723 全長(mm)255 質量(g)127 最高使用圧力(MPa)1 ノズル取付部G1/8
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。 ノズル長(mm)300 ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口G1/4 トラスコ品番391-6740 全長(mm)455 質量(g)146 最高使用圧力(MPa)1 ノズル取付部G1/8
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。 ノズル長(mm)200 ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口G1/4 トラスコ品番391-6731 全長(mm)355 質量(g)138 最高使用圧力(MPa)1 ノズル取付部G1/8
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。 ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口G1/4 トラスコ品番363-3331 全長(mm)190 質量(g)121 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1 ノズル取付部G1/8
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

エアダスターガン本体は、マグネシウム合金です。ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。取り外しが簡単なフィッティングタイプです。作業効率がアップします。
用途一般生産工場に。 ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)3.5 仕様プラグ付 材質ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)1 ノズル取付部G1/8 コイル部(mm)内径5×外径8
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)