122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性の高いスチールレバーを採用しています。
用途エア開閉コックとして 最高使用圧力(MPa)2 適合流体空気
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アソー外ネジ×ホース口
エコ商品
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。両口型になっており、切替バルブに最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です(凍結個所は除く)。 トラスコ品番270-9788 材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く) 使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体) ハンドル形状T形 接続口径DR1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

継ぎ目なしの完全密封方式で仕上げています。
用途エア開閉コックとして 最高使用圧力(MPa)2 適合流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)エアフィルタ
エコ商品
仕様エアフィルタ 使用温度範囲(℃)5~50 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート 耐圧力(MPa)1.5 流量(L/min(ANR))300 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
3,890 税込4,279
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)エアフィルタ ミストフィルタ
エコ商品
流量(L/min(ANR))300 仕様エアフィルタ ミストフィルタ 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート ろ過度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
11,900 税込13,090
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)エアフィルタ レギュレータ
エコ商品
流量(L/min(ANR))300 構成機器エアフィルタ レギュレータ ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付・ナイロンケース 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボディサイズ40 ねじの種類Rc ブラケットなし ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 表記製品の単位表記:MPa、℃
1個
8,498 税込9,348
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類G ブラケットなし 単位製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック/バーブ継手なし ろ過度(μm)20 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース
1個
6,998 税込7,698
31日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類G ブラケットなし 単位製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック/バーブ継手なし ろ過度(μm)100 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース
1個
7,798 税込8,578
31日以内出荷

ボディサイズ40 ねじの種類Rc ドレン排出口オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック、バーブ継手なし RoHS指令(10物質対応)対応 ケース金属ケース 表記製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃
1個
7,698 税込8,468
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース オーダーメイド仕様ロングケース対応
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷

ボディサイズ50 管接続口径3/4 ねじの種類G ブラケットなし ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)40 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷

ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース 表記製品の単位表記:MPa、℃ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
5,198 税込5,718
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 単位製品の単位表記:MPa・℃ ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)70 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
9,398 税込10,338
31日以内出荷



ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)40 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類Rc 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース
1個
8,298 税込9,128
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性&耐環境性向上。工具不要
用途モジュラタイプ、一般空圧機器用 ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットなし ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース 表記製品の単位表記:MPa、℃ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類G ブラケットなし ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)20 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
5,998 税込6,598
欠品中

流量(L/min(ANR))300 構成機器エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータ ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付・ナイロンケース フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様エアフィルタミストセパレータドレン排出口:ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付 ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計圧力計なし 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ 表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ブラケットなし 単位製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック/バーブ継手なし ろ過度(μm)40 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース
1個
6,998 税込7,698
31日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口【オプションa】ドレンコック付【オプションb】ドレンコック・バーブ継手付 ろ過度(μm)40 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース
1個
6,798 税込7,478
31日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ブラケットなし 単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)100 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケース金属ケース フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)40 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷

ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットなし ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースポリカーボネートケース 表記製品の単位表記:MPa、℃ フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
8,898 税込9,788
11日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)100 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷

仕様エアフィルタ マイクロミストフィルタ 取付方式ブラケット付 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート 流量(L/min(ANR))300 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品なし ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)20 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース
1個
6,798 税込7,478
欠品中

構成機器エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータ 流量(L/min(ANR))300 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付・ナイロンケース フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボディサイズ20 ねじG 管接続口径1/4 ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
4,798 税込5,278
11日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
9,898 税込10,888
11日以内出荷

ボディサイズ50 管接続口径3/4 ねじの種類G ブラケットなし ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)40 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)40 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットブラケットなし ろ過度(μm)40 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 表記製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃
1個
6,298 税込6,928
11日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース オーダーメイド仕様ロングケース対応
1個
3,198 税込3,518
欠品中

ボディサイズ40 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース
1個
4,298 税込4,728
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc ブラケットなし ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)2 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースケースガード付・ナイロンケース 表記製品の単位表記:MPa フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
7,198 税込7,918
31日以内出荷

ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加 フラットで一体感のあるデザイン 視認性&耐環境性向上、2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー、視認性向上:360°
ボディサイズ20 管接続口径1/4 材質(ケース)ポリカ―ボネート 単位製品の単位表記:MPa、℃/圧力計単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)なし 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 接続ねじ種類Rc フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁なし 排気機構リリーフタイプ デジタル圧力スイッチ種類デジタル圧力スイッチなし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷