4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ステンレス製(SCS14) 流体水、油、空気、ガス、蒸気 最高使用圧力(MPa)4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気) 接続Rc ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。 コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。 高圧用ベローズ式エアベントを採用。 ストレーナ内蔵タイプ。 最大排出量3,400kg/hの多量トラップ。
使用温度範囲(℃)220
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。 コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。 高圧用ベローズ式エアベントを採用。 ストレーナ内蔵タイプ。 最大排出量3,400kg/hの多量トラップ。
材質(本体)FCD450 種類スチームトラップ 形式フロート式 使用温度範囲(℃)220 寸法H(mm)186 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)220 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(フロート)SUS
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)