軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])10000
タイプ吸塵式、マジック式
付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し
全長(mm)160
質量(kg)0.9
全高(mm)94
空気消費量(L/min)340
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
オービット径(Φmm)5
使用ホース径(Φmm)6.5
パッドサイズ(Φmm)123
取扱説明書(8.1MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])10000
タイプ非吸塵式、マジック式
付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し
全長(mm)160
質量(kg)0.9
全高(mm)94
空気消費量(L/min)340
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
オービット径(Φmm)5
使用ホース径(Φmm)6.5
パッドサイズ(Φmm)125
取扱説明書(8.1MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ダブルアクション式
用途鉄板・塗装面・FRP・木工等の研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
質量(kg)0.95
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×123×100
空気消費量(L/min)330
最大使用圧力(MPa)0.59
サイズ(mm)コレット・ベルト・パッド/Φ125
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
使いやすいソフトグリップです。軽量樹脂ボディです。
用途パテ研削・木工研削・金属研磨に。
トラスコ品番161-1422
全長(mm)135
質量(kg)0.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)75×110
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
オービットダイヤ(mm)3
排気方向後方
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
小型・軽量で長時間作業もラクラク。低騒音、低振動。非吸塵式
用途パテの荒落し、面出し作業、フェザーエッジング作業。パテの研磨サフェーサー研磨作業、全塗装時の足つけ作業
仕様マジックペーパー
適合替ペーパー:EA809XE-1~10
エスコ品番EA162KK
寸法(mm)使用ペーパー:75×110
全長(mm)153
質量(g)700
全高(mm)72
空気消費量(L/min)200
所要圧縮機(kw)2.2
ダイヤ寸法(mm)オービットダイヤ:3
使用ホース(mm)6.5
1個
¥45,400
税込¥49,940
翌日出荷
替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。
仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式
全長(mm)280
質量(g)1.2
使用圧力(MPa)0.63
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)445
ホース長さ(m)ダストホース:1.9
騒音値(dB)80
吸入口サイズRc(PT)1/4”
パッドサイズ(Φmm)150
コンプレッサー(kW)2.2
振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定)
振動幅(mm)5(真円より5偏心)
1台
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
・使い易くソフトな感触の樹脂ボディを採用。・コーナー、曲面など、狭い場所での研磨作業に最適です。パットサイズ125mm。
タイプMタイプ(マジック)
抜群のバランスと研磨力です。
FESTOOL集じん機と接続して、マルチジェットストリーム機構が驚異の集じん能力を誇り、研削面の冷却とペーパーの目づまりを抑制します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
仕様使用ペーパー:マジックシートタイプ
全長(mm)230
質量(kg)1
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)150
ホース取付口FESTOOL専用ホース
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.62
パット寸法(mm)125
オービット径(Φmm)5
ホース取付口NPT1/4
超軽量、非吸じんタイプです。
ダブルアクションで細かい研磨ができます。
使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。
パッドが偏心円弧をえがきます。
用途研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
トラスコ品番541-5047
全長(mm)140
質量(kg)0.6
使用空気圧力(MPa)0.62
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.47
ホース取付口NPT1/4
オービットダイヤ(mm)5
排気方向後方
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
全長(mm)184
質量(g)740
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)212
取付け方法マジック式
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-2198-39
使用コンプレッサ5HP以上
1台
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷
排気バルブのワンタッチ切替で吸じん式と他給式に使用できます。
ダブルアクションで細かい研磨ができます。
使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。
パッドが偏心円弧をえがきます。
用途研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
トラスコ品番541-5055
全長(mm)210
質量(kg)0.65
使用空気圧力(MPa)0.62
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.47
ホース取付口NPT1/4
オービットダイヤ(mm)5
排気方向後方
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
ベルト変換ワンタッチ機構付。
ベルトペーパーの寿命を延ばす冷却用排気口付。
用途金属加工のバリ取り作業から仕上げ作業。
自動車板金のさび取り溶接のビード研磨作業。
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
お手ごろなハンディータイプのホイール研磨工具です(らくらく研磨)。
研磨ホイール幅を可変させる事により狭い個所やくぼみを研磨できます。
用途ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)。
ダイカスト、成形品等複雑面研磨。
金属の焼け取りや傷取り。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
外径(mm)(ホイール)45~60
トラスコ品番296-0761
幅(mm)(ホイール部)15~25
全長(mm)230
質量(g)965
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.15
ホース取付口PT1/4
排気方向後方
1本
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
用途金属塗装、木工、FRP、脚付け作業やパテ研磨作業、面出し作業、コーナー研磨作業に。モータートルクを上げ、研削力をアップ。「低振動」、「低重心」により、作業性が向上。また、人間工学を考慮し、バランスの良い形状で、作業する人の疲労を軽減させます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
付属品レギュレター
全長(mm)245
質量(kg)0.71
高さ(mm)90
口金1/4PT
空気消費量(L/min)280
騒音値(dB)83
パット寸法(mm)40×86
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ディスクペーパ専用で、塗装・錆落としに最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
外径(Φmm)125
全長(mm)108
質量(kg)1.0
穴径(Φmm)22
ホース内径(Φmm)9.5
給気口PT1/4
空気消費量(m3/min)0.50
1台
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。
用途木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)360
ダイヤ寸法(mm)5
ホース継手Rc1/4 inch
ペーパー寸法(mm)125
エアーレギュレーター内蔵
用途マジックタイプ
付属品・エアープラグ・エアーツールオイル・クッションパッドパッド・スパナレンチ
全長(mm)154
質量(kg)0.92
タイプパッド:マジックパッド(M)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
騒音値(dB)88A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.373
エアーインレット0.25
振動10.2
オービットダイヤ(mm)5
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
作業性を重視した形状を採用し、低重心、低振動設計のエアー式ダブルアクションサンダーです。
回転数(min-1[r.p.m])10000
仕様エアー式
付属品カプラ、スピンドル油
質量(kg)0.9
空気消費量(L/min)380
ペーパー寸法(mm)Φ125
オービット径(Φmm)5
騒音レベル(dB(A))78
1箱(1台)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
ペーパー寸法(Φmm)125
オービットダイヤ(mm)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(m3/min)0.37
コンプレッサー(kW)2.2
使用ホース内径(Φmm)6.5
回転数(min-1[r.p.m])10000(0.6MPa、無負荷時)
質量(kg)1.0
使用空気圧力(MPa)10000(0.6MPa、無負荷時)
流量(L/min)10000(0.6MPa、無負荷時)
エアーインレットG 1/4"
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)250×90×123Φ
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)123Φ
オービットダイヤ9mmの新ダブルアクションサンダー。非吸塵タイプ。剛goQとの組み合わせで作業時間の短縮。
用途研磨用
回転数(min-1[r.p.m])10000
適合推奨ペーパー:日本研紙 マジックタックペーパー(マジック式) 剛goQ 125Φ穴なしタイプ
質量(kg)0.96
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)110×12.5×140
空気圧力(MPa)0.6
空気接続口1/4
仕様空気消費量:3CFM
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
低振動でスムーズな二重回転により、研磨力に優れています。安定して操作しやすいボディー形状です。
用途パテ研磨、仕上げ研磨作業用。
付属品クッションパッド×1枚、1/4プラグ×1個
トラスコ品番595-6310
全長(mm)154
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.37
ホース取付口1/4NPT
オービットダイヤ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
他給式 。他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。
用途のりタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ
全長(mm)240
質量(kg)1.29
タイプパッド:レザーパッド(P)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.393
振動12.8/1.7m/s2
オービットダイヤ(mm)5
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
他給式 。他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。
用途マジックタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ
全長(mm)240
質量(kg)1.29
タイプパッド:マジックパッド(M)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.393
振動12.8/1.7m/s2
オービットダイヤ(mm)5
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
手のひらサイズの超軽量・小型。
用途肌調整・仕上げ研磨作業に。
全長(mm)165
質量(kg)0.9
回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)360
ダイヤ寸法(mm)5
ホース継手Rc1/4 inch
ペーパー寸法(mm)125
仕様エアー式吸塵式のり式
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
耐久性が良く、コストパフォーマンスに優れています。
用途目消し研磨作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
トラスコ品番255-0636
全長(mm)165
質量(kg)0.9
使用空気圧力(MPa)0.6~0.7
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.19
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)5
排気方向後方
使用(ペーパータイプ)マジックシート
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
パッドサポート部分に新機構を採用、高効率と耐久性そして、かつてないフラットな研削性を実現しました。
630gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。
回転数(min-1[r.p.m])10000
全長(mm)145
品番9135
質量(g)630
タイプ非吸塵
全高(mm)82
ペーパー寸法(mm)75×110
空気消費量(m3/min)0.4
パッドマジック
オービットダイヤ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
ハイパワーなので作業性抜群です。続作業に最適なレバーストップ付です。ヘッド部に3個のベアリング。頑強さ抜群です。
回転数(min-1[r.p.m])10000
外径(Φmm)42
仕様チャッキング:穴径16
全長(mm)190
質量(g)1500
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.5
排気口後方
1台
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
ミニサイズのダブルアクションサンダーで狭い個所や小研磨に最適です。指でレバー操作ができるため操作性が高いです。バフによる小面積の磨き作業も可能です。
用途金属などの小面積の仕上げ研磨作業に。小面積のフェザーエッジ出し、パテ研ぎ作業に。バフを使用しての磨き作業に。
高さ(mm)95
ねじ径パッド:5/16-24UNF
口金1/4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)83
空気消費量(m3/min)0.28
排気方式後方
ホース取付口G1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6
オービットダイヤ(mm)3
オービットダイヤ7m/mの新ダブルアクションサンダーの採用により、研磨力アップを実現しました。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
付属品カプラ、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、展開図
適合日本研紙マジックタックペーパー(マジック式) 耐taiQ-7 125Φ 穴あき
質量(kg)0.95
回転数(min-1[r.p.m])10000
口内径(Φmm)(黒ホース)21
空気消費量(L/min)340
ホース内径(Φmm)19
ホース長さ(m)2
空気圧力(MPa)0.4~0.6
口外径(Φmm)(黒ホース)25.4
高さH×幅W×長さL(mm)93×123×190
空気接続口1/4
ホース外径(Φmm)25
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
グリップ付きのため、トラックなどの研磨作業に適しています。
用途研磨作業に
付属品PT1/4ローリングカプラー、スパナ、パッド、ホース、ホースバンド、吸塵袋、オイル差し、ゴミ取りレンチ、防塵キャップ
全長(mm)250
質量(kg)1.9
タイプ吸塵式、マジック式
全高(mm)119
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)400
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
オービット径(Φmm)10
使用ホース径(Φmm)9.5
パッドサイズ(Φmm)121
取扱説明書(32.2MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
グリップ付きのため、トラックなどの研磨作業に適しています。
用途研磨作業に
付属品PT1/4ローリングカプラー、スパナ、パッド、オイル差し、防塵キャップ
全長(mm)266
質量(kg)1.96
タイプ非吸塵式、マジック式
全高(mm)119
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)400
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
オービット径(Φmm)10
使用ホース径(Φmm)9.5
パッドサイズ(Φmm)121
取扱説明書(32.2MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])10000
質量(kg)1.6
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×119×241
流量(L/min)400
オービットダイヤ(mm)10
パッドサイズ(Φmm)123
回転数(min-1[r.p.m])10000
質量(kg)1.1
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×94×250
流量(L/min)350
騒音レベル(dB(A))78
オービットダイヤ(mm)7
パッドサイズ(Φmm)123
レギュレーター付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業
全長(mm)172
質量(kg)0.9
高さ(mm)91
口金1/4PT
ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)380
騒音レベル(dB(A))78
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)123
軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
ペーパー寸法(Φmm)125
トラスコ品番836-1583
セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック
材質アルミ合金
幅(mm)123
全長(mm)247
質量(kg)1.13
高さ(mm)99
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)10
排気方向後方
パッドサイズ(Φmm)123
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
ペーパー寸法(Φmm)125
トラスコ品番836-8081
セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック
材質アルミ合金
幅(mm)123
全長(mm)247
質量(kg)1.13
高さ(mm)99
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)10
排気方向後方
パッドサイズ(Φmm)123
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
回転数(min-1[r.p.m])10000
質量(kg)1.1
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×94×250
流量(L/min)350
騒音レベル(dB(A))89
オービットダイヤ(mm)7
パッドサイズ(Φmm)123
関連キーワード
1
2
次へ