2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
1個
689 税込758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・エルボ 制御方式メーターアウト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)