ラバーグリップでしっかり掴めます。正逆切替が可能で便利です。
用途穴あけ作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800
付属品1/4カプラー
質量(kg)1.1
タイプ正逆回転
空気消費量(L/min)113
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
チャック径(Φmm)10
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアードリル
モノタロウ
¥7,298
税込¥8,028
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。回転方向は正転のみ。
用途木材・鋼板・樹脂などの穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300
質量(kg)1.1
タイプ正回転のみ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×146×48
空気消費量(L/min)160
最大使用圧力(MPa)0.59
ドリルビットサイズ(mm)(最大径)10
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電気ドリルに比べ小型軽量。
サイレンサ付きで、回転速度の調節可能。
切替バルブで正転・逆転を設定できます。
仕様空気式超小型軽量ドリル(鉄工用)
付属品チャックハンドル×1個カプラ200-30SH×1個
タイプ正逆OK
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
正逆転付
回転数(min-1[r.p.m])1800
チャック能力(mm)10
エスコ品番EA158DA
全長(mm)180
質量(kg)1.4
使用圧力(MPa)0.59
空気消費量(L/min)113
所要圧縮機(kw)1.5~2.2
吸入口サイズ1/4inch
1台
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアードリル
モノタロウ
¥7,298
税込¥8,028
プラボディ製の超ミニ・超軽量タイプ。狭い箇所での作業に最適。レギュレータ付き。
小型・軽量・強力タイプです。握りやすいグリップカバー付き。
用途あらゆる穴あけ作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300~2250
チャック能力(mm)10
トラスコ品番336-6693
全長(mm)160
質量(kg)0.59
タイプ正回転のみ
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.21
ホース取付口Rc1/4
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ストレートタイプなので狭いところで大活躍!!
大変便利です!!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
全長(mm)145
質量(g)400
タイプ正回転のみ
チャック寸法(inch)1/4(6.35mm)
ホース口金取付ねじPT1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
小型・強力で使い易い。
消音装置が働き、排気音は静かです。
速度調整が容易です。
左右回転ドリルなので、作業範囲が拡がります。
正逆回転タイプ
用途10mm以下の穴あけ作業。
自動車鈑金、補修作業。
あらゆる小口径の穴あけ作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1800
トラスコ品番852-3132
全長(mm)186(チャック付)
質量(kg)1.18(リードホース付)
全高(mm)148(チャック付)
穴あけ能力(mm)10
使用ホース内径(Φmm)6.5
騒音レベル(dB(A))85.5
空気消費量(Nm3/min)0.52
コンプレッサー(kW)2.2
振動3軸合成値(m/s2)2.1
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
正逆転付
回転数(min-1[r.p.m])800
チャック能力(mm)13
使用圧力(MPa)0.64
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。
コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。
サイレンサー付です。
用途一般的な穴あけ作業に。
チャック能力(mm)10
穴あけ能力(mm)10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
全長(mm)175
質量(kg)0.96
トラスコ品番249-0480
タイプ正回転のみ
使用空気圧力(MPa)0.62
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
正逆回転が可能です。アングルタイプのため狭い場所での穴あけ作業に適しています。
用途穴あけ作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
寸法(mm)幅105×全長205
質量(kg)1.1
タイプ正逆回転
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600
空気消費量(L/min)113
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
チャック径(Φmm)10
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書(2.7MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。10mmチャック付きで鉄工ドリル10mmまでの穴あけが可能です。左右回転切り替えレバー付きで、逆回転の作業も出来ます。
用途金属など穴あけや軸付砥石などで研磨やバリ取りなどに使用。
仕様チャックハンドル付き
付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル
材質本体:アルミダイキャスト他
質量(g)1100
最高使用圧力(MPa)0.68
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
穴あけ能力(mm)1~10
空気消費量(L/min)500
エア取入口Rc1/4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×140×42
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
正逆回転が可能です。高速回転タイプのためアルミの穴あけ作業に適しています。
用途穴あけ作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、キーレンチ
質量(kg)0.8
タイプ正逆回転、下方排気
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800
空気消費量(L/min)113
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
チャック径(Φmm)10
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.0MB)
寸法(全長×全高×幅)(mm)203×158×51
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
小型・軽量・強力タイプです。
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.6
回転調整機能付き。
用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400
全長(mm)178
質量(kg)1.18
高さ(mm)145
口金1/4PT
空気消費量(L/min)470
チャックサイズ10
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。
手の平でまっすぐ押し付けやすいエルゴノミック設計。
小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。
用途航空機リベット用穴あけ、アルミ複合素材、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000
付属品コンセントBPB-2、チャックハンドル
トラスコ品番819-2246
全長(mm)188
質量(g)880
ドリル能力(mm)6
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.52
内径(mm)(エアホース)6.35
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。
小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000
付属品コンセントBPB-2,固定ハンドル,メガネレンチ
トラスコ品番835-6100
全長(mm)250
質量(g)880
ドリル能力(mm)6
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.42
内径(mm)(エアホース)6.35
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
正逆回転が可能です。低速回転タイプのため鋼板や厚みのある鉄の穴あけ作業に適しています。
用途穴あけ作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、キーレンチ
寸法(mm)249(全長)×51(幅)×158(高)
質量(kg)1.2
タイプ正逆回転、下方排気
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500
空気消費量(L/min)113
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
チャック径(Φmm)13
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書(2.8MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
小型・軽量のミニタイプです。
ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。
トルク重視の右回転専用モーターを採用、スポット剥がしが可能な低速高トルク仕様です。
トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。
右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付です。
用途穴あけ作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000、1400~2000
チャック能力(mm)10
仕様【エアインレット】NPT1/4
トラスコ品番836-1753
全長(mm)195
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.44
取付可能ドリルチャック3爪方式
ホース取付口NPT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)8以上
アズワン品番65-2021-73
排気方向下方
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
正逆回転タイプ
10mm能力
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500
全長(mm)205
質量(kg)1.1
穴あけ能力(mm)10
空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
回転数3000RPM
全長(mm)175
質量(kg)1.08
チャックサイズ10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,900
税込¥18,590
5日以内出荷
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。
コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。
サイレンサー付です。
用途一般的な穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800
チャック能力(mm)10
トラスコ品番541-4857
全長(mm)192
質量(kg)1
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
超小型ヘッドで、曲面部や作業しにくい場所での穴あけに最適なエアードリルです。しっかりと握れるレバー式です。ホースがよじれにくい自在インレット付きです。超小型ヘッドで、曲面部や作業しにくい場所での穴あけに最適なエアードリルです。しっかりと握れるレバー式です。ホースがよじれにくい自在インレット付きです。切粉が舞い上がらない後方排気です。持ち手部分は、クッションと滑り止めグリップを使用しており、握りやすく滑りにくいです。
用途アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、メンテナンスなど。アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造、メンテナンスなど。
トラスコ品番855-2117
セット内容コンセント BPB-2…1個、固定ハンドル…1本、メガネレンチ…1本
材質本体:アルミ
質量(kg)0.84
2018年トラスコ掲載ページ5 0468
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。狭い場所に最適なアングルヘッドタイプ。センター出しが容易なレバーアクション。プラネタリーギヤ式。後方排気ですから、作業を妨げません。
用途13mmまでの一般ドリル作業に加えて、逆回転機能ですから、木材などの穴あけにも適し、また、ドライバービットによりネジの脱着も可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220
チャック能力(mm)13
トラスコ品番390-0916
全長(mm)222
質量(kg)1.53
穴あけ能力(mm)13
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
ホース取付口NPT1/4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700
チャック能力(mm)10
トラスコ品番818-4581
全長(mm)202
質量(kg)1.1
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
正逆切替可能
回転数1600ipm
全長(mm)210
質量(kg)1.1
高さ(mm)110
チャックサイズ10mm チャック付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])400
チャック能力(mm)13
仕様正逆回転機能付
トラスコ品番794-8727
全長(mm)180
質量(kg)1.33
穴あけ能力(mm)13
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
強化樹脂ボディーで超軽量です。
片手で簡単正逆切替ができます。
トリガーでスピードを微調整コントロールできます。
全長が短く手元が見やすいです。
用途一般的な穴あけ作業に、正逆回転機能付ですから、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
チャック能力(mm)10
仕様正逆回転機能付
トラスコ品番541-5250
全長(mm)155
質量(kg)0.95
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
・締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。・衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。・部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。・形状: ピストル。チャック寸法: 10.0mm
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500
穴あけ能力(mm)10.0
チャック寸法(mm)10.0
空気消費量(m2/min)0.54
小型・軽量・強力タイプです。アングルコーナー型です。正逆回転式です。
用途あらゆる穴あけ作業に。コーナー部分の穴あけ作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200
チャック能力(mm)10
トラスコ品番407-2430
全長(mm)202
質量(kg)1.15
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.32
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800
チャック能力(mm)10
仕様正逆回転切替:有り
トラスコ品番116-3176
全長(mm)181
質量(kg)0.8
穴あけ能力(mm)10
空気消費量(m3/min)0.8
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
用途穴あけ作業
タイプピストル形状
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
小型・軽量・強力タイプです。
回転数の調節ができるエアーレギュレーター内蔵です。
握りやすいグリップカバー付です。
用途あらゆる穴あけ作業に。
仕様キーレスチャック仕様
トラスコ品番216-2368
全長(mm)160
質量(kg)0.59
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2250
穴あけ能力(mm)10
チャック能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.6MPa
空気消費量(m3/min)0.37
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
小型、軽量で強力なパワーです。
人間工学に基いたボディデザインです。
リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
用途あらゆる穴あけ作業に最適
回転数(min-1[r.p.m])2000
チャック寸法(mm)10
仕様正逆回転切替式
トラスコ品番826-6355
材質鉄
全長(mm)200
質量(kg)1.1
サイズエアインレット1/4PT
空気消費量(m3/min)0.58
使用エアーホース内径(Φmm)6.35
切削範囲(mm)10
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
スポットはがしにも使える!
用途(低速)スポットはがしに。
(中速)8~10mm穴あけに。
(高速)1~8mm穴あけに。
最大回転数(min-1[r.p.m])3000
仕様ダブルギア減速式
トラスコ品番541-4881
全長(mm)180
質量(kg)0.98
ねじ径3/8-24
穴あけ能力(mm)10
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
小型、軽量で強力なパワーです。
人間工学に基いたボディデザインです。
リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
用途あらゆる穴あけ作業に最適
回転数(min-1[r.p.m])500
チャック寸法(mm)12.7
仕様正逆回転切替式
トラスコ品番826-6357
材質鉄
全長(mm)220
質量(kg)1.6
サイズエアインレット1/4PT
空気消費量(m3/min)0.47
切削範囲(mm)13
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
小型軽量で、自動車・車両の製造、造船やメンテナンスに適した汎用のエアードリルです。高速回転で、穴あけスピードがアップしました。手のひらにフィットし、押しつけやすいエルゴノミックグリップです。ホースがよじれにくい、自在のインレットです。
用途アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造、メンテナンスなど。
トラスコ品番835-4264
セット内容コンセント BPB-2…1個 、チャックハンドル…1個
材質本体:アルミ
質量(kg)0.89
2018年トラスコ掲載ページ5 0471
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
全長(mm)235
質量(kg)1.95
使用圧力(MPa)0.62MPA
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500
チャック能力(mm)13
空気消費量(L/min)113
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-2198-32
使用コンプレッサ5HP以上
1台
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
小型・軽量で使い勝手良く、Φ6mmまでの穴あけ作業にご使用頂けます。
用途主に住宅関係のアルミサッシ、トラックの架装、自動車鈑金、弱電機作業等、あらゆる穴あけ作業に幅広くご使用頂けます。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2800
全長(mm)133(チャック付)
質量(kg)0.63(リードホース付)
全高(mm)125(チャック付)
穴あけ能力(mm)6
使用ホース内径(Φmm)6.5
空気消費量(m3/min)0.44
騒音レベル(dB(A))85
ホース取付口Rc1/4
使用コンプレッサ2.2kW
振動3軸合成値(m/s2)2.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ