スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。
押し込むだけのワンタッチ接続。
チューブフィッタータイプは、さらにスムーズ配管が可能。
用途低圧用・空圧制御機器配管用
材質(本体)真鍮(クロムめっき)
流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状チューブ取付用
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
寸法A(mm)8
寸法C(mm)9.2
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
寸法Lp(mm)19
寸法Hp(Φmm)5.5
ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
用途低圧用・空圧制御機器配管用
流体空気
取り付け形状チューブフィッター付
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(めっき処理)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。
ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応
流体空気・水
取り付け形状チューブ取付用
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)
使用温度範囲(℃)-20~+60
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
材質ポリアミド樹脂
質量(g)0.5
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-81
1個
¥75
税込¥83
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-88
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
用途低圧用・空圧制御機器配管用
流体空気・水
取り付け形状チューブ取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)SUS
接続方式ワンタッチ式
トラスコ品番778-0958
質量(g)1.3
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用
取り付け形状おねじ取付用
バルブ構造両路開放型
ソケットorプラグプラグ
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。
ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応
流体空気・水
取り付け形状パネル取付用
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)
使用温度範囲(℃)-20~+60
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-76
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。
押し込むだけのワンタッチ接続。
限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
流体空気
取り付け形状チューブ取付け用(SC型)
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(クロムめっき)
接続方式ワンタッチ式
形状ストレート型
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
最小断面積(mm2)4.9
真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・空圧制御機器配管用
流体空気・水
取り付け形状チューブ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(クロムめっき)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。
ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応
流体空気・水
取り付け形状チューブ取付用
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)
使用温度範囲(℃)-20~+60
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。
押し込むだけのワンタッチ接続。
チューブフィッタータイプはさらにスムーズ配管が可能。
用途低圧用・空圧制御機器配管用
流体空気
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
最小断面積(mm2)4.9
真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
用途低圧用・空圧制御機器配管用
流体空気
取り付け形状チューブフィッター付
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(めっき処理)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
用途低圧用・空圧制御機器配管用
流体空気・水
取り付け形状パネル(ホースニップル)
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(めっき処理)
接続方式ワンタッチ式
トラスコ品番113-3080
質量(g)11.5
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
相手側チューブサイズ(Φmm)4(内径)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
超小型空圧制御器用カプラです。スリーブ外径9.5mmの小型・軽量タイプです。押しこむだけのワンタッチ接続です。
用途エアー配管継手(マイクロカプラ)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。
ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応
流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)
使用温度範囲(℃)-20~+60
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番808-2397
形状ソケット
質量(g)27.2
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)31.5
寸法B(mm)11
ホース内径(Φmm)4
寸法C(Φmm)15
ホース外径(Φmm)6
二面幅H1(mm)12
二面幅H2(mm)12
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
用途低圧用・空圧制御機器配管用
流体空気・水
取り付け形状チューブ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)SUS
接続方式ワンタッチ式
トラスコ品番778-0974
質量(g)6.7
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
用途低圧用・空圧制御機器配管用
流体空気・水
取り付け形状パネル取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)SUS
接続方式ワンタッチ式
質量(g)10.6
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番808-2921
形状ソケット
質量(g)63.5
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)53.5
寸法B(mm)11
ホース内径(Φmm)4
寸法C(Φmm)19
ホース外径(Φmm)6
二面幅H1(mm)17
二面幅H2(mm)12
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
用途低圧用・空圧制御機器配管用
流体空気・水
取り付け形状チューブ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)SUS
接続方式ワンタッチ式
質量(g)13.6
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ取付用
バルブ構造両路開放型
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
関連キーワード