ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。取り外しが簡単なフィッティングタイプです。作業効率がアップします。
用途一般生産工場に。
ホース取付口プラグ×G1/4
材質ポリウレタン
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)1.2
外径(Φmm)8
ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用・各種エアーツール用
使用流体空気
材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)
色調黒
特性柔軟、耐候
最高使用圧力(MPa)1.2
使用圧力(MPa)0~1.2(23℃)
破裂圧力(MPa)6(23℃)
使用温度範囲(℃)-5~60
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上しています。
最高使用圧力1.2Mpa
材質ポリウレタン、特殊糸、アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)3
ノズル取付部G1/8
ホース取付口G1/4
火花による焼損に強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体空気
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
使用流体空気
材質ポリウレタン、ポリエステル繊維補強
色青
使用温度範囲(℃)-20~60
耐候性、柔軟性に優れた静電気帯電防止用ホースです。静電気を発生させるアプリケーションや静電放電による防爆アプリケーションに最適です。
使用流体空気
材質ブレードEPDMゴム
色ライトブルー
全長(m)40
最高使用圧力(MPa)1.2
使用温度範囲(℃)-20~60
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色青
タイプ両端カップリング付
材質(ホース)エステルベースポリウレタン
使用流体空気
カップリング材質:鋼鉄
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性耐久性、柔軟性
継手(接続)カップリング/ニップル(シリーズ315)
蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色ネオングリーン
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体空気
特性耐久
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
使用流体空気
流体温度(℃)-20~60℃
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
最高使用圧力(MPa)1.2
色グリーン
使用流体空気
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
ホース寸法(mm)5×8
コイル径(mm)42
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
使用流体空気
材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
特性耐久性、柔軟性
使用温度範囲(℃)-20~60
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
火花による焼損に強いホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。
使用流体空気
材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
色黒
使用温度範囲(℃)-20~60
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色ホース:青
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
取付金具(二次側)410eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ410)
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手410 eSafeカップリング/ニップル
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色ホース:青
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
取付金具(二次側)320eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手320 eSafeカップリング/ニップル
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色ホース:青
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性にすぐれています。
ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ
材質極軟質ナイロン
形状ストレート
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50
使用流体空気、水、油
特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
使用流体空気・水・一般作動油
負圧性能(kPa)-101.294
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用
集中潤滑機器用
塗装機器用
化学プラント用
エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用
可動部の配管用
材質軟質ナイロン
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60
使用流体空気、水、油
標準色橙
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久、耐圧
U2チューブよりも高い空気圧域に使用可能です。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用(高圧タイプ)
最高使用圧力(MPa)(空気)1.2/(水)0.9
材質エーテル系ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50
使用流体空気/水
負圧性能(kPa)-101.294
特性耐圧
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用
集中潤滑機器用
塗装機器用
化学プラント用
エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用
可動部の配管用
材質軟質ナイロン
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60
使用流体空気、水、油
標準色黒
適合管継手黄銅継手(使用流体:空気、水、油)ステンレス継手(使用流体:空気、水、油)
RoHS指令(10物質対応)対応
自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
用途スポット溶接配管用
使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70
使用流体空気/水
負圧性能(kPa)-101.294
特性柔軟性/難燃性
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用
材質極軟質ナイロン
使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃
使用流体空気、水、油
RoHS指令(10物質対応)対応
・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。
・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。
・使用流体:空気、水
・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa
使用流体空気、水
材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)
最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)
材質ポリアミド11
使用温度範囲(℃)空気:-40~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
耐負圧力(MPa)-0.1
コイル復元力に優れ、伸び癖がつき難いチューブです。耐圧性能と耐熱性能に優れています。
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.2(at20℃)
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+100
使用流体空気
負圧性能(kPa)-101.294
特性耐圧、耐熱
・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。
・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。
・使用流体:空気、水
・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa
内径(Φmm)3
使用流体空気、水
材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)
外径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)
材質エーテル系TPU
使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐負圧力(MPa)-0.1
・最高使用圧力1.2MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
使用流体空気
色黒(不透明)
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性にすぐれています。
ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ
長さ(m)20
色青
材質極軟質ナイロン
形状ストレート
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50
使用流体空気、水、油
特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性にすぐれています。
ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ
材質極軟質ナイロン
形状ストレート
色黄
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50
使用流体空気、水、油
特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性にすぐれています。
ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ
長さ(m)20
色赤
材質極軟質ナイロン
形状ストレート
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50
使用流体空気、水、油
特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
材質PTMGポリウレタン
質量(g)157/本
内径(Φmm)5
全長(m)0.6(使用延長時)
外径×内径(Φmm)8×5
最高使用圧力(MPa)1.2
外径(Φmm)8
使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと)
使用流体空気・水
アズワン品番65-2109-95
1本
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
材質PTMGポリウレタン
質量(g)77/本
内径(Φmm)4
全長(m)0.6(使用延長時)
外径×内径(Φmm)6×4
最高使用圧力(MPa)1.2
外径(Φmm)6
使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと)
使用流体空気・水
アズワン品番65-2109-94
1本
¥3,310
税込¥3,641
翌日出荷
関連キーワード